3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! BME280搭載 ボッシュ社のBME280を搭載したセンサモジュールで、温度、湿度、気圧の3つの環境情報を同時に測定できます 。また付属のジャンパワイヤによってBME280を熱源であるラズパイ本体から離して接続することも可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様測定レンジ及び測定精度:温度:-40~+85℃、 ±1℃/湿度:0~100%、±3%/気圧:300~1100hPa、±1hPa 本体重量:約14g 付属品ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(オス-メス) 5本、ネジセットx1保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 分解能温度:0.01℃/湿度:0.008%/気圧:0.18Pa 本体寸法W65×D30×H23mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュール。RaspberryPiには直接接続する事の出来ない、アナログ出力タイプの測距センサー搭載なので人物やモノの接近を感知。温度湿度気圧の複合センサー搭載なので、気象情報を簡単にモニタ可能。液晶ディスプレイは少ない配線で制御出来るI2C接続タイプの16文字×2行の大型バックライト付きを搭載。パワーアンプ、スピーカーも付属しているため本製品だけで音声読み上げが可能
対応OSRaspbian 対応機種Raspberry Pi 2B/3B センサー測距/温度/湿度/気圧 ディスプレイ16文字×2行(バックライト付き) コネクタオーディオコネクタ:3.5mmステレオミニジャック スイッチ3 LED4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×55×40(突起部含めず) 質量(g)約110 電源Raspberry Piより給電 動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 付属品保証書1部 仕様パワーアンプ:1W
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュールの自作キット。RaspberryPiには直接接続する事の出来ない、アナログ出力タイプの測距センサー搭載なので人物やモノの接近を感知。温度湿度気圧の複合センサー搭載なので、気象情報を簡単にモニタ可能。液晶ディスプレイは少ない配線で制御出来るI2C接続タイプの16文字×2行の大型バックライト付きを搭載。パワーアンプ、スピーカーも付属しているため本製品だけで音声読み上げが可能
対応OSRaspbian 対応機種Raspberry Pi 2B/3B センサー測距/温度/湿度/気圧 ディスプレイ16文字×2行(バックライト付き) コネクタオーディオコネクタ:3.5mmステレオミニジャック スイッチ3 LED4 電源Raspberry Piより給電 動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 仕様パワーアンプ:1W
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷