2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。 ●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応! かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。 より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。 ※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。 ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為) ●1円玉サイズの小型化に成功! 幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません! USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 ●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 ●【搭載機能】 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12 ●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応! マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。) ※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
対応OSWindows7以降 付属品保証書 保証期間1年間 サイズ(mm)W16×D20×H5 質量(g)約1 入力点数12(デジタル) コネクタUSBマイクロB 電源5V(USBマイクロB) 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

・既存コントローラやデバイスに追加するタッチスイッチ ・エンターキー等を割り当てて円滑操作 ・ページダウンを割り当ててテキスト読み ・狭いスペースへの取り付け ・組み込みモジュールとしての使用 「超小型USBタッチスイッチ」は極小サイズのシングルタッチスイッチを実装できるUSBモジュール。 貼り付けたり、固定するだけで思いのままにスイッチを増設することができます。 25mm x 15mm x 12mmのマイクロサイズだから様々な場所に設置可能。 装置への組み込みにも対応できるよう、外装も全て省いた基板剥き出しの玄人仕様。 専用アプリからマウス・キーボード・ジョイスティックボタンへの割付が可能。 デスクサイドや隠しスイッチ等、あなたのアイデア次第で面白いスイッチワークを実現できます。 ・超小型軽量タッチスイッチ!触るだけでスイッチとして機能 静電容量方式を採用した小型タッチスイッチモジュールです。 軽く触るだけでOK,音もなくスイッチングができます。 ・取り付けに最大限配慮した省スペース設計 25mm x 15mm x 12mmという取り回しやすい本体設計を最大限活かすべくケーシングを排除。 モニターサイドや机の裏、デバイス内部等色々なところでお使いいただけます。 ・専用ツールでボタンが七変化! マウスやキーボード、ジョイスティックボタンとして動作 USBMiniB端子でPCと接続し、専用ツールで様々なボタンとして振る舞うよう、割付を行う事ができます。 マウスやキーボード、ジョイスティックのお好きな機能を必要に割り当てれば、あとは独立した一個のボタンとして単体動作。 エンターやスペースで作業効率アップするもよし、ページダウン等でテキスト読みにもよし。 貴方好みのタッチスイッチを作り出してください!
付属品USBminiBケーブル1本 保証書 1部 サイズ25 x 15 x 12 mm 入力USBmini B 入力方式静電容量式タッチセンサ 入力点数1 動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間1年間
1個
2,198 税込2,418
当日出荷