29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B コイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電) 回路数4回路 出力端子COM / NO / NC コンタクト定格電流(mA)10A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載 低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。 アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。 連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。 換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。 ※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。 オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品ネジセットx1/保証書 x1 スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 本体質量(g)13 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1(プログラムで制御)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 穴数300 仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
寸法(mm)65×56×20 質量(g)約32 電源DC3.3V(ラズパイから供給) 定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24 対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4 インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4 保証期間お買い上げから1年間 動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ラズベリー・パイを高度な赤外線学習リモコンにする拡張基板です。 基板上の10個のスイッチを、それぞれ外部赤外線リモコンの動作を基板本体内に記録可能。 メーカーサイトにて、各社2500以上のリモコンコードを公開、リモコンコードを自由に選んでオリジナルの高機能リモコンを作成できます。
仕様記録可能スイッチ:10個(対応赤外線周波数38kHz) 付属品スペーサ×4本、ネジ×8本、保証書×1部 適合機種「ModelB+/2B/3B」オフィシャルケース 質量(g)約25 対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×65×56(突起部除く) 保証期間お買い上げから1年間 動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B コイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電) 回路数2回路 出力端子COM / NO / NC コンタクト定格電流(mA)10A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。 電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。 従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。 画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。 今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。 特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。 ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、 ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。 ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。 手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 付属品保証書 x1 電源Raspberry Pi Zeroより給電 本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず) 表示色白/黒 解像度250×122 画素 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1(プログラムで制御)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 急な停電の際、シャットダウン迄の時間を確保! ラズパイの故障原因の一つに、通電時の電源遮断が挙げられます。 大容量25Fのスーパーキャパシタを2本備える本製品は、通常時はラズパイ本体へ電力を供給しつつ電力を貯蓄。 停電等電力供給が途絶えた際にはラズパイへ即時給電を開始。 シャットダウンシークエンスを終了する迄の間、ラズパイを保護します。 ※UPS(無停電電源)のように、電力供給が途絶えた後もラズパイを動かし続けることはできません。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体重量:27g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 付属品ネジセットx1/保証書 x1 スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源DC5V、各RaspberryPi推奨のA数でご使用下さい 本体寸法W65×D30×H36mm (突起部含めず) インターフェースMicroB USB端子 x1(給電用) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1(プログラムで制御)、CHARGE(スーパーキャパシタに電荷が蓄えられているとき点灯)
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! RGBと赤外線に対応したカラーセンサ(ZC-CLS381RGB)を搭載 I2Cインターフェースに対応したデジタル環境光/カラーセンサを搭載。 赤・緑・青と赤外線のそれぞれに感度をもち、検出結果は各色16~20ビットのデジタル値で出力。可視光スペクトルに対する人間の目の反応を模した色測定ができます。 50/60Hzのフリッカも自動で排除することが可能。GPIO制御可能な白色LEDを持ち、反射光の測定といった用途に使用できます。ラズパイゼロを高精度なセンサとして扱うことが容易に可能となるHATです。
仕様本体重量:約15g 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 測定色:赤、緑、青、赤外 周囲光(LUX換算値)ZC-CLS381RGB 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 付属品ネジセットx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 分解能16~20ビット 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1、白色LEDx4
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! BME280搭載 ボッシュ社のBME280を搭載したセンサモジュールで、温度、湿度、気圧の3つの環境情報を同時に測定できます 。また付属のジャンパワイヤによってBME280を熱源であるラズパイ本体から離して接続することも可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様測定レンジ及び測定精度:温度:-40~+85℃、 ±1℃/湿度:0~100%、±3%/気圧:300~1100hPa、±1hPa 本体重量:約14g 付属品ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(オス-メス) 5本、ネジセットx1保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 分解能温度:0.01℃/湿度:0.008%/気圧:0.18Pa 本体寸法W65×D30×H23mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ビット・トレード・ワンゼロワン USB拡張基板 【組立済】
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続 Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。 付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。 ブレークアウト用40pin端子を装備 基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17g 付属品USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1 スイッチシャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源3.3V / 5V(Raspberry Piより給電) 本体寸法W65×D30×H24mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1(プログラムで制御) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値) 入出力USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。 リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます! リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。 ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能 LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。
仕様定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20g 付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい) 出力接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通) 電源3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電) 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 入力レベル入力(GPIO4、HでリレーON) 本体寸法W65×D30×H26mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDリレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1 出力端子COM/NO/NC (1C)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 焦電人感センサを容易に実験 ドーム型フレンネルレンズにより120度の広範囲な検知が可能です。簡易な防犯や見守りシステム製作を容易にします。 焦電型赤外線センサの駆動状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様検知角度:120度 最大検知距離:7m(気温等環境条件により変化します)/半固定抵抗で調整 本体重量:約19g 付属品ネジセットx1 保証書x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ( 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3(ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) レンズ直径23mmドーム型 本体寸法W65×D30×H38mm(突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータスx1/センサ動作状態用x1 保持時間(ms)5秒~300秒(半固定抵抗で調整)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 照度と近接センサーを内蔵したVCNL4020を搭載 赤外線エミッタを有しされ人間の目の感度に近い完全集積型の近接 / 周辺光センサであるデジタル光センサ VCNL4020をI2C接続で搭載。 ラズパイゼロで明るさを高精度で容易に測定可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様環境光分解能:16ビット (0.25~16000ルクス) 近接分解能:16ビット (1~200mm) 本体重量:約12g 付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ (シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンゼロワン OLED拡張基板 【組立済】
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 漢字表示も可能なOLED画面を搭載 0.96インチ 128×64ドット表示のOLED画面を搭載、ラズパイの機能を活用することで、従来、難しかった漢字表記も実現可能に。 ※OLED Organic Light Emitting Diodeの略。 ネットワークからの様々な情報を表示 接続されたラズパイからの情報を読み取らせ、例えばNTP時計としての使用が可能。 ネットワークで接続されたセンサ等の様々な情報も表示できます。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様OLED:0.96インチ 128×64ドット 本体重量:15g 付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータスx1
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。 外部DC電源供給にも対応。 不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。 様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。 最大5枚の拡張基板を同時に接続! 5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。 内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。 拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。 ※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。 RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能! 通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。 Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。 (3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です) RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能! スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。 安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。 Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。 市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B 付属品保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用) 電源Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。 本体寸法152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan 入出力GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】。DS3231を採用した高精度なRTC機能。温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】。・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)。・LED×4。・タクトスイッチ×4。・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V。・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)。・圧電ブザー
用途・ラズパイ用RTC。・ラズパイの学習用。・アラーム時計(NTP対応)。・センサー&ロガー (GROVE端子利用) 付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません 寸法(mm)65×56×20 質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず 電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応) 対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4 インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 高精度測定 端子台/スルーホールにロータリーエンコーダを接続するだけで、簡単に測定が可能。 あなたのIoTデバイス作成を加速させます。 ※ 二つの端子を同時に利用することはできません。 リアルタイム性を考慮し、高性能PICマイコンを内蔵 PICマイコンで計測を行うことで、高パルスロータリエンコーダでのパルスの取りこぼしを防ぎます。 動作状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。 実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様ロータリーエンコーダ仕様:A/B相デジタルパルス出力 電源5V 本体重量:約14g 付属品ネジセットx1/保証書x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ 電源Raspberry Pi Zero給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法W65×D30×H18mm(突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDシステム状態用×2(ラズパイ、PICマイコン)、ロータリーエンコーダ動作状態用×2 入出力I2C 回転量絶対値
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード。PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計しました。5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載。取り回しやすくするためユーロブロックを採用、入力確認用のスイッチやLEDも搭載されています。実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開。手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生しました。【製品の特長】。・5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポート。4口用意されたポートはそれぞれ5~24Vの信号を絶縁し入力することが可能。PLC回路等の信号をラズパイに取り込むことが可能です。・ユーロブロックや入力確認、ブリーダ抵抗ピンなど使いやすさに配慮した設計。各ポートにはユーロブロックを採用。それぞれの入力確認をLEDやスイッチで行うことができます。微小負荷接点でない機器でも使用できるよう、ブリーダ抵抗の有無をジャンパにより選択できます。・リレーHATやスタックボードを併用することで入力・出力の一括管理が可能。接点出力が可能なリレーHAT(メーカー別売)と併用できるようGPIOピンをアサイン。スタックボード(メーカー別売)を使用することで、一台のラズパイで電圧が異なる回路の入力・出力一括管理が可能です。
仕様絶縁信号入力 定格電圧:DC5V~24V 付属品保証書 寸法(mm)65×56×20 質量(g)約32 電源(V)DC3.3 (ラズパイから供給) 対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4 インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0~50(但し結露しないこと)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ビット・トレード・ワンサーボ拡張基板 組立済
質量(g)約14 付属品ネジセット、保証書 保証期間お買い上げから1年間 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ 仕様●対応機種:Raspberry Pi Zero v1.3/W/WH、Raspberry Pi 2/3●LED:システム状態用×1、サーボモータ動作状態用×2●サイズ:W65×D30×H22mm(突起部含まず)●電源:サーボモーターの電源をGPIO給電/外部給電からジャンパで切り替え可能●PWM分解能:16bit●サーボモーター接続コネクタ:3ピン ピンヘッダ×2ch●外部電源入力:DC5V~12V(最大) 端子台より給電
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

付属品ネジセット、保証書 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●インターフェース:Arduino インターフェイス、Grove用コネクタ搭載(UART,I2C)、SPIシリアルインターフェイス、A3~A5接続用ピンヘッダ(デジタル専用)、0~D13接続用ピンヘッダ●電源:Raspberry Pi より給電●サイズ:W65×H19×D61mm(突起部除く)●重量:約24g(ボード単体)●保証期間:1年間
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンUSB拡張ハブボード
USB拡張ハブボードはRaspberry Pi Zeroシリーズに対応した高品質なUSB HUB / シリアル拡張ボードです。 複数の標準的なUSBデバイスや、USBシリアルデバイスを接続することができます MicroBタイプのUSBを、4つの標準的なUSB Aタイプに拡張します。 Raspberry Pi Zeroにぴったりのサイズで重ねて使用が可能なので、サイズ感そのままに拡張性をもたせることができます。 電源・USBポート・UARTの動作状態を確認できるステータスLED搭載なので、接続などの状況がわかります。 GPIOコネクタのシリアルポートをUSB MicroBコネクタに変換し、シリアルコンソールとしても使用可能です。 通信状況を表示するLEDを搭載しています。 基板上の40ピンGPIO端子に、さらにHATを増設できます。
サイズ約W65×D30×H20mm(突起物除く) 質量(g)約20g 電源5V(Raspberry Piより給電) 対応機種可能:Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi Zero v1.3 / W 生産国中国 LEDUSBステータス×4、通信ステータス×2、電源 コネクタ●USB-UART:USB 2.0 MicroB●USB/アップストリーム(ラズパイZero側):USB 2.0 MicroB●ダウンストリーム(機器側):USB 2.0 A 転送速度(Mbps)最大:USB2.0ハイスピード 480(理論値)、フルスピード 12(理論値)、ロースピード 1.5(理論値) 穴径(mm)固定:3 推奨機器Raspberry Pi Zero 2W
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 3つの送信用赤外線発光ダイオードで広範囲送出 赤外線発光ダイオードを3個搭載することで送出範囲を広範囲にサポートします。 受信した赤外線信号をそのまま記録し送信!アップグレードされた送信機能 高性能な32bitマイコンを搭載、「受信した赤外線信号をそのまま記録、送信する」事で、赤外線コードに関係なく多彩な信号の送信を実現しました。 また上位機種”ラズベリー・パイ専用学習リモコン基板”との共通化を図ることで、家電 からエアコンまで、各社 2500 以上のリモコンコードをユーザーが自由 に選んでオリジナルな高機能リモコンを作成できます。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様本体重量:13g 付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDLED赤:1個(電源ON時に点滅)LED赤:1個(赤外線送信時に点滅)LED緑:1個(赤外線送受信時に点滅) 入出力赤外線受光モジュールx1、出力用赤外線LEDx3
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! ラズパイで赤外線リモコンコードの受信を容易に! 外部赤外線受信モジュールの信号線をラズパイのGPIOに接続!ラズパイゼロで赤外線受信によるIoTを実験可能です。 ケーブル長 約2800mm! スーパーロングケーブル外部赤外線受信モジュール同梱! 長さ2800mm、スーパーロングな外部赤外線受信モジュールを同梱、スーパーロングケーブルによりラズパイ本体から距離をおいて、赤外線を思うがままに受信できます。
仕様本体重量:約11g 付属品外部赤外線受光モジュール×1/ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい) 出力赤外線LEDx1 (GPIO 13に接続) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 入力ステレオジャック(赤外線受光モジュール接続用:GPIO 4に接続) 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。 PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。 お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。 別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g 付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります 入出力I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷

Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!。【製品の特長】。・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理!。 RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速!。 Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能!。 RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!。・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック。・リセットスイッチ。・Type-Cコネクタ。・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド。 ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可。・SWDランド。 Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング。・ラズパイのインターフェイス拡張。・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)。・ラズパイPicoと組み合わせての実験 仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ 付属品保証書 寸法(mm)65×60.5×20 質量(g)約30 対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4B インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと) 入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・シリアル信号接続の大型7セグメントLED表示基板をスタック接続し、制御することが可能! ・スタティック駆動による安定したLED表示 ・小7セグ+制御基板
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

RaspberryPiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発された拡張ボードです。 RP2040の特長であるMicroPythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。 様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能です。 ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください。
付属品保証書 質量(g)約30 電源3.3V 700mA レギュレータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×60.5×20mm 対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4B インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと) 入力電源(V)Raspberry Pi 5V or USB 5V
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

7セグメントLEDとコントロールボードのセットです。PCで大きな7セグを制御できるこの基板を使用し、センサが感知した来場者数・ボタンが押された回数などさまざまな数量を表示する事が可能です。大中小と用意した7セグは10桁までの連続接続を動作保証します。
電圧(V)制御基板:DC15、表示部:DC15(LED)、DC5(ロジック)(制御部から供給) 消費電流(mA)(制御部のみ)150前後、(表示部1桁あたり)150前後 入出力LED用電源、ロジック用電源、制御信号 入出力端子ピンソケット×7 寸法(mm)105×152×20 質量(g)220 仕様DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センタープラス
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • cdr