カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • その他機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • モノタロウ(14)
  • ルートアール(13)
  • 槌屋ヤック(15)
  • タイムリー(9)
  • オーム電機(143)
  • カーメイト(7)
  • 星光産業(9)
  • サンワサプライ(192)
  • JTT(62)
  • ELPA(27)
  • エレコム(160)
  • ホーザン(134)
  • StarTech.com(121)
  • カシムラ(112)
  • ブロードウォッチ(105)
  • ナカバヤシ(60)
  • unitech(59)
  • JAPANNEXT(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led usb」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB拡張ハブボード ビット・トレード・ワンUSB拡張ハブボードビット・トレード・ワン
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
USB拡張ハブボードはRaspberry Pi Zeroシリーズに対応した高品質なUSB HUB / シリアル拡張ボードです。 複数の標準的なUSBデバイスや、USBシリアルデバイスを接続することができます MicroBタイプのUSBを、4つの標準的なUSB Aタイプに拡張します。 Raspberry Pi Zeroにぴったりのサイズで重ねて使用が可能なので、サイズ感そのままに拡張性をもたせることができます。 電源・USBポート・UARTの動作状態を確認できるステータスLED搭載なので、接続などの状況がわかります。 GPIOコネクタのシリアルポートをUSB MicroBコネクタに変換し、シリアルコンソールとしても使用可能です。 通信状況を表示するLEDを搭載しています。 基板上の40ピンGPIO端子に、さらにHATを増設できます。
サイズ約W65×D30×H20mm(突起物除く)質量(g)約20g電源5V(Raspberry Piより給電)対応機種可能:Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi Zero v1.3 / W生産国中国LEDUSBステータス×4、通信ステータス×2、電源コネクタ●USB-UART:USB 2.0 MicroB●USB/アップストリーム(ラズパイZero側):USB 2.0 MicroB●ダウンストリーム(機器側):USB 2.0 A転送速度(Mbps)最大:USB2.0ハイスピード 480(理論値)、フルスピード 12(理論値)、ロースピード 1.5(理論値)穴径(mm)固定:3推奨機器Raspberry Pi Zero 2W
ロジックICで創る自作CPUキット ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキットビット・トレード・ワン
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。 書籍付き商品
質量(g)約410タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック)電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm消費電流(A)1以下電池(バックアップ電池)CR2032適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byteレジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個bit構成8bit総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
ロジックICで創る自作CPUキット ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキットビット・トレード・ワン
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。
質量(g)約410タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm消費電流(A)1以下電池(バックアップ電池)CR2032適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byteレジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個bit構成8bit総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード ビット・トレード・ワンESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボードビット・トレード・ワン
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能
仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル付属品保証書質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
汎用USB接続リレー制御基板 ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板ビット・トレード・ワン
5,698税込6,268
1個
当日出荷
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
USB CABLE CHECKER 2 ビット・トレード・ワンUSB CABLE CHECKER 2ビット・トレード・ワン(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
質量(g)約45電源CR2032 型ボタン電池 x1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」 そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。 USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。 ・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる ・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる ・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する など、使い方はさまざま。 貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。 細かなLEDの調整が可能! アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。 PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。 設定した明るさを即座に反映します。 各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発) センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。 制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。 CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。 また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB) 自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。 5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業) ※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。
仕様LED出力:シンク型(オープンドレイン)LED電源(正極)端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること) DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター本体寸法67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず)生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB B
汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】 ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
予約販売
「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
ゼロワン 電源保持基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 電源保持基板 【組立済】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 急な停電の際、シャットダウン迄の時間を確保! ラズパイの故障原因の一つに、通電時の電源遮断が挙げられます。 大容量25Fのスーパーキャパシタを2本備える本製品は、通常時はラズパイ本体へ電力を供給しつつ電力を貯蓄。 停電等電力供給が途絶えた際にはラズパイへ即時給電を開始。 シャットダウンシークエンスを終了する迄の間、ラズパイを保護します。 ※UPS(無停電電源)のように、電力供給が途絶えた後もラズパイを動かし続けることはできません。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体重量:27g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源DC5V、各RaspberryPi推奨のA数でご使用下さい本体寸法W65×D30×H36mm (突起部含めず)インターフェースMicroB USB端子 x1(給電用)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)、CHARGE(スーパーキャパシタに電荷が蓄えられているとき点灯)
ゼロワン USB拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン USB拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続 Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。 付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。 ブレークアウト用40pin端子を装備 基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17g付属品USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1スイッチシャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源3.3V / 5V(Raspberry Piより給電)本体寸法W65×D30×H24mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)入出力USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
WiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】 ビット・トレード・ワンWiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】ビット・トレード・ワン
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード! ・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載! ・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応 多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。 サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。 豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。 無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。 ※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。 マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。 無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。
仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。本体寸法W70×H11×D45mm使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】 ビット・トレード・ワンプログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。本体寸法(mm)84×36×42本体寸法80×72×60 mm機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
技術評論社書籍連動企画 Arduino で楽しむ鉄道模型実験ボード 【キット版】 ビット・トレード・ワン技術評論社書籍連動企画 Arduino で楽しむ鉄道模型実験ボード 【キット版】ビット・トレード・ワン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
鉄道模型に楽しいアクションを加える総合学習基板! 本実験ボードは Arduino 互換マイコンを実験ボード上に搭載し、 Part1 から Part7 まで各 Part で解説された自動点滅による信号機や、 サーボモータを使った踏切遮断機などの製作に必要な回路をボード上の各ゾーンに配置、 Arduino 互換マイコンと各ゾーンの配線を差し替えることによりブロック感覚で各Partの制御実験を楽しめる電子工作初心者のための総合学習基板です。 オープンソース・ハードウェアを利用し鉄道模型に楽しいアクションを加える技術評論社刊「Arduino で楽しい鉄道模型」と連動、これまで電子工作にあまりなじみのなかった方やマイコンのプログラミングに詳しくない方でも、すぐに実験を始める事が出来るように考慮されています。 ※この商品には雑誌は付属しません。別途お買い求めください。
仕様重量:約 88g付属品USB シリアル変換モジュール×1 USB シリアル変換モジュール接続ケーブル×1 ジャンパーコードセット 1、ネジセット 1、保証書 1 部(組立済みのみ)電源電圧DC5V センタープラス (マイコン、LED、サーボモータ、ステッピングモータ)、DC12V センタープラス (DC モータ) ※各 AC アダプタは添付されておりません。外形寸法W130×D95×H20 mm(突起部除く)機能Arduino 互換マイコン×1(Arduino 機能互換*ピン互換ではありません) / 可変抵抗×1 / 光センサ(CdS セル)×1 / 圧電スピーカ×1 / LED×4 他外部 LED 接続可能 / サーボモータ接続端子×1 / ステッピングモータ制御回路×1 / DC モータ制御回路×2 *各モーター、AC アダプタは添付されておりません。お客様自身でご用意いただく必要があります。動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)生産国Made in Japan
静電容量式フィルムセンサ開発ボード ビット・トレード・ワン静電容量式フィルムセンサ開発ボードビット・トレード・ワン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
静電容量式センサの決定版!! 組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品 センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る! 静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。 付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。 また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。 センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。 付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。 リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実 センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。 外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える! ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。 PCアプリ組み込み用のDLLを公開! センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。
仕様対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g付属品本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部出力デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力対応OS日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。保証期間お買い上げから6ヶ月間
USB接続 赤外線リモコン ADVANCE (アドバンス) 【完成品】 ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン ADVANCE (アドバンス) 【完成品】ビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。 従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。
付属品本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部質量(g)約10対応OSWindows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS)周波数(kHz)(赤外線)38kHz対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66.5×6.0(突起部除く)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから6ヶ月間記録時間(赤外線)1つの信号につき約3秒
USB接続 赤外線リモコン 【キット】 ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【キット】ビット・トレード・ワン(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール関連資料説明書 メーカーコード対応表PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
led 高天井特集