7セグメントLEDとコントロールボードのセットです。PCで大きな7セグを制御できるこの基板を使用し、センサが感知した来場者数・ボタンが押された回数などさまざまな数量を表示する事が可能です。大中小と用意した7セグは10桁までの連続接続を動作保証します。
電圧(V)制御基板:DC15、表示部:DC15(LED)、DC5(ロジック)(制御部から供給)
消費電流(mA)(制御部のみ)150前後、(表示部1桁あたり)150前後
入出力LED用電源、ロジック用電源、制御信号
入出力端子ピンソケット×7
寸法(mm)105×152×20
質量(g)220
仕様DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センタープラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ラズパイ上で動作するテキスト読み上げアプリケーション”AquesTalk Pi”を利用し
ラズパイ接続の時計制御ボードとして”おしゃべり時計”を製作することが可能です。
常時現在時刻をLED表示するとともに、ドップラセンサー搭載により人が近づいて来たことを検知し
時刻を読み上げることも可能な楽しい”時計制御ボード”です。
仕様パワーアンプ:0.5W
付属品部品表×1部、フラットケーブル40Pin×1本、スピーカー×1個、ステレオミニケーブル×1本
出力(LED)4点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約53
対応OSRaspbian
表示7セグメントLED4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×100×13(突起物除く)
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
センサードップラセンサー
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
コネクタΦ3.5mmステレオミニジャック
スイッチ数3
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
関連キーワード