「pf10-4-10w」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」
そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。
USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。
・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる
・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる
・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する
など、使い方はさまざま。
貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。
細かなLEDの調整が可能!
アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。
PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。
設定した明るさを即座に反映します。
各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発)
センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。
制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ
Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。
CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。
また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB)
自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。
5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。
市販のケースに入れて使用が可能。
基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。
対応ケースは下記の通り。
使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業)
※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。
仕様LED出力:シンク型(オープンドレイン)LED電源(正極)端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること) DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター
本体寸法67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず)
生産国Made in Japan
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
インターフェイスUSB B
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。
USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。
ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。
制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。
大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。
パソコンからリレーの制御が可能。
自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。
複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単!
AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。
さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。
ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能!
基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。
LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
市販のケースに入れて使用が可能。
基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。
対応ケースは下記の通り。
ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W
※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A
電源USB 5V
対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ
生産国Made in Japan
出力端子COM/NO/NC (1C)
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード