「C言語によるPICプログラミング大全」連動企画です。
製品は「C言語によるPICプログラミング大全」の書籍に紹介されてる実験ボード製作用のPCB基板(アナログ基板)となります。
【書籍「C言語による PICプログラミング大全」について】
2002年に初版,2009年に第2版を発売した名著「C言語によるPICプログラミング入門」が大幅リニューアルし「大全」として生まれ変わりました。CコンパイラはMicrochip Technology社純正のXC8に,統合開発環境もMPLAB X IDEに変更。さらに,GUI画面の操作で内蔵モジュール設定用の関数が自動的に生成される新プラグイン「MCC(MPLAB Code Configurator)」についても大きく取り上げています。 C言語でPICマイコンのプログラミングを始めたい方から,最新のPICマイコンの機能をとことん使い倒したい方まで,必ず役に立つ1冊です。
仕様基板サイズ:W75×D100mm
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
PICマイコンを搭載することで高分解能PWM制御が可能となりラズペリーパイで容易にDCモータを滑らかに駆動させることを可能とします。
「PICと楽しむ Raspberry Pi 活用ガイドブック」第9章ではでは本ボードとDCモータ、標準カメラ、市販のギヤボックスなどを組み合わせることで作例として
ネットワーク経由でストリーミング配信を見ながらリアルタイムで操縦する”リモコンカー”を製作します。
仕様【リモコンカー製作用別途購入パーツ】RaspberryPi本体、RaspberryPi標準カメラ、単3ニッケル水素電池×2本、モバイルバッテリー5V出力、タミヤ製ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)ItemNo70168、タミヤ製オフロードタイヤセットItemNo70096、タミヤ製ボールキャスターItemNo70144
付属品部品表×1部、車台×2枚、電池BOX×1個、ネジ類
出力(LED)1点
電源RaspberryPiより給電モータ
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約22
対応OSRaspbian
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×22(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
コネクタ2点スイッチ点数×1点
1個
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。
制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。
また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。
制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
仕様赤外線受信
付属品部品表×1部/保証書×1部/1×6L型ピンヘッダ×1個/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個
出力(LED)2点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約120
対応OSRaspbian
表示20文字×4行
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
スイッチ数3
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。
制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。
また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。
制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
仕様赤外線受信
付属品部品表×1部/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個
出力(LED)2点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約120
対応OSRaspbian
表示20文字×4行
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
スイッチ数3
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
高精度測定
端子台/スルーホールにロータリーエンコーダを接続するだけで、簡単に測定が可能。
あなたのIoTデバイス作成を加速させます。
※ 二つの端子を同時に利用することはできません。
リアルタイム性を考慮し、高性能PICマイコンを内蔵
PICマイコンで計測を行うことで、高パルスロータリエンコーダでのパルスの取りこぼしを防ぎます。
動作状況が見えるLEDを装備
LEDにより駆動状況の確認が容易に。
実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様ロータリーエンコーダ仕様:A/B相デジタルパルス出力 電源5V 本体重量:約14g
付属品ネジセットx1/保証書x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ
電源Raspberry Pi Zero給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H18mm(突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDシステム状態用×2(ラズパイ、PICマイコン)、ロータリーエンコーダ動作状態用×2
入出力I2C 回転量絶対値
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
サーボモーター制御拡張モジュールの自作キット。PICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能
対応OSRaspbian
対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B
コネクタ(サーボモーター接続コネクタ)2
スイッチ3
LED2
電源Raspberry Piより給電
動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
「C言語によるPICプログラミング大全」連動企画です。
製品は「C言語によるPICプログラミング大全」の書籍に紹介されてる実験ボード製作用のPCB基板(デジタル基板)となります。
【書籍「C言語による PICプログラミング大全」について】
2002年に初版,2009年に第2版を発売した名著「C言語によるPICプログラミング入門」が大幅リニューアルし「大全」として生まれ変わりました。CコンパイラはMicrochip Technology社純正のXC8に,統合開発環境もMPLAB X IDEに変更。さらに,GUI画面の操作で内蔵モジュール設定用の関数が自動的に生成される新プラグイン「MCC(MPLAB Code Configurator)」についても大きく取り上げています。 C言語でPICマイコンのプログラミングを始めたい方から,最新のPICマイコンの機能をとことん使い倒したい方まで,必ず役に立つ1冊です。
仕様基板サイズ:W75×D100mm
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
PICマイコンとログアンプを組み合わせ、最高20MHzの入力が可能なレベル測定アナライザ。全体制御に高性能な12ビット分解能のA/Dコンバータを内蔵した「PIC24FJ256GA702」を採用。16文字×2行の大型液晶ディスプレイと入力端子としてレベル測定用BNCコネクタを2つ搭載。標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
対応OSRaspbian
対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン
表示キャラクタ液晶モジュール(16×2行)
入力端子レベル測定用BNCコネクタ×2
電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×13.5(突起物除く)
質量(g)約61
使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)、保証書
保証期間お買い上げから1年間
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
PICマイコンとログアンプを組み合わせ、最高20MHzの入力が可能なレベル測定アナライザの自作キット。全体制御に高性能な12ビット分解能のA/Dコンバータを内蔵した「PIC24FJ256GA702」を採用。16文字×2行の大型液晶ディスプレイと入力端子としてレベル測定用BNCコネクタを2つ搭載。標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
対応OSRaspbian
対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン
表示キャラクタ液晶モジュール(16×2行)
入力端子レベル測定用BNCコネクタ×2
電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V
質量(g)約61
使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。
初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。
小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。
様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。
6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン
マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。
DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。
各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。
アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。
デジタル入力を15ピンに増量
アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。
ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け!
アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、
一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。
簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。
マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
割当可能な機能
<マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15
様々な機器に内蔵できる小型基板
幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。
仕様重量:約3g
付属品保証書 1部
サイズW40xD17xH6mm(突起部除く)
対応OSWindows7以降
入力点数8(アナログ)/ 15(デジタル)
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタUSBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
関連キーワード