2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・既存コントローラやデバイスに追加するタッチスイッチ ・エンターキー等を割り当てて円滑操作 ・ページダウンを割り当ててテキスト読み ・狭いスペースへの取り付け ・組み込みモジュールとしての使用 「超小型USBタッチスイッチ」は極小サイズのシングルタッチスイッチを実装できるUSBモジュール。 貼り付けたり、固定するだけで思いのままにスイッチを増設することができます。 25mm x 15mm x 12mmのマイクロサイズだから様々な場所に設置可能。 装置への組み込みにも対応できるよう、外装も全て省いた基板剥き出しの玄人仕様。 専用アプリからマウス・キーボード・ジョイスティックボタンへの割付が可能。 デスクサイドや隠しスイッチ等、あなたのアイデア次第で面白いスイッチワークを実現できます。 ・超小型軽量タッチスイッチ!触るだけでスイッチとして機能 静電容量方式を採用した小型タッチスイッチモジュールです。 軽く触るだけでOK,音もなくスイッチングができます。 ・取り付けに最大限配慮した省スペース設計 25mm x 15mm x 12mmという取り回しやすい本体設計を最大限活かすべくケーシングを排除。 モニターサイドや机の裏、デバイス内部等色々なところでお使いいただけます。 ・専用ツールでボタンが七変化! マウスやキーボード、ジョイスティックボタンとして動作 USBMiniB端子でPCと接続し、専用ツールで様々なボタンとして振る舞うよう、割付を行う事ができます。 マウスやキーボード、ジョイスティックのお好きな機能を必要に割り当てれば、あとは独立した一個のボタンとして単体動作。 エンターやスペースで作業効率アップするもよし、ページダウン等でテキスト読みにもよし。 貴方好みのタッチスイッチを作り出してください!
付属品USBminiBケーブル1本 保証書 1部 サイズ25 x 15 x 12 mm 入力USBmini B 入力方式静電容量式タッチセンサ 入力点数1 動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間1年間
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

静電容量式センサの決定版!! 組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品 センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る! 静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。 付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。 また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。 センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。 付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。 リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実 センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。 外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える! ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。 PCアプリ組み込み用のDLLを公開! センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。
仕様対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g 付属品本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部 出力デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力 対応OS日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。 保証期間お買い上げから6ヶ月間
1個
6,598 税込7,258
当日出荷