10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。 従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。
付属品本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部 質量(g)約10 対応OSWindows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS) 周波数(kHz)(赤外線)38kHz 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種 インターフェースUSB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66.5×6.0(突起部除く) 動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間お買い上げから6ヶ月間 記録時間(赤外線)1つの信号につき約3秒
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

静電容量式センサの決定版!! 組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品 センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る! 静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。 付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。 また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。 センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。 付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。 リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実 センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。 外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える! ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。 PCアプリ組み込み用のDLLを公開! センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。
仕様対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g 付属品本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部 出力デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力 対応OS日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。 保証期間お買い上げから6ヶ月間
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS 付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙 質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25 電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。 本体寸法(mm)84×36×42 本体寸法80×72×60 mm 機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2 生産国Made in Japan 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと) インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【完成品】
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、部品セット、マニュアル 対応OSWindows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料説明書 メーカーコード対応表 PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ビット・トレード・ワンUSB録音 音源再生モジュール
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部 電源DC5V(USB電源可) 対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。 本体寸法W17.8×D39.3×H15mm 保証期間お買い上げから6ヶ月間
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ビット・トレード・ワン赤外線リモコン受光USBアダプタ
赤外線リモコン受光USBアダプタは赤外線信号を使って、PCに任意のキーボード入力が可能なデバイスです。 コンパクトな設計とゆとりをもったケーブル長で設置場所を選びません。 汎用的な赤外線リモコン信号に対応し、最大20パターンの信号にそれぞれキーコードを割り当てることが可能です。 本体に保存した設定はメモリに保存され、ソフトウェアやドライバ無しに他のPCでも動作します。
セット内容モジュール一式/USBケーブル 質量(g)約60 ケーブル長(m)受光部:約3 対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×20(受光部除く) インターフェースUSB miniB 対応フォーマット家電協/NEC/SONY/三菱
1個
4,369 税込4,806
7日以内出荷

ビット・トレード・ワンBluetooth接続式赤外線送信モジュール
Bluetooth通信での入力をトリガーとして赤外線コードを送信するモジュールです。 PC等から家電のリモコンを操作できます。 Bluetoothの接続範囲ならどこからでも、モジュールの設置位置を気にすることなく赤外線操作を実現できます。 WindowsPC用の設定ツールからBluetooth経由で赤外線信号の設定を行うことが可能です。 単三電池もしくはUSBからの給電にて動作するため、様々な場所に配置できます。 スマートホームの実現から、PCと連動した赤外線システムの構築まで、様々な用途に利用できます。
付属品保証書 質量(g)約130(電池抜き) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源USB給電もしくは単三電池×3本 対応OS設定ツール:Windows 7以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部を除く) 保証期間1年間 USBポートUSB MiniB BluetoothBluetooth 5.0(SPP及びBLE対応)
1個
16,279 税込17,907
7日以内出荷

パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、マニュアル 対応OSWindows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料説明書 メーカーコード対応表 PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。 28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。 デジタルオーディオ機器の自作に最適です!
仕様オーディオデータビット長:16/24/32bit セット内容制御基板、部品セット、マニュアル 対応OSWindows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く) サンプリング最小8kHz、最大384kHz 関連資料回路図 PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンサウンドボードデバイス
「俺の効果音!!」はボイスチャットでオリジナルな効果音をみんなに聞かせることができるサウンドデバイスです。 ボタンを押すだけで効果音や合いの手を再生しゲームプレイや会議を盛り上げたりすることが可能なオンラインパーティグッズです。 専用音声波形編集ツールを使用して自分のお好みのサウンドファイルを使用することも可能です。 最大5つの効果音を設定し様々な場面に応じた音を用意、ここぞという場面で活用できます。 有名なBGM(著作権許諾済)や様々な効果音を動作確認用プリセットとして収録、各ケーブルを繋げばすぐにスタンバイOK。 溢れるSEセンスで、あなたのボイスチャットや会議で笑いの渦や感動のエンディングを発生させちゃいましょう。
付属品USBケーブル(A to miniB)、4極プラグケーブル(オス - オス)、4極-3極変換コネクタ、保証書 質量(g)約60 電源USBより給電(DC5V) 対応OS日本語版Windows11/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×20mm 対応機種USB通信ポートを標準で持つ機種(設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要) 対応(音源フォーマット)MP3/WAV/AIFF/OGG/FLAC(読み込み後に独自フォーマットに変換) インターフェースUSBminiB、3.5mm4極CITAジャック×2(入力/出力)、PLAYボタン×5、STOPボタン×1、SOUND GAINボリューム、MIC GAINボリューム 連続使用可能時間(収録)5ボタン全体で90秒 動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと) 再生形式サンプリング周波数:約40kHz/量子化ビット 8bit
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷