特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
281件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂パーツエコプライマーⅡ ロックペイント

    樹脂パーツエコプライマーⅡ

    ロックペイント
    9,998税込10,998
    1個(0.946L)
    5日以内出荷
    労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年6月現在) P.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。 簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。 速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。 指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。 プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。 スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。
    用途塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装する ことで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。 無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。仕様貯蔵安定期案:3年間(未開封時)クリア危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.946L特性速乾性危険物の性状非水溶性
  • マルチトップ Q 硬化剤 ロックペイント

    マルチトップ Q 硬化剤

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    マルチトップQ専用硬化剤
    仕様主 剤:マルチトップ クリヤー QD(速乾型) / QR(標準型) / QS(肌のび)、硬化剤:マルチトップ Q硬化剤 各種 / エコマルチハードナー フレックス・ハイフレックス、希釈剤:エコマルチ / プロタッチ / パナロック / ハイロック / ロックエースシンナー各種、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • マルチトップ クリヤーQR ロックペイント

    マルチトップ クリヤーQR

    ロックペイント
    16,980税込18,678
    1缶(4kg)
    当日出荷
    速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。 QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。 QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
    用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー種別標準型クリア危険等級保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パナロック 硬化剤 ロックペイント

    パナロック 硬化剤

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)
    欠品中
    パナロック専用硬化剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性ロックライン ロックペイント

    水性ロックライン

    ロックペイント(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1缶(20kg)
    当日出荷
    アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
    用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。材質水性アクリル系質量(kg)20主な用途アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ2018年トラスコ掲載ページ7 0165
  • ロックポリパテ うすめ液 ロックペイント

    ロックポリパテ うすめ液

    ロックペイント(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1缶(0.946L)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ユカ100 ロックペイント

    ユカ100

    ロックペイント(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(20kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ユカロック100番級は、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた水性の塗料で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれ、コンクリート、モルタル、アスファルトなどに適した床面専用の塗料です。 水性で臭気が少なく、火災の心配もありませんので手軽に塗れます。 ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。 水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
    用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面。 (アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。) 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)成分アクリルエマルション系タイプツヤ無し希釈倍率0~10重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)90~100(1回塗り)主な用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性防水、耐水、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22
  • 水性サビ止メペイント ロックペイント

    水性サビ止メペイント

    ロックペイント(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。水性ですから塗装しやすく、塗り替え用として最適です。鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。
    用途鉄部のサビ止メ(扉、窓枠、格子、手すり、鋼製家具など)仕様ツヤなし赤さびタイプ低VOCエマルションサビ止メ塗料分類非危険物主な用途鉄部希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性速乾、サビ止塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • ユカロック1000 ロックペイント

    ユカロック1000

    ロックペイント(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。 ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。 1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。 乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。 耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。 付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。 補修塗りや塗り替えが容易です。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
    用途コンクリート、モルタル床面。 道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)質量(kg)15タイプツヤ有り容量(L)13.9希釈倍率40~60重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)70~85指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤パーマロックシンナー<016-0681>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22危険物の性状非水溶性
  • 2液エポキシプライマーECO 硬化剤 ロックペイント

    2液エポキシプライマーECO 硬化剤

    ロックペイント
    7,898税込8,688
    1個(0.8kg)
    4日以内出荷
    労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要で有害重金属(クロム系顔料)を含有しない、環境配慮型下塗り塗料です。(2025年4月現在)。各種金属・非鉄金属から旧塗膜まで塗装が可能で、すぐれた付着性と防錆力を有します。自動車メーカーに採用される亜鉛目付量の多い防錆鋼板やアルミニウム合金、ステンレスなどの金属素材へ高い付着性を有し、特にパテを塗布する際の下塗りに最適です。2液タイプによる強じんな塗膜を形成することで、塗り重ね塗料の安定した塗膜性能発揮に寄与し、再補修性にすぐれます。
    用途ロック 2液エポキシプライマーECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・防錆性にすぐれ、自動車補修に加え大型車両、産業機械、建設資材など幅広い分野・用途で活用が可能な環境配慮型のエポキシプライマーです。貯蔵期間安定:3年間(未開封時)危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
  • ハイパーユメロックルーフ(セット品) ロックペイント

    ハイパーユメロックルーフ(セット品)

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料 希釈:塗料用シンナー(20136104) 下塗(窯業系屋根材):ハイパーシーラーエポ(54982174)、水性プロテクトルーフサフ(25908007)。下塗(金属系屋根):2液型サビカット(55726868) ※ユメロックルーフ(セット品)(55726615)と比較して、耐候性がより優れます。
    用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用)仕様配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1容量(kg)主剤:13.5、硬化剤:1.5塗り面積(m2)115~135/15kgセット・回主な用途戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え指触乾燥時間(分)(5℃)50 (23℃)25 (30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外希釈【割合】ハケ・ローラー:5~15%、エアレス:10~20危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)標準:0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)7 (30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数1回つやつや有り
  • アクリルラッカースプレーECO ロックペイント

    アクリルラッカースプレーECO

    ロックペイント
    7,198税込7,918
    1箱(300mL×6本)
    3日以内出荷
    環境にやさしいスプレー塗料 環境対応型 トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。 耐久性良好 光沢がよく、耐久性にすぐれています。 付着性すぐれる 各種素材に対して、付着性にすぐれています。 作業性良好 乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。
    用途鉄部、木部(床面を除く) 機械、機器、電気製品 家具、工作品などの金属製品、木工製品仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン容量(mL)300主な用途木部、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)油性 or 水性油性乾燥時間夏季:30~50分、冬季:1~2時間危険物の性状非水溶性
  • サビカット2 ロックペイント

    サビカット2

    ロックペイント(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(4kg)
    当日出荷
    環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
    用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。主な用途非鉄金属、鉄部使用場所屋内外油性 or 水性油性
  • シャネツロックルーフSi ロックペイント

    シャネツロックルーフSi

    ロックペイント
    25,980税込28,578
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    遮熱性:太陽から放射される菌赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度の上昇を緩和します。また、上塗で十分に反射しきれなかった赤外線は専用のシーラー・プライマーが反射を補い、W反射効果を発揮することで、より一層遮熱効果を発揮します。 高耐候性:特殊三次元ハイブリッド型アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、優れた耐候性、耐久性を発揮します。 低汚染性:汚れの付着は遮熱効果の低下につながります。シャネツロックルーフSiはすぐれた低汚染性を発揮し、長期間遮熱性を維持します。 美粧性:高鮮映性で肉もち感があり、太陽光でキラキラ輝く美しい仕上がりになります。 省エネルギー効果:高反射率効果による冷房費などの低減が期待でき、省エネルギー対策に貢献します。また鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。 臭気マイルド:従来のNAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドです。 防藻・防カビ性:かびや藻類の発生を抑え、清潔な住居環境を維持します。
    用途コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(新屋根材)、金属系屋根(鋼板屋根、トタン屋根等)等の新設および塗り替え。セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間硫黄7日以内(30(℃))塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
  • エポキシシンナー ロックペイント

    エポキシシンナー

    ロックペイント
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    用途061ライン、ロックエポキシ、ロックタールエポキシ希釈用、洗浄用引火点(℃)8危険等級発火点(℃)235危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユメロック ロックペイント

    ユメロック

    ロックペイント
    7,798税込8,578
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷
    「塗りやすく」「美しく」、そして「高耐久性」を兼ね備えました。ウレタン樹脂の強靭性、シリコン樹脂の高耐候性、低汚染性の機能をハイブリッドさせた弱溶剤型の環境配慮塗料です。 高耐候性・低汚染性:シリコン樹脂配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します ウレタンの強靱な塗膜を形成:付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。 塗料用シンナー希釈型:下地、旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い塗り替え用途に対応できます。 臭気がマイルド:従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドなにおいとなっています。 防藻・防カビ性:カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:原料に鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。
    用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え。主成分シリコンウレタン樹脂主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ塗布面積(m2)115~135/15kgセット・回指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・15(30℃)希釈剤016-0059塗料用シンナー危険等級使用場所屋内外兼用希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)4以上(5℃)・2以上(20℃)・1.5以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)・7(20℃)・4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗り033-1159ロック カチオンシーラーマルチ、061ライン 2液型サビカット、018-1531ダイナロックⅢ 下塗り白、032-2106ビニロック エラスティックフィラーⅢ(可とう形改修塗材E)、033ライン ユメロックシーラー
  • ユニロック ハイグロス ロックペイント

    ユニロック ハイグロス

    ロックペイント
    7,598税込8,358
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    環境対応:水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。速乾性:2時間(20℃)で塗り重ねが可能なため、下塗りとの組み合わせにより、1日仕上げが可能です。高光沢:二液溶剤型ウレタン塗料に匹敵する光沢を発揮します。耐候性:アクリル樹脂エナメル(一液溶剤型)に匹敵する耐候性を発揮します。多用途:可とう形改修塗材を下塗とした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。防藻・防カビ性:すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
    用途内外建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗りとして。木部、鉄部(下塗りにサビ止メが必要)の上塗りとして主成分合成樹脂エマルション特性速乾、耐候
  • ロック カチオン シーラーマルチ ロックペイント

    ロック カチオン シーラーマルチ

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    素地や旧塗膜によく浸透し、上塗り塗料が幅広く適用できる環境対応型の水性シーラーです。 カチオン系アクリルシリコンハイブリッド樹脂をベースとしたエマルションシーラーです。 浸透性にすぐれ、塗膜が自己架橋するため付着性が大変すぐれます。 TVOC(全揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた環境対応型水性タイプで、扱いやすくなっています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性のため、溶剤系シーラーでは旧塗膜のチヂミが発生しやすい条件でも安心して使用できます。また上塗り塗装も水性から弱溶剤まで幅広い塗料が使用できます。
    塗布面積(m2)115~165/15kg・回塗布方法ハケ、ローラー、エアレス希釈率(%)0(通常不要)塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.09~0.13塗回数1回適合塗膜各種水性仕上材、弾性系仕上材、吹付けタイル、リシン、溶剤型アクリル、ウレタン系塗膜、塩ビ系塗膜
  • ロック静電気除去剤 ロックペイント

    ロック静電気除去剤

    ロックペイント(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(3.5L)
    5日以内出荷
    静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。乾燥が標準のタイプと高温時用の乾燥の遅いタイプがあります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • ロックラッカースプレーパテシルバーグレー ロックペイント

    ロックラッカースプレーパテシルバーグレー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(3.6kg)
    5日以内出荷
    吹付けタイプなので、表面にヘラ目が出ずに楽に研磨できます。1液型ですからそのまま使用できます。速乾で研磨性がよく、上塗りの吸い込みが少ない。付着性にすぐれ、耐水性、耐ブリスター性も良好。
    使用方法使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0~5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5~2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内)研磨可能時間(分)(20℃)約20~30指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
  • 水性ウレタンニス ロックペイント

    水性ウレタンニス

    ロックペイント(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(300mL)ほか
    5日以内出荷
    強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
    用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤水性ウレタンエマルション塗料分類非危険物主成分ウレタン主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐久、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
  • ロック水性ステイン ロックペイント

    ロック水性ステイン

    ロックペイント(7件のレビュー)
    609税込670
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
    用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。)仕様ツヤなし種別水性タイプ顔料系木部着色剤分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)で上塗り可能使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐候
  • 水性防腐・防虫ステイン ロックペイント

    水性防腐・防虫ステイン

    ロックペイント(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷
    防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
    用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)仕様着色ツヤなしタイプ木材保護塗料アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋外木部希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用希釈率(%)通常はうすめずに使用してください特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
  • 水性コンクリートフロア用 グレー ロックペイント

    水性コンクリートフロア用 グレー

    ロックペイント
    7,198税込7,918
    1個(3kg)ほか
    4日以内出荷
    水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
    用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • 2液エポキシプライマーECO グレー ロックペイント

    2液エポキシプライマーECO グレー

    ロックペイント
    19,980税込21,978
    1個(4kg)
    4日以内出荷
    労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要で有害重金属(クロム系顔料)を含有しない、環境配慮型下塗り塗料です。(2025年4月現在)。各種金属・非鉄金属から旧塗膜まで塗装が可能で、すぐれた付着性と防錆力を有します。自動車メーカーに採用される亜鉛目付量の多い防錆鋼板やアルミニウム合金、ステンレスなどの金属素材へ高い付着性を有し、特にパテを塗布する際の下塗りに最適です。2液タイプによる強じんな塗膜を形成することで、塗り重ね塗料の安定した塗膜性能発揮に寄与し、再補修性にすぐれます。
    用途ロック 2液エポキシプライマーECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・防錆性にすぐれ、自動車補修に加え大型車両、産業機械、建設資材など幅広い分野・用途で活用が可能な環境配慮型のエポキシプライマーです。貯蔵期間安定:1年間(未開封時)危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • マルチトップ M硬化剤 ロックペイント

    マルチトップ M硬化剤

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    欠品中
    マルチトップM専用硬化剤
    仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ロックパテ シフトアップ ロックペイント

    ロックパテ シフトアップ

    ロックペイント
    2,998税込3,298
    1缶(400mL)ほか
    5日以内出荷
    特化則対応、PRTR届出不要の環境配慮型ポリエステル樹脂パテです。(2021年9月現在) 従来型パテと比較し遜色のない、すぐれたパテ作業性と乾燥性を備えています。 無収縮設計のため、高張力鋼板や超高張力鋼板など薄く歪み易い鋼板に対して安心して使用できます。 また、パテ付け後即時、加熱乾燥(60℃)が可能です。 標準、遅乾型2種類の主剤とイエロー、ブラウン2種類の硬化剤を気温条件や作業時間に応じて使い分けすることが可能です。 (主剤、硬化剤の組合せによる可使時間および、研磨可能時間については、本TDS4ページ記載の「主剤・硬化剤選定表」にてご確認ください。)
    用途ロックパテ シフトアップシリーズは、特定化学物質障害予防規則に対応(スチレン、エチルベンゼン、MIBK、ナフタレンなど非含有)、PRTR届出不要の環境配慮型 2液 無収縮設計ポリエステル樹脂スチレンフリーパテです。 従来型パテと遜色のないすぐれたパテ作業性を持ち、パテ付け後、即時、加熱乾燥(60℃)が可能であるため、生産性を下げることなく作業環境の改善が可能です。 また、無収縮設計ですので薄く歪みやすい鋼板や高張力鋼板などにも安心して使用することができます。
  • 1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料 ロックペイント

    1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料

    ロックペイント
    9,198税込10,118
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ れた耐候性・耐久性を発揮します。 帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。 ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。 隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。 鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。 においがとてもマイルドで塗装環境に適します。 1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。 防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
    用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ユメロックシーラー(セット品) ロックペイント

    ユメロックシーラー(セット品)

    ロックペイント
    28,980税込31,878
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    特殊な変性エポキシ樹脂を使用しているので、各種素地によく浸透します。 ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。 溶解力の弱いターペン系溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。 においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
    用途屋内外の各種建築物壁面、屋根などの塗り替え改修用、新設塗装用のシーラーとして。セット内容主剤12.5kg、硬化剤2.5kg配合主剤:硬化剤=5:1主成分変性エポキシ樹脂適合材コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業系サイディングボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(住宅用化粧スレート[カラーベスト]など。)〔新設、塗替えともに使用できます〕主な用途屋根、コンクリート希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.08~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)115~187
  • ユメロック(セット品) ロックペイント

    ユメロック(セット品)

    ロックペイント
    12,980税込14,278
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シリコン樹脂配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。 付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。配合主剤:硬化剤=9:1主成分シリコンウレタン樹脂適合材コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
  • ペイントうすめ液 ロックペイント

    ペイントうすめ液

    ロックペイント(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(1L×12缶)
    3日以内出荷
    用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。主な用途床、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性サビ止メ危険物の性状非水溶性
  • ロックラッカー メタリックベース メジアム ロックペイント

    ロックラッカー メタリックベース メジアム

    ロックペイント
    22,980税込25,278
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
    メタリック指触乾燥時間(分)5(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • ハイロック ハジキ止め ロックペイント

    ハイロック ハジキ止め

    ロックペイント
    10,980税込12,078
    1缶(300g)
    5日以内出荷
    ウレタン系塗料の硬化反応速度を速めたり、ハジキを防止するために、微量添加して使用します。
    仕様(反応促進剤)ハイロックDXの場合、主剤に対して3%以内の範囲で添加してください。3%の添加で硬化時間は約1/2になりますが、可使時間が短くなりますのでご注意ください。(20℃で約1時間、30℃以上では極端に短くなりますので、1%以内で使用してください。)他のウレタン塗料に使用する際は、少量で効果があります。添加量等については、事前にメーカー営業等にご確認ください。(ハジキ止め)079ラインロックエース、073ラインハイロックに共通して使用できます。(088ラインパナロックには使用しないでください。)硬化剤、シンナー配合済の塗料に対して0.5%(1000gに対して5cc)以内の範囲で添加して使用してください。入れ過ぎますと肌荒れやツヤびけなどの原因となりますので注意してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックラッカー シールコート ロックペイント

    ロックラッカー シールコート

    ロックペイント
    37,980税込41,778
    1缶(3.785L)
    5日以内出荷
    上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。ニジミ止め効果もあります。
    危険等級希釈通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)危険物の類別第一類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの上塗塗装可能時間20℃で約30分後危険物の性状第2種
  • ジンクスプレー シルバー 420ml ロックペイント

    ジンクスプレー シルバー 420ml

    ロックペイント
    12,980税込14,278
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量83%
  • 水性シリコン建物用塗料 ビルロック ロックペイント

    水性シリコン建物用塗料 ビルロック

    ロックペイント
    4,998税込5,498
    1缶
    5日以内出荷
    優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。 低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
    用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。仕様一液型水性つやあり乾燥時間(時間)夏/1~2、冬/2~4塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • パーマロックシンナー ロックペイント

    パーマロックシンナー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ユカロック1000専用シンナーです。 希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40~60%です。
    用途ユカロック1000専用の希釈剤。トラスコ品番361-0501質量(kg)13.9容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈の目安塗料に対して40~60%危険物の性状非水溶性
  • テープクリーナー 420ml ロックペイント

    テープクリーナー 420ml

    ロックペイント(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶解性に優れ、テープをはがした後に残った頑固なのりを簡単に落とせ、しかも旧塗膜を侵すことがほとんどありません。 両面テープ等ののりの残っている部分に吹付け、のりを広げません。
    用途自動車のモール等を取り外した際に塗面に残った両面テープの除去。 鋼鈑を塗装する前の塗装面に付いた油やワックスの除去。トラスコ品番322-8835透明質量(g)409
  • 水性シャーシブラック ロックペイント

    水性シャーシブラック

    ロックペイント(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(0.42L)
    当日出荷
    水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
    用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
  • 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント

    油性つや有ウレタン建物用

    ロックペイント(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。 NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。 においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。 防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。
    用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなどタイプ油性NADウレタン樹脂塗料主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック希釈剤ペイント薄め液危険等級乾燥時間(時間)夏期/約8、冬期/約24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15特性耐アルカリ、耐久、つや有、耐候塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性