特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
287件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソプロピルアルコール(IPA) ロックペイント

    イソプロピルアルコール(IPA)

    ロックペイント(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    濃度(%)95~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L危険物の性状水溶性
  • 12-4116 シンナー MK(MEK) ロックペイント

    12-4116 シンナー MK(MEK)

    ロックペイント(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途MEK:メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル) ロックペイント

    12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル)

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途酢酸エチル、サクエチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4112 シンナーX(工業用キシロール ロックペイント

    12-4112 シンナーX(工業用キシロール

    ロックペイント
    18,980税込20,878
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途キシロール、キシレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4111 シンナーT(工業用トロール) ロックペイント

    12-4111 シンナーT(工業用トロール)

    ロックペイント(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用引火点(℃)5危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)480危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ロックカチオンシーラーマルチⅢ ロックペイント

    ロックカチオンシーラーマルチⅢ

    ロックペイント
    16,980税込18,678
    1缶(15kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハイパーユメロック ロックペイント

    ハイパーユメロック

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ロックペイント独自の技術により、耐候性・低汚染性を進化させた二液タイプのNADアクリルシリコン樹脂塗料です。 すぐれた耐久性・低汚染性の『W効果』は、住宅のライフサイクルコストの低減や、長期優良住宅の保全と維持の為に役立ちます。 ニーズの高い耐久性と低汚染性をもち、環境に低負荷な弱溶剤型塗料である上、スムーズな作業性と優れた隠蔽性など、塗りごこち抜群の塗料です。 低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。 高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。 防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。 幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
    用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ塗布面積(m2)115~135/主剤、硬化剤セット・回指触乾燥時間(分)50(5℃)、25(20℃)、15(30℃)希釈剤塗料用シンナー、エナメルシンナー危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、鉄、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、FRP、木部希釈率(%)5~15(ハケ、ローラー)、10~20(エアレス)混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)、主剤:木部弾性用硬化剤=7.5:1(13.5kg:1.8kg)特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
  • 水性エバーロック ロックペイント

    水性エバーロック

    ロックペイント
    8,498税込9,348
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    屋内環境対応の低VOC・低臭水性艶消し塗料です。 ヤニ・シミ止め効果を持ち、各種下地や旧塗膜に密着が優れており、シーラーの下塗りが必要ありません。(ケイカル板はカチオンシーラーマルチを下塗りしてください) 塗膜は緻密で、汚れが内部まで浸透しづらく、汚れても簡単に拭き取ることができます。
    用途屋内外壁面、天井、建具、ドアなど塗布面積(m2/缶)123~145主な用途天井、外壁標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)0.5(20℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性艶消塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
  • ナフタデコール ロックペイント

    ナフタデコール

    ロックペイント
    41,980税込46,178
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木材の害虫の予防に役立つ薬剤の配合で、すぐれた防腐、防虫効果を発揮します。木目を生かした美しい仕上がりが得られます。塗膜のワレ、フクレが起りにくく、塗り替えが簡単です。水をはじき、木材を保護するため、耐久性にすぐれています。
    用途ベランダ、ぬれ縁、戸袋、雨戸、ベンチなどの木部のくされ、木の害虫の予防塗布面積(m2/缶)170~280主な用途危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)6(20℃)半硬化乾燥時間(時間)6(20℃)特性耐久塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.05~0.08危険物の性状非水溶性
  • 水性サビ止め V.O ロックペイント

    水性サビ止め V.O

    ロックペイント
    23,980税込26,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    水性サビ止メペイントV.Oは、低VOC、低臭でさらに鉛・クロムなど有害な重金属を配合していないサビ止メペイントで、室内および準外部の鉄部に対して、環境にやさしいオール水系、低VOC塗装を可能にします。
    用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。塗布面積(m2/缶)123~145主な用途金属、鉄使用場所屋内用希釈ハケ、ローラー 水 5~10%危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)約20(20℃)特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
  • ユニロック V.O-Ⅱ 5分艶 ロックペイント

    ユニロック V.O-Ⅱ 5分艶

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。
    用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。ホワイト主成分高架橋型特殊エマルション樹脂塗布面積(m2/缶)135~165使用場所屋内用希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 15~25%危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)特性5分艶塗付量(kg/m2・回)0.09~0.11
  • ユニロック V.O-Ⅱ 3分艶 ロックペイント

    ユニロック V.O-Ⅱ 3分艶

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。
    用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。ホワイト主成分高架橋型特殊エマルション樹脂塗布面積(m2/缶)135~165使用場所屋内用希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 15~25%危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)特性3分艶塗付量(kg/m2・回)0.09~0.11
  • エポキシ ハイプライマー ロックペイント

    エポキシ ハイプライマー

    ロックペイント
    21,980税込24,178
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    すぐれた浸透性と防錆力:特殊浸透型エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透 性にすぐれ 、浸 透したプライマーが錆と化学反応を起こして錆の進行を妨げる効果をもっています。また亜鉛メッキ鋼板などの非鉄金属面に対して付着性にすぐれ、直接塗装することができます。各種旧塗膜にも直接塗装可能:合成樹脂調合ペイント、ウレタン樹脂塗料など、活膜状態の各種旧塗膜に対して付着性にすぐれています。さらに上塗りには、各種弱溶剤二液型塗料をはじめ、トタン屋根用塗料、合成樹脂調合ペイントなどあらゆる種類の塗料が塗装可能です。(ただし水性塗料、弱溶剤一液型NAD系塗料には適しません。環境にやさしい防錆顔料を使用:防錆顔料として高性能特殊防錆顔料を採用しており、鉛・クロム化合物などの有毒物に該当するものを使用していないため、環 境にやさしく、防 錆力もすぐれています。すぐれた作業性:ハケ、ローラー、エアレスなどいずれの塗装器具でも塗装でき、美しく仕上がります。
    用途屋内外の鉄鋼構築物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。トタン屋根、亜鉛メッキ鋼板の塗り替え用プライマーとして主成分特殊浸透型エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)112~128主な用途トタン、鉄部、非鉄金属指触乾燥時間(分)60(10℃)・40(20℃)・35(30℃)硬化時間(時間)14以上(10℃)・8以上(20℃)・6以上(30℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の数量15L油性 or 水性油性特性防錆塗付量(kg/m2・回)0.14~0.16可使時間(時間)12~14(10℃)・8~9(20℃)・7~8(30℃)危険物の性状非水溶性
  • ロック 防藻防カビ剤 ロックペイント

    ロック 防藻防カビ剤

    ロックペイント
    38,980税込42,878
    1缶(14L)
    3日以内出荷
    藻類、カビの発生した面に塗布するだけで、殺菌、除菌処理を行うことができます。処理後に水洗いの必要もなく、上から直接塗料を塗装することが可能です。速乾性で、短時間で処理が可能です。
    用途セメント系素地の防藻・防カビ処理塗布面積(m2/缶)73~91危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.12~0.15危険物の性状水溶性
  • ユメロック シーラー 主剤 ロックペイント

    ユメロック シーラー 主剤

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1缶(12.5kg)
    3日以内出荷
    特殊な変性エポキシ樹脂の採用で各種素地によく浸透します。ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。弱溶剤タイプのため、旧塗膜を侵しにくく、各種旧塗膜に直接塗装できます。においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
    規格JASS 18 M-201適合品主成分二液型変性エポキシ樹脂適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用など【弱溶剤塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、ユメロックルーフなど(1液弱溶剤型の塗料は上塗りとして使用できません。)主な用途コンクリート塗布方法ハケ、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.5L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業サイディングボード、珪酸カルシウム板、各種新屋根材(カラーベスト、コロニアル等)油性 or 水性油性混合比主剤:硬化剤 =5:1指触乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約1(20℃)、約45分(30℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(5℃)、4時間以上7日以内(20℃)、3時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)無希釈/10(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性・溶剤型塗膜の屋内外塗り替え用として(ただし、シリコン・フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。また種類によってはリフティングを起こすことがありますので、塗装前に試し塗りを行ってください。)
  • ビニロック VO2 シーラー ロックペイント

    ビニロック VO2 シーラー

    ロックペイント
    16,980税込18,678
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    VOC がほぼ0で、低臭タイプの室内環境対応型シーラーです。付着性、浸透性にすぐれ、各種素地に使用できます。居住中の住宅や営業中のレストラン、病院、学校、事務所などの内壁塗装に最適です。
    主成分アクリルエマルション樹脂塗布面積(m2/缶)180~250主な用途内壁使用場所屋内希釈水 0~10%危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.06~0.08
  • エコロック ハイパークリヤー ハード ロックペイント

    エコロック ハイパークリヤー ハード

    ロックペイント
    16,980税込18,678
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷
    エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
    研磨可能時間(分)60℃×10分以上または50℃×20分以上指触乾燥時間(分)約4(20℃)危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性テーピング60℃×20分以上または50℃×35分以上
  • ハイロックDX ロックペイント

    ハイロックDX

    ロックペイント
    53,980税込59,378
    1缶(3.6kg)
    5日以内出荷
    高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
    コバルトブルー屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)指触乾燥時間(分)25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)危険等級希釈塗料に対して80~100%希釈してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)危険物の性状非水溶性テーピング30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
  • ロックラッカーメタリックベースブライトコース ロックペイント

    ロックラッカーメタリックベースブライトコース

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1缶(3.6kg)
    5日以内出荷
    ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
    メタリック指触乾燥時間(分)5(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • ロック ラッカー メタリックベースコート ロックペイント

    ロック ラッカー メタリックベースコート

    ロックペイント
    27,980税込30,778
    1缶(3.6kg)ほか
    5日以内出荷
    ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
    メタリック指触乾燥時間(分)5(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • シールコート ロックペイント

    シールコート

    ロックペイント
    35,980税込39,578
    1缶(3.785L)
    5日以内出荷
    上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。ニジミ止め効果もあります。
    危険等級希釈通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で約30分後危険物の性状非水溶性
  • フラットクリヤー 5分艶消し ロックペイント

    フラットクリヤー 5分艶消し

    ロックペイント
    41,980税込46,178
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性5分艶消し危険物の性状非水溶性
  • ハイパービルロックセラ ロックペイント

    ハイパービルロックセラ

    ロックペイント
    7,998税込8,798
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷
    独自のセラミック技術により、緻密な塗膜を形成するため、塗膜表面についた汚れをさらさら落します。 リアルハイブリッドによる特殊架橋により、塗膜の劣化要因である紫外線(UV)、赤外線(熱)気候要因、環境要因から建物を守ります。 特殊シリコン樹脂の微粒化により形成される滑らかな塗膜は、従来の水性塗料と比較して光沢にすぐれ、高級感のある上質な仕上がりが得られます。 水に不溶な強力防藻・防カビ剤を包剤化特殊成分により、均一に分散することに成功しました。水に溶けないため風雨による流出が発生せず、長期間持続性を発揮します。 樹脂、顔料、分子レベルで操作された特殊成分により、軽い塗りごこちとすぐれたレベリング性を発揮。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設などの建築物内外部壁面の上塗り。 各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り。主成分アクリルシリコン樹脂主な用途建築物内外部壁面指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤標準塗布量0.11~0.13kg/m2・回塗布方法ハケ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物希釈率(%)(ハケ・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性防藻、防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りビニロックエラスティックフィラーⅢ、ロックカチオンシーラーマルチⅡ、水性サビカット
  • 1液ユメロックルーフ ロックペイント

    1液ユメロックルーフ

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1缶(14L)
    3日以内出荷
    特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起こりにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。 シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。 長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。
    用途金属製屋根材、トタン屋根の塗装危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性耐候危険物の性状非水溶性
  • ロックラッカー ハイスピードパテブラウン ロックペイント

    ロックラッカー ハイスピードパテブラウン

    ロックペイント
    25,980税込28,578
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、研磨性、耐久性に優れています。
    使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
  • ハイロックDX ノンサンディングサーフェサー ロックペイント

    ハイロックDX ノンサンディングサーフェサー

    ロックペイント
    67,980税込74,778
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    研磨不要のタイプで、ウェットオンウェットで上塗りが塗装可能な2液ウレタン系のサーフェサーです。ハイロックDX原色で調色してアンダーカラーとして使用できます。
    適合(硬化剤)ハイロックDX073-8110種別二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料配合(主剤/ノンサンディングサーフェサー)5:(ハイロックDX 硬化剤)1危険等級希釈(ハイロックシンナー)硬化剤配合済の塗料に対して10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 油性ウレタン建物用 ロックペイント

    油性ウレタン建物用

    ロックペイント
    22,980税込25,278
    1セット(0.7L×6個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。 においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。塗り面積(m2)6~7m2(2回塗り)主成分ウレタン系主な用途コンクリート、鉄部、かわら屋根危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)24時間以上(20℃)乾燥時間約8時間(夏)、約24時間(冬)危険物の性状非水溶性
  • 水性多用途 ねずみいろ 1.6L ロックペイント

    水性多用途 ねずみいろ 1.6L

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2536ねずみ危険物の類別非危険物
  • 水性多用途 ねずみいろ 0.7L ロックペイント

    水性多用途 ねずみいろ 0.7L

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2535ねずみ危険物の類別非危険物
  • 水性多用途 しろ 1.6L ロックペイント

    水性多用途 しろ 1.6L

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2534しろ危険物の類別非危険物
  • 水性多用途 くろ 1.6L ロックペイント

    水性多用途 くろ 1.6L

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2538くろ危険物の類別非危険物
  • 水性多用途 くろ 0.7L ロックペイント

    水性多用途 くろ 0.7L

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2537くろ危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 ライトカーキー 1.6L ロックペイント

    水性シリコン建物用 ライトカーキー 1.6L

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2260ライトカーキー主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 ライトカーキー 0.7L ロックペイント

    水性シリコン建物用 ライトカーキー 0.7L

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2259ライトカーキー主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 みどり 1.6L ロックペイント

    水性シリコン建物用 みどり 1.6L

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2238みどり主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 みどり 0.7L ロックペイント

    水性シリコン建物用 みどり 0.7L

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2237みどり主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 みずいろ 1.6L ロックペイント

    水性シリコン建物用 みずいろ 1.6L

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2248みずいろ主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 みずいろ 0.7L ロックペイント

    水性シリコン建物用 みずいろ 0.7L

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2247みずいろ主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 ベージュ 1.6L ロックペイント

    水性シリコン建物用 ベージュ 1.6L

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2246ベージュ主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 ベージュ 0.7L ロックペイント

    水性シリコン建物用 ベージュ 0.7L

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2245ベージュ主成分シリコン系危険物の類別非危険物