カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ロックペイント
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ロックペイントのすべての商品

元気アクリルラッカースプレー ブルー 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7601危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー ピンク 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7597色ピンク危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー バーミリオン 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7627危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー ねずみ 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7562色ねずみ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー ネイビーブルー 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7619危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー チョコレート 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7571色チョコレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー そらいろ 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7589危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー うすみどり 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7546危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー うすねずみ 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7554危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プレソルベントスプレー 420ml
ロックペイント¥98,980税込¥108,8781セット(48本)5日以内出荷トラスコ品番851-1732質量(g)409容量(L)0.42危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
防腐・防虫ステイン
ロックペイント(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1缶(0.7L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。浸透性がよく、耐久性にすぐれています。用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)仕様油性、着色、ツヤなしタイプ木材保護塗料合成樹脂塗料主な用途屋外木部希釈剤ペイントうすめ液危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)通常はうすめずに使用してください特性耐久塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)危険物の性状非水溶性
強力サビ止メ
ロックペイント(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。用途金属部のサビ止メ用。(鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど)仕様油性・ツヤなしタイプ変性エポキシサビ止メ塗料主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属部希釈剤ペイントうすめ液危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐久、速乾、サビ止メ塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(20℃)危険物の性状非水溶性
油性ウレタン建物用塗料 ダイナロックⅡ
ロックペイント¥3,198税込¥3,5181缶(0.7L)5日以内出荷耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。 においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。仕様一液型油性つやあり乾燥時間(時間)夏/約8、冬/約24塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
エポシーラーマルチ(高性能シーラー)
ロックペイント¥18,980税込¥20,8781缶(14kg)3日以内出荷各種素地によく浸透し、優れた付着性を発揮します。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。用途各種屋根材(コロニアル・カラーベスト)、コンクリート、モルタル、サイディングボードなどの下塗り。トラスコ品番361-0390色透明容量(L)16.3主な用途屋根、モルタル、コンクリート塗布面積(m2)140~175危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.279L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー 300ml
ロックペイント¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。速乾性でツヤが良く、付着性、耐久性、対黄変性にすぐれています。用途ダ円パターントラスコ品番851-2394材質アクリルラッカー色きいろ容量(L)0.3塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L乾燥時間夏期20~30分、冬期30~60分危険物の性状非水溶性
ロックラッカー
ロックペイント¥11,980~税込¥13,178~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷速乾性でダストフリー状態に達する時間が短く、ゴミが付きにくいため、作業時間の短縮に寄与します。 乾燥性、作業性、焼付塗膜などの旧塗膜への付着性、再塗装性などにすぐれています。用途ロックラッカーは、ニトロセルロース(硝化綿)を主な塗膜形成要素とし、樹脂、可塑剤などを溶剤に溶かして作ったビヒクルに顔料を分散させたもので、溶剤が蒸発すれば乾燥して塗膜となる常温揮発乾燥性の塗料です。車両の補修や塗替えだけでなく、機械類、電気器具などその他金属製品や木部および木工製品の塗装が可能です。 ロックラッカーを含め一般に硝化綿ラッカーは比較的吹付け固形分が低いので、標準膜厚を得るために多くの塗装回数を必要とします。また吹付けたままの仕上がりでは光沢が低いため、最終仕上げに光沢が必要な場合にはコンパウンドでのポリッシングで艶出し作業を必要とします。希釈剤ネオアクリル / ラッカー 各種シンナー、リターダー(ノンブラッシング)危険等級Ⅱ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エバーロックネクスト シンナー
ロックペイント¥7,798税込¥8,5781缶(3.5L)3日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3500mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
エポキシハイプライマー低温用硬化剤
ロックペイント¥8,498税込¥9,3481缶(3kg)5日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L油性 or 水性油性特性プライマー危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナーエコST(PRTR対策品)
ロックペイント¥17,980税込¥19,7781缶(16L)3日以内出荷トロール、キシロールが含まれないPRTR対策用シンナー種類バージン品使用引火点(℃)1危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4164 ロックホールドシンナー
ロックペイント¥23,980税込¥26,3781缶(16L)3日以内出荷ロックホールド希釈用シンナー用途夏型危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4163 ロックホールドシンナー
ロックペイント¥19,980税込¥21,9781缶(16L)3日以内出荷ロックホールド希釈用シンナー用途静電用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
コーロック (アクリル焼付塗料)下地塗料
ロックペイント¥31,980税込¥35,1781缶(16kg)3日以内出荷耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐薬品危険物の性状非水溶性
コーロック (アクリル焼付塗料)ハイソリッド型
ロックペイント¥29,980~税込¥32,978~1缶(16kg)3日以内出荷高固形分で低粘度の為、シンナー使用量が少なくVOC削減が可能です。用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種使用場所屋内用危険物の類別第四類混合比(塗料:シンナー)常温静電/100:12~17、ホット静電(50~60℃)/100:8~10危険物の性状非水溶性適合下塗り065-4003 「コーロック ノンサンディングプライマー ホワイト」
ロックペイント コーロック (アクリル焼付塗料)
ロックペイント¥21,980~税込¥24,178~1缶(16kg)3日以内出荷耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。主成分アクリル樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐薬品危険物の性状非水溶性
エミーラック (メラミン焼付塗料)下地塗料
ロックペイント¥29,980税込¥32,9781缶(18kg)3日以内出荷塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。吹付距離(mm)(ガン距離)エアースプレー/200~300、エアレススプレー/300~500、静電塗装/250~350適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐久危険物の性状非水溶性
ロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料)
ロックペイント¥23,980~税込¥26,378~1缶(16kg)翌々日出荷から5日以内出荷塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。主成分アミノアルキド樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種使用場所屋内用危険物の類別第四類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐久危険物の性状非水溶性
ユメロック 弾性用 硬化剤
ロックペイント¥5,898税込¥6,4881缶(1.5kg)5日以内出荷高耐候性・低汚染性:シリコン樹脂配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します。ウレタンの強靱な塗膜を形成:付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナー希釈型:下地、旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い塗り替え用途に対応できます。臭気がマイルド:従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドなにおいとなっています。防藻・防カビ性:カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。環境低負荷:原料に鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え。主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・15(30℃)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)4以上(5℃)・2以上(20℃)・1.5以上(30℃)可使時間(時間)18(5℃)・7(20℃)・4(30℃)危険物の性状非水溶性
ウレタントップ
ロックペイント¥29,980~税込¥32,978~1缶(16kg)3日以内出荷耐候性、耐黄変性にすぐれています。耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性にすぐれています。反応後の塗膜は強靭で硬く、付着性、耐磨耗性にすぐれています。光沢、肉持ちにすぐれています。用途屋内外の建築物壁面、各種ボード類の上塗り用塗布面積(m2/缶)135~160主な用途屋内外の建築物壁面、各種ボード類使用場所屋内外兼用希釈ハケ、ローラー 15~25% エアレス 20~40%危険物の類別第四類指触乾燥時間(時間)約10(20℃)特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐酸、耐溶剤、耐摩耗、耐候塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)約8(20℃)危険物の性状非水溶性