3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近年のカラートレンドである艶消しクリヤーが塗装された車両の補修時において、指定のクリヤーと配合の上ご使用いただく艶消しクリヤー専用の艶消し剤です。
特性艶消し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)約4(10℃)・約3(20℃)・約2(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年2月現在) 手軽なエアゾールタイプです。 塗装後すぐに比色が可能になりますから、比色板のクリヤーコートを省力化します。 艶の引けた塗膜や艶消し仕上げの色確認も可能です。 塗装後は自然蒸発して塗膜成分は残りません。 (蒸発は比較的遅いので、急ぐ場合には拭き取ってください。)
用途エアーロック カラーチェックスプレーⅡは、調色作業時のテスト塗りに使用するエアゾール式の比色用艶出し剤です。メタリック・パールカラーベースや実車塗膜に塗装することで「濡れ艶」を出し、比色を容易にします。 使用方法メタリック/パールカラーベースなどを比色板に塗装し、指触乾燥を確認してから塗装します。一度に厚塗りせず、20~30cm離して薄く数回に分けて塗り重ねた方が均一に仕上がります。缶を逆さにした状態では塗装できません。 危険等級 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2520mL 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。 使用場所屋内用 特性耐久 主成分アミノアルキド樹脂 適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険物の類別第四類 混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

関連カテゴリ