3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年6月現在) P.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。 簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。 速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。 指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。 プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。 スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。
用途塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装する ことで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。 無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。 仕様貯蔵安定期案:3年間(未開封時) クリア 危険等級 保管温度範囲(℃)5~40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.946L 特性速乾性 危険物の性状非水溶性
1個(0.946L)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年6月現在)。P.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。
用途塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装する。ことで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。 仕様貯蔵安定期案:3年間(未開封時) 危険等級 保管温度範囲(℃)5~40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量946mL 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装することで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年9月現在)。PP(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量946mL 適合塗材樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)、素材:PP(ポリプロピレン)系 ※純PE(ポリエチレン)は除く。 危険物の性状非水溶性
1缶
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)