4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、塗装作業性にすぐれています。 速乾性です。 耐油性、耐薬品性にすぐれています。
用途土木建設機械、産業機械、重電機器、重車両。 シャーシーブラック 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾 引火点(℃)22 主な用途建設機械、車両 膜厚(μm)30 指触乾燥時間(分)30(10℃)、15(20℃)、10(30℃) 希釈剤タフコートシンナー(016-0066) 塗布方法スプレー 硬化時間(時間)12(10℃)、6(20℃)、5(30℃) 危険等級 発火点(℃)529 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)20~25 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)24(10℃)、12(20℃)、10(30℃) 塗付量(kg/m2・回)90~120 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

弱溶剤タイプですから下地塗膜を侵しにくく、リコートフリーで上塗塗料を選びません。特に大型車両、機械、金属製品などの下塗りとして最適です。1日で下塗りから上塗りまで塗装可能です。速乾性で塗装後短時間で持ち運びができます。塗装作業性にすぐれ、また上塗りの吸い込みが少ないので美しい仕上がりが得られます。耐食性にすぐれ、長期間錆が発生しません。2液型ウレタン、ラッカー、フタル酸樹脂系などが上塗りに使用できます。
研磨可能時間(分)(20℃)1時間以上 指触乾燥時間(分)(20℃)約10 危険等級 希釈塗料に対して20~30%希釈してください。希釈には016-0066タフコートシンナーを使用してください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18kg 半硬化乾燥時間(分)(20℃)約20 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ロックペイントタフコートシンナー
タフコート用シンナー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷