ハイロックDXロックペイント¥39,980税込¥43,978
1缶(3.6kg)
5日以内出荷
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
色コバルトブルー特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)指触乾燥時間(分)25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)危険等級Ⅲ希釈塗料に対して80~100%希釈してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)危険物の性状非水溶性テーピング30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)