6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックペイントロックポリパテ
ヘラ作業性に優れスムーズなパテ付け作業が可能です。 パテ付け後、即時強制乾燥が可能です。 表面乾燥性に優れサンディングペーパーの目詰まりがなく、ストレスなく研磨作業が行えます。 057-0171は150℃×2時間の耐熱性を備えていますので焼付塗料用下地としても使用できます。 057-0190はグレージングタイプでヘラ伸び性に優れ、被塗物のアール部分や比較的広い面積への塗布が可能です。また、粒子が細かく、パテのス穴埋めなどの仕上用に最適です。
用途ロックポリパテシリーズは、ヘラ作業性・乾燥性・研磨作業性に優れた鉄鋼板用のポリエステル樹脂パテです。 自然乾燥、強制乾燥※ともに対応可能で作業条件に合わせた乾燥方法が選択できます。 パテ付け後、即時強制乾燥することで大幅な時間短縮が可能です。(※057-0190を除く) また、057-0171は150℃×2時間の耐熱性を有している為、アミノアルキド樹脂塗料や熱硬化型アクリル樹脂塗料などの焼付塗料の下地としても使用可能です。 仕様使用可能な被塗物:鉄鋼板、塗り重ね可能製品:202L各種、焼付塗料 050L、065L、200L 対応シーズン夏用 危険等級 保管環境パテ:5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)、硬化剤:5℃~35℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚付け軽量鈑金パテ。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

省力化スピードアップ工法(HB工法)が可能。057-0063 ロックパテ用硬化剤ブラウン付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比) 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

超厚付けパテ。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比) 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷

薄付け用のパテ。057-0063 ロックパテ用硬化剤ブラウン付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

特化則対応、PRTR届出不要の環境配慮型ポリエステル樹脂パテです。(2021年9月現在) 従来型パテと比較し遜色のない、すぐれたパテ作業性と乾燥性を備えています。 無収縮設計のため、高張力鋼板や超高張力鋼板など薄く歪み易い鋼板に対して安心して使用できます。 また、パテ付け後即時、加熱乾燥(60℃)が可能です。 標準、遅乾型2種類の主剤とイエロー、ブラウン2種類の硬化剤を気温条件や作業時間に応じて使い分けすることが可能です。 (主剤、硬化剤の組合せによる可使時間および、研磨可能時間については、本TDS4ページ記載の「主剤・硬化剤選定表」にてご確認ください。)
用途ロックパテ シフトアップシリーズは、特定化学物質障害予防規則に対応(スチレン、エチルベンゼン、MIBK、ナフタレンなど非含有)、PRTR届出不要の環境配慮型 2液 無収縮設計ポリエステル樹脂スチレンフリーパテです。 従来型パテと遜色のないすぐれたパテ作業性を持ち、パテ付け後、即時、加熱乾燥(60℃)が可能であるため、生産性を下げることなく作業環境の改善が可能です。 また、無収縮設計ですので薄く歪みやすい鋼板や高張力鋼板などにも安心して使用することができます。
1缶(400mL)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)