35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。 仕様一液型油性つやけし 塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り) 指触乾燥時間(分)10(20℃) 希釈剤016-0059塗装用シンナー 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)5~10(ローラー) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(ただし、居室を除く) セット内容主剤12kg、硬化剤4kg 配合主剤:硬化剤=3:1 希釈剤エポキシシンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)- 光沢つやあり 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)2(23℃) 塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗布面積(m2/セット)60~90
1セット(16kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。水性ですから塗装しやすく、塗り替え用として最適です。鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。
用途鉄部のサビ止メ(扉、窓枠、格子、手すり、鋼製家具など) 赤さび 主な用途鉄部 使用場所屋内用 特性速乾、サビ止 仕様ツヤなし タイプ低VOCエマルションサビ止メ塗料 分類非危険物 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:15~18[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2368 材質変性エポキシ
1箱(6缶)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2362 材質変性エポキシ
1缶
9,698 税込10,668
3日以内出荷

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2361 材質変性エポキシ
1箱(4缶)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

被塗物素材を強化し、上塗り塗料との付着性を高めます。 ハケ塗り、ローラー塗りなどの作業性にすぐれます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。 セット内容主剤12kg、硬化剤4kg 配合主剤:硬化剤=3:1 主な用途床、モルタル、コンクリート、金属 希釈剤エポキシシンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)40~50、(エアレス)- 光沢- 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1(23℃) 特性付着性 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25 可使時間(時間)8(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1 塗布面積(m2/セット)60~90
1セット(16kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ロックペイント水性サビ止め V.O
水性サビ止メペイントV.Oは、低VOC、低臭でさらに鉛・クロムなど有害な重金属を配合していないサビ止メペイントで、室内および準外部の鉄部に対して、環境にやさしいオール水系、低VOC塗装を可能にします。
用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。 使用場所屋内用 特性サビ止め 塗布面積(m2/缶)123~145 主な用途金属、鉄 希釈ハケ、ローラー 水 5~10% 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)約20(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。 仕様一液型水性つやけし 指触乾燥時間(分)30(23℃) 希釈剤 標準重ね塗り回数(回)2 希釈率(%)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:6.6~7.7[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2366 材質変性エポキシ
1箱(6缶)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2367 材質変性エポキシ
1缶
9,698 税込10,668
3日以内出荷

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2364 材質変性エポキシ
1缶
9,698 税込10,668
3日以内出荷

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2365 材質変性エポキシ
1箱(4缶)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2363 材質変性エポキシ
1箱(4缶)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

各種金属素材との付着性などの塗膜性能及び作業性に優れ、有害重金属顔料(鉛・クロム)の含まない環境負荷低減型の1液型変性エポキシ樹脂系下塗塗料です。 有害重金属顔料(鉛・クロム)を使用していない環境負荷低減塗料です。 耐食性に非常にすぐれており、製品の防錆力を一段と向上させます。 特殊変性エポキシ樹脂の採用で、亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種金属素材との付着性にすぐれています。 ブリードや吸い込みが少なく、ウェット・オン・ウェットで塗装することが可能です。
用途各種電機部品、鋼鉄部品、計器類、土木建設機械、産業機械、建設資材、住宅部品、その他金属製品の下塗。 特性防錆 主成分変性エポキシ樹脂 適合材各種鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム板など 主な用途鉄、亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス 希釈剤012 ライン ロックホールドシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗材常温乾燥型塗料:2液型ウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂エナメルなど 焼付乾燥型塗料:アミノアルキド樹脂塗料、アクリル樹脂系焼付塗料、焼付型1液ウレタン樹脂塗料など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。
用途金属部のサビ止メ用。(鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど) 主な用途金属部 特性耐久、速乾、サビ止メ 仕様油性・ツヤなし タイプ変性エポキシサビ止メ塗料 主成分特殊エポキシ樹脂 希釈剤ペイントうすめ液 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユカロック100番級は、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた水性の塗料で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれ、コンクリート、モルタル、アスファルトなどに適した床面専用の塗料です。 水性で臭気が少なく、火災の心配もありませんので手軽に塗れます。 ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。 水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面。 (アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。) 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。) 成分アクリルエマルション系 主な用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐水、耐アルカリ タイプツヤ無し 希釈倍率0~10重量%(ハケ・ローラー・エアレス) 使用の目安標準塗装回数2回 塗布面積(m2/缶)90~100(1回塗り) 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック ノンクロムプライマー01(ゼロワン)は、独自開発の特殊アクリル樹脂をベースにクロムなどの有害重金属を含まない防錆顔料をバランス良く配合することにより、すぐれた付着性と防錆力を発揮します。 亜鉛目付量の多い防錆鋼板や非鉄金属への付着性および研ぎだした鉄素地の防錆力向上に最適な環境配慮型プライマーです。
適合(旧塗膜)新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、 電着塗膜(カチオン ED) 口径(Φmm)1.3(スプレーガン) 適合材鉄鋼板(SPCC)、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z-22)、アルミニウム(A5052P)、ステンレス(SUS304 /430)、適用旧塗膜、新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、電着塗膜(カチオン ED) 膜厚(μm)20~35(隠ぺい膜厚:約25) 塗装スプレーガン塗装 2~3 回 シングルコート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相グレー N-7.7 近似 可使時間(時間)10℃/8、20℃/6、30℃/4 危険物の性状非水溶性 手元圧力(MPa)スプレー:0.2
1缶(0.4kg)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で臭気が少なく火災の心配がないため、手軽に塗れます。 耐水性、耐アルカリ性にすぐれます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 補修塗りしやすく、塗り替え施工が容易です。 水性のため、アスファルト面にもにじみを起こさずに塗装できます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。 成分アクリルエマルション系 適合下塗:水性カチオンシーラーマルチ(48893495 )またはロック水性マルチシーラー(40188224 )。未塗装モルタル面か塗替えの場合は、旧塗膜が1液型の水性床用塗膜に限ります。 容量(kg)15 適合材アスファルト、コンクリート、モルタル床面 主な用途コンクリート、アスファルト、モルタル床面 指触乾燥時間(分)40(23℃) 希釈剤 塗布面積(m2/kg)75~100/15・回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ハケ・ローラ:0~10、エアレス:0~10 光沢つや有り 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.15~0.20 塗装の目安2回 歩行可能時間5以上(23℃)
1缶
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。 耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。 研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。 質量(kg)12 タイプツヤ有り 容量(L)8.7 希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー) 使用の目安標準塗装回数2回 塗布面積(m2/缶)60~90 希釈剤エポキシシンナー<016-0061> 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25 可使時間(時間)8(20℃) 危険物の性状非水溶性 適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
1缶(12kg)
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリル・ウレタン・シリコンの緻密なリアルハイブリッド構造により、すぐれた耐候性を有します。 特殊樹脂により独自の反応硬化技術により、紫外線の透過を防止し、基材の意匠性を守ります。 独自のセラミック技術により、すぐれた低汚染性を発揮します。 健康に有害な鉛・クロムなどの重金属を原料として使用していません。 防藻・防カビ剤を最適配合し、藻・カビ発生を長期間抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途高意匠サイディングボード。 無機系コーティングサイディング。 特性耐候 主成分アクリル・ウレタン・シリコン 主な用途金属 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナー(5~15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4時間(20℃)以上 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。 ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。 1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。 乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。 耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。 付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。 補修塗りや塗り替えが容易です。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
用途コンクリート、モルタル床面。 道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。) 質量(kg)15 タイプツヤ有り 容量(L)13.9 希釈倍率40~60重量%(ハケ・ローラー・エアレス) 使用の目安標準塗装回数2回 塗布面積(m2/缶)70~85 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤パーマロックシンナー<016-0681> 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックペイントロック メタルシールドECO
エコ商品
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2021年4月現在) RoHs/ELV指令に対応しています。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れたタレにくい設計です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、きめ細かな美しい仕上り外観品質が得られます。 常温乾燥型から焼付塗料まで幅広い上塗り適応性を有しています。 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01167)
用途ロック メタルシールドECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・耐食性・幅広い上塗り適応性を有し、特化則対応、PRTR届出不要など環境に配慮したオールレンジタイプ(汎用型)の1液変性エポキシプライマーです。 「ロック メタルアーマーECO」の高い作業性と美しい仕上り外観品質を継承した、コストパフォーマンスに優れたプライマーで大型車両、産業機械、建設資材、電気機器、鋼製家具、各種金属部品などの下塗りに適しています。 仕様【塗り重ね可能製品】073L、088L、202L 焼付塗料 : 049L、050L、065L、200L※各種塗料の詳細はカタログ、製品説明書またはTDSをご確認ください。【推奨塗料】 上塗り 073L ハイロックECO(環境配慮型 4:1 アクリルポリウレタン樹脂塗料)、 プラサフ 202L カラーステージ(環境配慮型 2液 ノンサンディング&サンディング ウレタンプラサフ)、202L クライマックス (環境配慮型 2液 厚盛りウレタンプラサフ) 塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応【素材(被塗物)】鉄鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム※各種素材に対する付着性、耐食性については本TDS「塗膜性能」をご確認ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2019年2月現在) 重防食仕様や重塩害仕様など高防食性を要求される用途のプライマーとして最適です。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れ、少ないコート回数で厚膜塗装(60~70µm)が可能です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、平滑性の良い美しい仕上り外観が得られます。 日本塗料工業会ホルムアルデヒド自主管理製品 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01161)
用途1液変性エポキシプライマーのタレ限界膜厚とノンサンディング塗装時の仕上り品質を向上することでより高い汎用性を持たせながら、重防食・重塩害仕様にも耐え得る高い防食性能を実現した環境配慮型の高防食性1液変性エポキシプライマーです。また、各種金属・非鉄金属への付着性に優れている為、幅広い分野・用途で活用が可能です。 塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックペイントサンフロンルーフ
4フッ化構造のフッ素樹脂採用により、紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にやさしい塗料です。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途屋根用塗料 戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え 適合下塗:2液型サビカット(鋼板屋根)、カラーベストやスレート(ハイパーシーラーエポ) 容量(kg)主剤13.5、硬化剤1.5 配合主剤:硬化剤=9:1 指触乾燥時間(分)(5℃)60 (23℃)30 (30℃)20 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 塗布面積(m2/kg)115~135/15セット・回 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)ハケ・ローラ:5~15、エアレス:10~20 光沢つや有り 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)(5℃)5以上 (23℃)3以上 (30℃)2以上 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)6 (30℃)3 危険物の性状非水溶性 塗装の目安2回
1缶
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊シリコーン成分配合で、塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを洗い落とし低汚染性を発揮します。 紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によってすぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 塗料用シンナーで希釈できますので、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。 防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。 特性耐久、耐候 配合主剤:硬化剤=9:1 主成分アクリルシリコン樹脂 適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど 主な用途内外部壁面 指触乾燥時間(分)25(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第三種 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1セット(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ れた耐候性・耐久性を発揮します。 帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。 ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。 隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。 鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。 においがとてもマイルドで塗装環境に適します。 1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。 防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

高耐候性・低汚染性:シリコン樹脂配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します。ウレタンの強靱な塗膜を形成:付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナー希釈型:下地、旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い塗り替え用途に対応できます。臭気がマイルド:従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドなにおいとなっています。防藻・防カビ性:カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。環境低負荷:原料に鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え。 主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ 使用場所屋内外兼用 特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候 指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・15(30℃) 危険等級 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)4以上(5℃)・2以上(20℃)・1.5以上(30℃) 可使時間(時間)18(5℃)・7(20℃)・4(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1.5kg)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントシャネツロック外壁用
太陽光の近赤外線領域を効率よく反射するシャネツロック弱溶剤型NEWの遮熱性に、外壁塗膜性能を追求したハイブリッド架橋型のアクリルシリコン樹脂を採用。長期耐久性と低汚染性を発揮。 太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、室内温度の上昇を緩和します。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず、またトルエン・キシレン含有量が少ない弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。また赤外線の反射効果にすぐれるので、冷房費などの節減が期待でき、省エネルギー・環境低負荷にも貢献します。 高性能のシリコン樹脂採用により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 塗膜硬化後にメーカー独自のハイブリッド技術で得られた親水性塗膜が低汚染性を発揮。このことにより、遮熱性の低下を防ぎ、長期間遮熱効果を維持します。 防藻・防かび剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長時間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、教育、福祉施設、公共施設、工場、倉庫などの外壁。 外壁素材:コンクリート、モルタル、スレート板、ALC、窯業サイディング、金属サイディング、金属パネルなど。 特性遮熱、耐久、耐候 セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途コンクリート、外カベ 指触乾燥時間(分)25(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナー(5~15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りシャネツロックシーラー、シャネツロックプライマー、エラステックフィラー 塗布面積(m2/セット)115~135
1セット(15kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り 指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1セット(4kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

遮熱性:太陽から放射される菌赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度の上昇を緩和します。また、上塗で十分に反射しきれなかった赤外線は専用のシーラー・プライマーが反射を補い、W反射効果を発揮することで、より一層遮熱効果を発揮します。 高耐候性:特殊三次元ハイブリッド型アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、優れた耐候性、耐久性を発揮します。 低汚染性:汚れの付着は遮熱効果の低下につながります。シャネツロックルーフSiはすぐれた低汚染性を発揮し、長期間遮熱性を維持します。 美粧性:高鮮映性で肉もち感があり、太陽光でキラキラ輝く美しい仕上がりになります。 省エネルギー効果:高反射率効果による冷房費などの低減が期待でき、省エネルギー対策に貢献します。また鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。 臭気マイルド:従来のNAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドです。 防藻・防カビ性:かびや藻類の発生を抑え、清潔な住居環境を維持します。
用途コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(新屋根材)、金属系屋根(鋼板屋根、トタン屋根等)等の新設および塗り替え。 セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間硫黄7日以内(30(℃)) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1セット(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロックペイントユメロック
「塗りやすく」「美しく」、そして「高耐久性」を兼ね備えました。ウレタン樹脂の強靭性、シリコン樹脂の高耐候性、低汚染性の機能をハイブリッドさせた弱溶剤型の環境配慮塗料です。 高耐候性・低汚染性:シリコン樹脂配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します ウレタンの強靱な塗膜を形成:付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。 塗料用シンナー希釈型:下地、旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い塗り替え用途に対応できます。 臭気がマイルド:従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドなにおいとなっています。 防藻・防カビ性:カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:原料に鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え。 主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ 使用場所屋内外兼用 特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候 主成分シリコンウレタン樹脂 塗布面積(m2)115~135/15kgセット・回 指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・15(30℃) 希釈剤016-0059塗料用シンナー 危険等級 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg) 塗り重ね可能時間(時間)4以上(5℃)・2以上(20℃)・1.5以上(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)18(5℃)・7(20℃)・4(30℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗り033-1159ロック カチオンシーラーマルチ、061ライン 2液型サビカット、018-1531ダイナロックⅢ 下塗り白、032-2106ビニロック エラスティックフィラーⅢ(可とう形改修塗材E)、033ライン ユメロックシーラー
1缶(3.6kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロックペイント木部 弾性用 硬化剤
低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え 主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ 特性耐久、耐候 塗布面積(m2/缶)115~135 指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃) 危険等級 使用場所屋外 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 危険物の性状非水溶性
1缶(13.5kg)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え 主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 塗布面積(m2/缶)115~135 指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃) 危険等級 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13.5L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 危険物の性状非水溶性
1缶(13.5kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ロックペイントハイパーユメロック
ロックペイント独自の技術により、耐候性・低汚染性を進化させた二液タイプのNADアクリルシリコン樹脂塗料です。 すぐれた耐久性・低汚染性の『W効果』は、住宅のライフサイクルコストの低減や、長期優良住宅の保全と維持の為に役立ちます。 ニーズの高い耐久性と低汚染性をもち、環境に低負荷な弱溶剤型塗料である上、スムーズな作業性と優れた隠蔽性など、塗りごこち抜群の塗料です。 低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。 高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。 防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。 幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え 主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 塗布面積(m2)115~135/主剤、硬化剤セット・回 指触乾燥時間(分)50(5℃)、25(20℃)、15(30℃) 希釈剤塗料用シンナー、エナメルシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、モルタル、鉄、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、FRP、木部 希釈率(%)5~15(ハケ、ローラー)、10~20(エアレス) 混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)、主剤:木部弾性用硬化剤=7.5:1(13.5kg:1.8kg) 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間以上3日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(3.6kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)