3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。 高さ(mm)170 寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240 材質本体:珪藻土 敷台:鉄線 質量(kg)7.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

多孔質で断熱性に優れた珪藻土!コンロや七輪に最適な素材。珪藻土は赤外線の発生量が多く、 まわりに熱が逃げないので熱効率が非常に高く炭が長持ちします。側面はほとんど熱くならず、触ってもやけどをしにくい素材です。軽くて持ち運びに便利。
用途バーベキュー、アウトドアなどに。秋刀魚/さんま/サンマ/しいたけ/きのこ/肉/焼肉/ホルモン/炭焼き/コンロ/BBQ/軽量/丸型/キャンプ/休日/趣味/餅 セット内容本体、丸網 (直径28cm)、鉄線目皿・火はさみ 材質本体:珪藻土、網:鉄 質量(kg)5 直径(Φcm)28 高さ(cm)19
1台
6,998 税込7,698
欠品中

三和金属ココ炭
ココナッツの殻を炭化させて成型したココナッツ炭です。環境に配慮し、ココナッツの殻を有効利用。従来のBBQ木炭に比べ、火持ちは2倍。ロング炭(約10cm)ショート炭(約5cm)をミックス。燃焼時間:ロング炭約3時間、ショート炭約2時間。固形着火剤で簡単着火。炎を出さずに、遠赤外効果で素早く焼き上げます。炭焼きならでは、パリッとした食感とうまみを味わえます
容量(kg)2.5 長さ(cm)(ロング炭)約10、(ショート炭)約5 入数ロング炭6本、ショート炭12本
1箱(2.5kg)
1,398 税込1,538
4日以内出荷