カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジェイウィン(J win)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る

アルコール除菌剤用スタンド(足踏み式) JVC-ST3
ジェイウィン(J win)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷足踏み式のスタンドで、消毒液などを設置して使用します。用途非接触でのアルコール消毒液などの噴霧に。高さ(mm)1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)受け皿:30×210×170適合寸法(mm)セット可能消毒液:190×268繰り返し・詰め替え対応
可搬式阻止アングル連結金具
ジェイウィン(J win)¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷可搬式車両阻止アングルを連結可能にする金具です。連結時に約2.9mの幅まで広がります。用途可搬式車両阻止アングルの連結材質クロメート寸法(mm)760×40×70質量(kg)3.24アズワン品番64-8381-94
LED合図灯
ジェイウィン(J win)¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。用途車の誘導や工事現場に電源単2電池×2本(別売)発光パターン点滅発光/連続点灯切替式
防水強力LEDジェイライト
ジェイウィン(J win)¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。電球の種類LED電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック全光束(Lm)2100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260防水仕様IPx7相当材質耐衝撃性ナイロン樹脂質量(kg)1.7色温度(K)5000照度(Lx)最大約60000/1m光源色白光源寿命約50000時間充電時間(時間)6最大点灯時間Hi60分/LOW300分エコロジー商品省エネ
耐刃手袋 ロングタイプ
ジェイウィン(J win)¥27,980税込¥30,7781双5日以内出荷アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。肘部分まで防護するロングタイプになります。用途刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。質量(g)200機能防水、防寒アズワン品番64-6599-61
手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん
ジェイウィン(J win)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。用途交通安全指導に。材質本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂寸法(mm)350×230×60質量(kg)1.4取付手持ち電源単3電池x4本(別売)表示内容信号機LED赤×38個、緑×40個アズワン品番64-6599-62
パイプ柵
ジェイウィン(J win)¥34,980~税込¥38,478~1台8日以内出荷から21日以内出荷突起部分が無く、安全な構造です。連結角度が自在で、道なり設置に最適です。組み立てたまま運ぶことが可能です。用途安全確保や侵入防止、ガイドに。材質スチールパイプ質量(kg)12.5脚高(mm)920本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)900×1600×600
LEDジャバラコーン
ジェイウィン(J win)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。色蛍光オレンジ材質撥水性特殊ポリエステル質量(g)2200種類伸縮式、LED付電源単2乾電池×2本(別売)伸縮範囲(cm)約8~70デザインライン入り発光時間(時間)【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50材質(反射板)ガラスビーズ
ジャバラコーン 高輝度マイクロプリズム
ジェイウィン(J win)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷収納スペースをとらないジャバラ式のセーフティコーンです。高輝度マイクロプリズムタイプで、雨に濡れても高輝度反射を保ちます。色蛍光オレンジ材質撥水性特殊ポリエステル質量(g)2000種類伸縮式伸縮範囲(cm)約5.5~71デザインライン入り材質(反射板)マイクロプリズム(白)/ポリウレタン
ウェアラブルセフティライト
ジェイウィン(J win)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷付属のマグネットマウントは、服や車両への取り付けに適しています。 反射ベストは、ライトが照らされている場合にのみ機能しますが、このライトはあなた自身が光源になります。 あらゆる角度から光が見えるため、死角はありません。用途夜間の警備、訓練、交通整理、自転車やバイクの運転時に周囲360度に存在をアピールできます。材質ポリカーボネートABSプラスチック寸法(mm)70×40×50取付マグネットマウントシステム質量(g)130耐久性防水、防塵、耐衝撃、IP68定格明るさ(Lm)500照射角360照射距離(m)2000最大点灯時間150時間
ジェイジャッキ
ジェイウィン(J win)¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。用途車両の移動耐荷重(kg)800レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)適合タイヤ幅(mm)30タイヤ外径(mm)77地上高さ(cm)14
コーンライトⅡ
ジェイウィン(J win)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。点灯時間点滅発光 約38時間 発光 約54時間色(LED)青、(リフレクター)白径(Φmm)(リフレクター)100/白色電源単3乾電池×4本(別売)寸法(Φ×高さH)(mm)(点灯部)100×225点灯方式一斉点滅、<、>LED青×18個アズワン品番64-6569-31
スカットボール(カラーボール) 練習用
ジェイウィン(J win)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)6日以内出荷・いざという時の為の練習用です。・本体140g×2個入り=合計280g材質スチロール樹脂(本体容器)/水寸法(Φmm)65
スカットボール(カラーボール) 本番用
ジェイウィン(J win)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)6日以内出荷・もしもの時に犯人に投げるだけ。・見える場所に置いておけば、防犯意識をアピールできます。・本体140g×2個入り=合計280g材質スチロール樹脂(本体容器)/蛍光赤(水溶性/無害)寸法(Φmm)65
標識除雪棒
ジェイウィン(J win)¥23,900税込¥26,2901本6日以内出荷・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。付属品スペア1個付き材質ABS樹脂寸法(mm)雪かき部:100×235色オレンジ長さ(m)約1.85→4.8材質(柄部)伸縮式塩ビ被覆スチールパイプ径(Φmm)19・22・25.5アズワン品番64-6569-54
LED内照図板(トレース図板)
ジェイウィン(J win)¥27,980税込¥30,7781枚6日以内出荷・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。適合用紙A3判材質ABS(黒/乳白)寸法(mm)440×340×22(42)スイッチ内照+スポット→内照→スポット電源単2乾電池×4本(別売)光源白LEDアズワン品番64-6569-53
救急・接客耐刃防護衣
ジェイウィン(J win)¥39,980~税込¥43,978~1着6日以内出荷・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)着丈(cm)50外装ナイロン100%メッシュ胴囲(cm)88~120耐切創性40N以上
可搬式車両阻止アングル
ジェイウィン(J win)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。 固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。 積み重ねても保管できるので場所を取りません。材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)使用時寸法(mm)約485×1150×485塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)収納寸法(mm)約485×720×190
空転刺股 一本式
ジェイウィン(J win)¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。仕様足払い/なし材質A6NO1(アルマイト加工)形状一本式全長(mm)約1820質量(g)1200gアズワン品番64-6569-45
刺股 一本式
ジェイウィン(J win)¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。仕様足払い/なし材質A6NO1(異型ガイドパイプ)形状一本式全長(mm)約1820質量(g)1100g表面処理アルマイトシルバーアズワン品番64-6569-44
刺股 三段伸縮式
ジェイウィン(J win)¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。仕様足払い/なし材質A6NO1(異型ガイドパイプ)形状三段伸縮式全長(mm)約1080~2260質量(g)1500g表面処理アルマイトシルバーアズワン品番64-6569-43
ジェイバリケード
ジェイウィン(J win)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷・折りたたみ式ですから収納に場所をとりません。 ・設置、撤収が簡単です。 ・蛍光板付き高輝度反射板で昼夜共高い視認性があります。寸法(高さH×幅W)(cm)約88×31~160仕様反射板/蛍光板付きデリネータ(TSマーク合格品)
ラインマーカー
ジェイウィン(J win)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷・自転車、バイク等の練習用コースマーカー。・安全面、保管面がしっかり考慮された、優れたコース用マーカーです。・ゴム製なので怪我や傷の心配もありません。材質合成ゴム寸法(mm)45×150×85
ミニクルライト
ジェイウィン(J win)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。材質赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS寸法(mm)約260~270(H)色(リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100×3個電源単3電池×4本(別売)LED光源(mcd)赤:5000×40個、青:3000×4個アズワン品番64-6569-29点灯方法赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切点灯時間(時間)点滅(<</>>):約24、回転:約16
自動切替式合図灯(モーションセンサー付)
ジェイウィン(J win)¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材径(Φmm)5電源単2乾電池×2本(別売)寸法(Φ×mm)Φ36×約550LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個光度(cd)190(lLx/m2)アズワン品番64-6569-26
LEDボールライト
ジェイウィン(J win)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷・120WのハイパワーLEDを使用したボール型。・ファンレス構造なので、静寂な場所では最適です。・防雨構造で荒天時の屋外使用も安心です。・ボール型で360°全方向を明るく照らします。・本体5kg、三脚5kg=合計10kg。使用温度範囲(℃)-5~40LED色白本体高さ(mm)500ボール径(Φmm)(外径)300アズワン品番64-6569-24使用高さ(mm)1100~2050エコロジー商品省エネ