絞り込み
ブランド
- ジェイウィン(J win)
- モノタロウ(304)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,210)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- エスコ(1,968)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,277)
- 日本緑十字社(1,145)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(814)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(540)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
特価

防犯スプレー
ジェイウィン(J win)(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(25g)ほか当日出荷取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。用途護身・防犯対策に
透明防護楯
ジェイウィン(J win)¥35,980~税込¥39,578~1枚6日以内出荷シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
メッシュ旗
ジェイウィン(J win)¥5,898~税込¥6,488~1本6日以内出荷・メッシュ生地の為、警戒前方が見えるので安全に停止、誘導ができます。材質(旗竿)ポリカーボネートポール寸法(cm)約90×90
折りたたみLED矢印板
ジェイウィン(J win)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。 延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。 ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。電源単3乾電池×4本(別売)寸法(cm)約83×40光源赤LED×16個点灯方式一斉点滅/流動アズワン品番64-6569-39点灯時間(時間)約60
メッシュ旗 蛍光イエロー JWF-MKY
ジェイウィン(J win)¥8,998税込¥9,8981枚4日以内出荷メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色蛍光イエロー
VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状
ジェイウィン(J win)¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。仕様UV塗料有その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)直径(Φmm)27~32高さ(mm)97(リングを含まず)タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ)内容量(mL)12溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC)飛距離(m)3~4
メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR
ジェイウィン(J win)¥8,998税込¥9,8981枚4日以内出荷メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色蛍光イエロー(周囲反射付)
メッシュ旗 レッド(周囲反射付) JWF-MRR
ジェイウィン(J win)¥8,998税込¥9,8981枚4日以内出荷メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色レッド(周囲反射付)
メッシュ旗 レッド JWF-MR
ジェイウィン(J win)¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色レッド
セーフティコーン JWCシリーズ
ジェイウィン(J win)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。 ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。材質PVC質量(kg)2.3高さ(mm)約700タイプ省スペースタイプ種類スタンダードベース寸法(mm)350×350色(本体)蛍光オレンジアズワン品番4-2603-02デザインライン入り
メッシュ旗 ブルー JWF-MB
ジェイウィン(J win)¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色ブルー
ネックガードⅡ
ジェイウィン(J win)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷簡単に装着でき、首回りをナイフ・包丁等の切りつけから守ります。耐刃布「P-TEX」で、更に性能と動きやすさが向上しました仕様●サイズ:約160×600mm●重量:約200g●材質:耐刃布/P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)アズワン品番67-2521-53
セーフティコーンバー JKBシリーズ
ジェイウィン(J win)¥2,098税込¥2,3081本6日以内出荷材質ABS樹脂長さ(mm)約1280~2200質量(kg)0.42色反射赤(白地)アズワン品番4-2603-11
透明防護楯エッジガード無し
ジェイウィン(J win)¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。用途投石、鉄パイプ等からの保護に板厚(mm)5
連結式車両阻止アングル JSA-2RK
ジェイウィン(J win)¥45,980~税込¥50,578~1台ほか6日以内出荷連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。用途敷地内の安全確保に材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)質量(kg)15/台色黒×黄収納時寸法(mm)485×640×190使用時寸法(mm)485×640×475塗装粉体焼付塗装メッキユニクロメッキ
ロック式刺股
ジェイウィン(J win)¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。用途不審者、侵入者の制圧に付属品収納袋付仕様3段伸縮式材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト質量(kg)1.15サイズ(mm)800~1700アズワン品番64-6601-92
伸縮警杖
ジェイウィン(J win)¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
警笛付き合図灯
ジェイウィン(J win)¥7,798税込¥8,5781本6日以内出荷110dBの高音量警笛付きで、確実な伝達合図が行えます。用途車の誘導や工事現場に全長(mm)590色赤質量(g)205電源単2電池×2本(別売)寸法(Φmm)LED:5寸法(Φ×mm)約36×約590LED光源(mcd)赤LED 5000×15個音圧レベル(dB)警笛:110dbアズワン品番64-6601-87発光パターン点灯/点滅
可搬式車両阻止アングル
ジェイウィン(J win)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。 固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。 積み重ねても保管できるので場所を取りません。材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)使用時寸法(mm)約485×1150×485塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)収納寸法(mm)約485×720×190
刺股 三段伸縮式
ジェイウィン(J win)¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。仕様足払い/なし材質A6NO1(異型ガイドパイプ)形状三段伸縮式全長(mm)約1080~2260質量(g)1500g表面処理アルマイトシルバーアズワン品番64-6569-43
ワンタッチ折りたたみ矢印板
ジェイウィン(J win)¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷・高輝度マイクロプリズム反射材を採用し、多方向からの光を効率よく広角に反射するので安定した視認性があります。・極薄で車載スペースを取りません。・特殊ヒンジ機構なので、ワンタッチで設置・撤収が出来ます。仕様反射材:高輝度マイクロプリズム(蛍光黄色)/ガラスビーズ反射材(赤)材質高耐衝撃性アクリル変性ポリ塩化ビニール規格シェブロン矢印寸法(cm)約45×65収納厚(mm)27アズワン品番64-6569-42
コーンライトⅡ
ジェイウィン(J win)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。色(リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100電源単3乾電池×4本(別売)寸法(Φ×高さH)(mm)点灯部:100×高さ225LED色赤×18個アズワン品番64-6569-30点灯方法一斉点滅、<、>点灯時間(時間)点滅発光:約40、発光:約54
ミニクルライト
ジェイウィン(J win)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。材質赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS寸法(mm)約260~270(H)色(リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100×3個電源単3電池×4本(別売)LED光源(mcd)赤:5000×40個、青:3000×4個アズワン品番64-6569-29点灯方法赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切点灯時間(時間)点滅(<</>>):約24、回転:約16
伸縮式合図灯
ジェイウィン(J win)¥7,698税込¥8,4681本6日以内出荷・バイク、自転車の収納箱に入れて携帯できます。仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム径(Φmm)5電源単2乾電池×2本(別売)寸法(Φ×mm)36/32×約380~55LED光源(mcd)赤色/5000×11個、白色/10000×2個点灯方式点滅発光/連続点灯アズワン品番64-6569-27
ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様
ジェイウィン(J win)¥9,698税込¥10,6681枚4日以内出荷ズレ防止パットは、コーンを重ねて積み上げる際に安定感を維持するズレ防止パットです。重ねすぎると不安定になり危険度が増すコーンですがズレ防止のパットがあれば安定感があり、倒れるのを防ぎます。現場でご使用の際には積み上げたコーンの1番上にパットを乗せるとズレ防止になります。用途コーンのズレ防止に。寸法(mm)1080×1080×5 穴:直径280×9色ブルー
メッシュ旗 蛍光グリーン JWF-MKG
ジェイウィン(J win)¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色蛍光グリーン
VEXOR フルアクシス
ジェイウィン(J win)¥6,798~税込¥7,478~1本5日以内出荷色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料吹出しパターンストリーム状飛距離(m)5から6
ピンなし腕章 防犯 080763
ジェイウィン(J win)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷衣服に傷が付きにくい、サイズ調整が可能なピンなしの腕章です。本体は目立つ蛍光色で、暗闇では反射材が反射します用途見回りや夜間活動に。衣服に傷をつけたくない時の使用に。色蛍光グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)90×390表示内容防犯
セーフティコーンバー JKBシリーズ
ジェイウィン(J win)¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷2段伸縮式で長さ調節が可能です。材質ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)0.5色反射赤(白地)アズワン品番4-2603-12
セーフティコーン JWCシリーズ
ジェイウィン(J win)¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。材質PVC質量(kg)2.6高さ(mm)約700タイプノーマルタイプ種類スタンダードベース寸法(mm)380×380色(本体)赤アズワン品番4-2603-03デザインライン入り
セーフティコーン JWCシリーズ
ジェイウィン(J win)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷約1.3kgと軽量でコーンの搬入搬出が容易です。材質EVA質量(kg)約1.3高さ(mm)約700タイプ軽量タイプ種類スタンダードベース寸法(mm)380×380色(本体)赤アズワン品番4-2603-01デザインライン入り
防寒用アルミブランケット MR-310R
ジェイウィン(J win)¥38,980税込¥42,8781セット(250枚)6日以内出荷保温、防寒、防水の防災備蓄のアルミブランケットです。 レジャー、アウトドア時の防寒対策にも使用できます。 簡易的な防雨、防風対策としても使用して頂けます。用途防災備蓄、レジャー、アウトドア、キャンプ、イベント配布などに。寸法(mm)1400×2130質量(g)5
可搬式簡易標識 (マルチコーン)
ジェイウィン(J win)¥58,980税込¥64,8781式6日以内出荷悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950
可搬式簡易標識 全面通行止(マルチコーン)JKK-DK-1
ジェイウィン(J win)¥58,980税込¥64,8781式6日以内出荷悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950表示内容全面通行止
可搬式簡易標識 一時停止(マルチコーン)JKK-NP-1
ジェイウィン(J win)¥58,980税込¥64,8781式6日以内出荷悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。用途敷地内の安全確保に材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼質量(kg)8~8.5(組立時)色赤×黄高さ(mm)1950種類組立式組立寸法(mm)1950表示内容一時停止デザイン文字入り
UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用)
ジェイウィン(J win)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。 小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。 スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。用途鑑識、捜査等の作業に材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)質量(g)120(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3アルカリ電池x2保護等級IP55光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365寸法(Φ×mm)33×178指向性62°光出力(mW)1350点灯時間60分
UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用)
ジェイウィン(J win)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。 小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。 スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。用途鑑識、捜査等の作業に材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)質量(g)150(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源CR123Aリチウム電池x2保護等級IP55光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365寸法(Φ×mm)35×160バッテリー容量(mAh)1500指向性62°光出力(mW)1350点灯時間90分