13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス
色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。
用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。 成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料 吹出しパターンストリーム状 飛距離(m)5から6
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明防護楯 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)透明防護楯
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JKJ-110 伸縮警杖 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)伸縮警杖
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に 材質特殊軽合金(6N01) 質量(g)610 寸法(Φ×mm)約32×約650~1100 塗装粉体焼き付け塗装 アズワン品番64-6601-91
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。
用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。 仕様UV塗料有 その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ) 直径(Φmm)27~32 高さ(mm)97(リングを含まず) タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ) 内容量(mL)12 溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC) 飛距離(m)3~4
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。
用途投石、鉄パイプ等からの保護に 板厚(mm)5
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・いざという時の為の練習用です。・本体140g×2個入り=合計280g
材質スチロール樹脂(本体容器)/水 寸法(Φmm)65
1セット(2個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

・もしもの時に犯人に投げるだけ。・見える場所に置いておけば、防犯意識をアピールできます。・本体140g×2個入り=合計280g
材質スチロール樹脂(本体容器)/蛍光赤(水溶性/無害) 寸法(Φmm)65
1セット(2個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ウェアラブルセフティライト ジェイウィン(J win) 動画あり
付属のマグネットマウントは、服や車両への取り付けに適しています。 反射ベストは、ライトが照らされている場合にのみ機能しますが、このライトはあなた自身が光源になります。 あらゆる角度から光が見えるため、死角はありません。
用途夜間の警備、訓練、交通整理、自転車やバイクの運転時に周囲360度に存在をアピールできます。 材質ポリカーボネートABSプラスチック 寸法(mm)70×40×50 取付マグネットマウントシステム 質量(g)130 耐久性防水、防塵、耐衝撃、IP68定格 明るさ(Lm)500 照射角360 照射距離(m)2000 最大点灯時間150時間
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JSS-NP ロック式刺股 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)ロック式刺股
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に 仕様3段伸縮式 付属品収納袋付 材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト 質量(kg)1.15 サイズ(mm)800~1700 アズワン品番64-6601-92
1本
42,980 税込47,278
5日以内出荷

JSS-K1 空転刺股 一本式 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)空転刺股 一本式
・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。
仕様足払い/なし 材質A6NO1(アルマイト加工) 形状一本式 全長(mm)約1820 質量(g)1200g アズワン品番64-6569-45
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ジェイウィン(J win)刺股 一本式
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし 材質A6NO1(異型ガイドパイプ) 形状一本式 全長(mm)約1820 質量(g)1100g 表面処理アルマイトシルバー アズワン品番64-6569-44
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ジェイウィン(J win)刺股 三段伸縮式
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし 材質A6NO1(異型ガイドパイプ) 形状三段伸縮式 全長(mm)約1080~2260 質量(g)1500g 表面処理アルマイトシルバー アズワン品番64-6569-43
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷