下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定。目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。バックツイストロックでアンカーの供回りなし。4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。ドライバーにピッタリフィットのビットホール。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上
全長(mm)25
頭部径(Φmm)13
トラスコ品番273-9976
材質樹脂
質量(g)200
適合材石膏ボード
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
1箱(100本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番750-8069
セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(200組)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番372-1451
セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(500本)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。
全長(mm)25
頭部径(Φmm)13
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。
適合ねじ径(Φmm)4
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上
トラスコ品番324-0321
セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25
材質亜鉛合金
質量(g)600
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(200本)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。
高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!
適合材ALC、コンクリート、中空壁
下穴不要。Vカッターが直進切込み。
先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。
バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ。
4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。
ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み。
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上
1セット(20本×12パック)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
適合材石膏ボード、合板
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.5
全長(mm)29.5
仕様ボトル仕様
トラスコ品番829-0720
セット内容トラスタッピングネジ4×25
質量(g)470
適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上
頭部径(Φmm)10.9
適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード