こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切れ味・スピード優先タイプ。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。
用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番372-2201
質量(g)120
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
チップ幅(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種瓦全般
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
チップ幅(mm)4
付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20
適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
穴径(Φmm)25.4
寸法H(Φmm)25.4
新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。
用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。
刃厚(mm)1.8
仕様乾式
チップ幅(mm)10
適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドドライカップ シングル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
コストパフォーマンスに優れたニュータイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に
寸法D(Φmm)98
ダイヤ層厚(T)(mm)4.5
穴径H(Φmm)15
ダイヤ層幅(W)(mm)7
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
より美しい仕上がり。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石に
ダイヤ層厚(T)(mm)4.5
ダイヤ層幅(W)(mm)7
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。
穴径(Φmm)20
仕様乾式
チップ幅(mm)-
適合被削材種各種樹脂素材
カンナ用(ウインド付)
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・各種建材の仕上げ・研削及び凹凸面の修正研削に最適(カンナ用工具で使用すると防塵効果があります)
寸法D(Φmm)110
ダイヤ層厚(T)(mm)4
穴径H(Φmm)15
トラスコ品番372-0829
種別オフセットタイプ
タイプカンナ用(ウィンド付)
ダイヤ層幅(W)(mm)14
適合材石材・コンクリート・各種建材
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
仕様乾式
チップ幅(mm)7
適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
外径(Φmm)100
刃厚(mm)15
穴径(Φmm)20
トラスコ品番354-3251
粒度50
質量(g)230
ダイヤ層幅(mm)20
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガに
ダイヤ層厚(T)(mm)4.5
ダイヤ層幅(W)(mm)7
適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。
外径(Φmm)358
刃厚(mm)2.7
穴径(Φmm)22
仕様乾式
トラスコ品番123-9546
質量(kg)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400
チップ幅(mm)7.5
付属リング穴径(Φmm)-
適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。
瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)10
穴径(Φmm)20
仕様乾式
質量(g)320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
チップ幅(mm)7
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種コンクリート・モルタル
切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。
用途磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。
穴径(Φmm)20
仕様乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種タイル
波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。
仕様乾式
チップ幅(mm)6
適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。
外径(Φmm)305
刃厚(mm)3.2
仕様乾式
チップ幅(mm)7.0
適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現!
硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK)
「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に
適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等
仕様乾式
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
コンクリートやブロック等のコーナー切りや切断に。オフセット形状の為、電動工具のフランジが当りません。
乾式
ダイヤ層厚(T)(mm)2.3
仕様乾式
チップ高さ(W/X)(mm)7
適合被削材種コンクリート・ブロックなど
抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
寸法W(mm)7
ダイヤ層幅(W)(mm)7
寸法D(Φmm)108
寸法T(mm)10
寸法H(Φmm)20
トラスコ品番809-4810
質量(g)320
穴径(Φmm)20
寸法W(mm)10
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ダイヤ層厚(T)(mm)2.7
チップ高さ(W/X)(mm)6
経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
刃厚(mm)2.0
仕様乾式
適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2.8
内径(Φmm)30.5
トラスコ品番788-7159
適合機種エンジンカッター
寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5
質量(g)1340
最高回転数(min-1[r.p.m])6300
刃幅(mm)7
適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き
適合被削材種コンクリート
国内市場初!波型チップをレーザー溶接!。硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。
仕様乾式
適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
厚さ(mm)2
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。
仕様鋼材
タイプセグメントタイプ
チップ高さ(mm)7
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりです。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。
仕様鋼材
タイプウェーブタイプ
刃厚(mm)2
付属リング穴径(Φmm)20
外径(mm)127
内径(mm)22
チップ高さ(mm)7
1枚
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターになります。最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能です。ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業できます。
用途自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事等。
材質ゴム,鋼材
全長(mm)170
質量(g)450
リベット使用可能:すべての材質4.8まで
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりを目指す方に最適なウエーブタイプです。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。
仕様ウェーブタイプ
材質鋼材
刃厚(mm)2.4
付属リング穴径(Φmm)252220
外径(mm)153
内径(mm)25.4
チップ高さ(mm)7.5
1枚
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。
仕様セグメントタイプ
材質鋼材
刃厚(mm)1.8
付属リング穴径(Φmm)15
外径(mm)105
内径(mm)20
チップ高さ(mm)7
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード