5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。 全長(mm)336 トラスコ品番405-4431 材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材) 質量(g)675 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチ
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」 全長L(mm)162 質量(g)125 穴径(Φmm)刃穴径f:1.5 刃長(mm)10 先端寸法(mm)Φ2.0×3.0 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 アズワン品番64-8566-31 切断能力(Φmm) より線3.5
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷