6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3次元網目構造を有したSi-SiC質の超軽量多孔質材料で、通気性を有するSi-SiC質の超軽量セラミックスです。 連続気孔のため気孔率が高く、骨格が細いため通気抵抗が小さいです。 高温下での使用が可能なSi-SiC質で、耐火性・耐熱性にも優れています。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中) 化学組成SiC/58%、Si/42%
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。 遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中) 化学組成SiC/80%、Si/20% 曲げ強度(MPa)(高温)250(1300℃)
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IoTデバイスなどの電源に適した小型のリチウムイオン二次電池。独自の結晶配向セラミックス技術により、高容量、小型・低背、低抵抗、高耐熱性を実現。定電圧充電が可能、充電ICが不要。-40~70℃の幅広い動作温度範囲。
仕様●電池径(mm):Φ20 ※端子含まず●高さ(mm):2.05 ※端子込み●公称容量[mAh]:25●公称電圧(V):2.3●充電方式:定電圧(CV)●充電電圧(V):2.7●動作電圧(V):1.5~2.7●作動温度範囲:-40~70℃●実装仕様:リフローはんだ付け非対応 アズワン品番67-6586-40
1箱(10個)
14,980 税込16,478
17日以内出荷

カートリッジは総ろ過水量7500リットル。交換が本体を回して取り外し、交換用カートリッジと差し替えるだけの簡単操作です。
用途「日本ガイシ C1浄水器 交換カートリッジ CWA-01」は、浄水器用交換カートリッジ。 フィルター交換目安18ヶ月(1日13.5リットル使用した場合) 付属品コイン電池1個 材質カートリッジ外部:ABS樹脂、カートリッジ内部:セラミック・活性炭・不織布 質量(g)2000 直径×高さ(cm)10×23
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

耐スポール性、加工性に優れており、用途に応じて簡易的に切断が可能です。 従来品と比較して30%以上の重量削減を実現した軽量のセラミックスです。
仕様●サイズ(mm):500×500×8●化学組成:Al2O3/50%、SiO2/47%、MgO/2%●耐熱温度:1350℃以下(大気中)●見掛気孔率:52%●重量(kg):2.8 アズワン品番67-6587-98
1枚
15,980 税込17,578
33日以内出荷

炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。 遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中) 化学組成SiC/80%、Si/20%
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)