42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。 解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類 ブラック 質量(g)60(バッテリーを除く) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USBポート搭載のPC 使用電池単3電池×1個 保証期間1年保証 ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106 ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右) 無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス 読取方式光学センサー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB エッセンシャルマウス
Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。
付属品マニュアル類 ブラック 質量(g)70 ケーブル長(m)1.8 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10 接続方式有線 分解能(dpi)1600 対応機種USBポート搭載のパソコン 保証期間1年保証 ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) インターフェイスUSB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)111.30×62.3×33.77 ホイール数スクロール・ホイール (上下) 読取方式光学センサー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

1台
2,598 税込2,858
翌日出荷

本製品は人間工学に基づいた右手用の縦型のマウスです。 横から軽く手を添えることで手首をひねらず約45度の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用でも腕の筋肉や手首への負荷の軽減をサポートします。 手を添えた時に自然な形で指が各ボタンを操作できるように設計され、親指を添える側面にはUVコートを施したコルクを採用、心地よいグリップを提供します。 付属するUSB Type-Aレシーバーで、簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えが可能で、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。 また、ブルーLEDセンサーを採用し、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングをすることができます。
付属品USB Type-A レシーバー、単3乾電池x1、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) グレー系 (一部コルク) 質量(g)約97 接続方式無線 分解能(dpi)2400、1600、800 対応機種USB Type-A搭載のシステムのみサポート 使用電池単3乾電池x1 保証期間1年保証 ボタン数6(左クリック、右クリック、スクロールクリック、DPI調整、ファンクションボタン×2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)62×63×104 ホイール数スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式 読取方式ブルーLED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
2,098 税込2,308
翌日出荷


本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。 通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。 また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。 4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。 DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) ブラック 質量(g)マウス:約71、レシーバー:約1.5 ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10, Windows 11 コネクタ形状USB Type-C 接続方式無線 分解能(dpi)2400、1600、800 対応機種USB Type-C搭載のシステム 保証期間1年保証 ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン) インターフェイスUSB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101 ホイール数スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式 読取方式ブルーLED
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷


1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

ストームグレー 電源リチウムイオンポリマーバッテリー (充電式) 接続方式ワイヤレス 分解能(dpi)2400、1600、800 ボタン数6 ホイール数1 無線通信方式Bluetooth 5.1 読取方式ブルーLEDオプティカルセンサー
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。 キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様チルト角度調整可能 セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類 質量(g)キーボード: 570、マウス: 69 ケーブル長(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体) 対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPC キー配列109キー(日本語配列) 保証期間1年 キーストローク(mm)2.5+/-0.4 ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向) インターフェイスUSB Type-A ホイール数スクロール・ホイール (上下) 読取方式光学センサー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1台
5,498 税込6,048
8日以内出荷

仕様●言語:109キー●マウス・ボタン:3ボタン搭載 (左、右、スクロール)●前提ハードウェア:USB Type-Aポートを搭載するサポート対象システム (USB Type-Aレシーバー経由による2.4GHz接続)●スクロール:2方向スクロール (上、下)●dpi:1600DPI 付属品同梱:USB Type-A レシーバー、単4電池1本(キーボード)、単3電池1本(マウス)、マニュアル類 長さ(mm)マウス:110.1、キーボード:422.3 寸法(mm)梱包時:520×142×42(長さ×奥行×高さ) ブラック 高さ(mm)マウス:36.1、キーボード:21.9 質量(g)キーボード:406.5(本体、バッテリーを除く)、マウス:65.5(本体、バッテリーを除く) 奥行(mm)マウス:61.5、キーボード:134.5 消費電力キーボード: 1.5V 単4電池×1、マウス:1.5V 単3電池×1 接続2.4GHz センサーマウスセンサー:オプティカルセンサー 包装形態カートン箱 相対湿度95%(最小)、20%(最大) キーストローク(mm)2.8±0.3 梱包質量(g)680 キーピッチ(mm)19.05(X方向)、19.05(Y方向) 各種認証CB、TUV Mark、CE、cTUVus、FCC、IC、IMDA、WPC、BIS、SIRIM、NBTC-SDOC、SDPPI、NTC、AITI、TRC、NCC、 BSMI、MSIP、 VCCI、 JRF、 KVALITET、 ICASA、 TRA、 NTRA、 MOC、 PTA、 ICT、 EQM、 BOCRA、 ARCT、 ETA、 NCA、 POTRAZ、 ANF、 ARTEL、 INCM、 ARN、 AMRTP、 ANRT、 ARCEP、ARTP、 CERT、 ARNTIC、 OMERT、 CNC、 AFTIC、 ANATEL、 SUBTEL、 IFETEL、 TUV NOM、 RCM、 CONATEL、 SM DoC、 AR COC、 BY TR DoC、 KNCA、 UA RED DoC、 ACI、 EAC、 INACOM、 LTA、MACRA、 RURA、 NATCOM、 UCC、 ZICTA、 ART、 ANAC、 ARPEC、 ARPTC、 MCCPT、 ORTEL、 PURA、 ARPT、 ATCI、 ARE、 DICT、 TRBR、 ATT、 PUC、 SUTEL、 INDOTEL、TELCOR、 ASEP、 URSEC、 ABTD、 DoTA、 BDHS、 RA、 BTP、 NTRC、 NFMU、 SMA、 MoT、 TELESUR、 TATT、 TCITC、 MPT 使用可能回数ボタン:最大1000万打(キーボード)、左右ボタンで最大300万クリック(マウス)キー:最大1000万打 駆動時間(分)バッテリー駆動時間:最大駆動時間はキーボードは約15ケ月、マウスは約18カ月、尚、使用状況により変動します。) 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)40
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷


ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウスは、ワイヤレス キーボードとマウスのキットです。フルサイズのワイヤレス キーボードは、3ゾーンのレイアウト設計で数字入力パッドが搭載されます。また、メディア・キーをワンタッチでオーディオ・ビデオ再生、調整、ミュートなどの機能をコントロールすることができます。 フルサイズ ワイヤレス レーザマウスは、解像度1600dpiで4方向スクロール ホーイルを提供し、快適にご利用頂けます。 2.4GHz帯ワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとマウスへ、ペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能 セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(4個)同梱、マニュアル類 質量(g)キーボード:700、マウス:80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20×450×164、マウス:34×64×113 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 分解能(dpi)1600 対応機種USBポート搭載PC キー配列113キー(日本語配列) 使用電池マウス - 単3電池2個、キーボード - 単3電池2個 保証期間2年 キーストローク(mm)2.1+/-0.3 ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) 連続動作時間最大24ヶ月 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向) ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右) 読取方式高解像度レーザセンサー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷



1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷




ノートパソコン、タブレットやスマートホンなど使用するデバイスが増える中、最大3つのデバイスと接続し、ボタンをクリックするだけでシームレスにデバイス間の切り替えができるワイヤレス・マウスです。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) ブラック 質量(g)マウス:約75、レシーバー:約1.5 ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10, Windows 11 コネクタ形状USB Type-C 接続方式無線 分解能(dpi)2400、1600、800 対応機種2.4GHzのワイヤレス接続の場合:USB Type-C搭載のシステム、Bluetooth経由の接続の場合:Bluetooth 4.0以上をサポートするシステム 保証期間1年保証 ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン) インターフェイスUSB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101 ホイール数スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式Bluetooth 5.0、 USB Type-Cドングル 読取方式ブルーLED
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1台
1,098 税込1,208
欠品中

1台
1,098 税込1,208
翌日出荷

1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 (i5-13420H/Win11Pro/8GB/256GB)
エコ商品
仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:[背面]VGA(外部入力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●メモリスロット(空/全):1/2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:1/1●メインメモリ(最大):32GB●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●PCI-Expressスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター(65W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●エネルギー消費効率:15区分 29.4kWh/年(AA)●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:なし●ディスプレイ詳細:なし●PCリサイクル:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●最大消費電力(W):65●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●VCCI:対応 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) 本体質量(g)1110 メモリー容量8GB 解像度なし 使用CPUCore i5 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (前面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 (i5-13420H/Win11Pro/16GB/256GB)
エコ商品
仕様●メモリスロット(空/全):1/2●その他インターフェース:[背面]VGA(外部入力)×1、[背面]DisplayPort(外部出力)×1、[背面]HDMI(外部出力)×1、[前面]コンボジャック×1、RJ45x1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):32GB●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他無線データ転送:なし●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:1/1●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:15区分 29.4kWh/年(AA)●最大消費電力(W):65●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCグリーンラベル:適合●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) 付属品ACアダプター(65W)および電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) 本体質量(g)1110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×182.9×179 メモリー容量16GB 解像度なし 使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 ×2 (背面×2)、USB 3.2 Gen2 ×3 (前面×1、背面×2)、USB 3.2 Gen2 Type-C ×1 (前面×1) オフィスソフトなし
1台
112,800 税込124,080
欠品中

仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時) 付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%) インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1 使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサー スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットインテル Q670チップセット キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし 容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有) ストレージ256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/2T*2/3Y)
エコ商品
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 4.0TB(2.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●本体重量(kg):最大: 11.96●VCCI:対応 VCCI-A●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●CPU数(最大):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●ディスクコントローラ:E:SATA●梱包個数:1梱包●CPU数(標準):1個●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):4096GB●HDD容量(最大):24000GB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ 備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス 電源AC 100-240V/50-60Hz 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
989,800 税込1,088,780
翌日出荷

付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類 グレー 接続方式無線 キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む) キー方式シザー・リフト・キー・メカニズム キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)19.05 無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
1台
9,798 税込10,778
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i7/16/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●メインメモリ(最大):64GB●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メモリカードスロット:なし●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●電波法備考:対象品目がないため●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●国際エネルギースター:登録 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i5/16/256/SM/W11P)
エコ商品
仕様●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●電波法備考:対象品目がないため●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メモリスロット(空/全):2025/01/02●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/1T*2/3Y)
エコ商品
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 2.0TB(1.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メインメモリ(標準):16384MB●梱包個数:1梱包●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●本体重量(kg):最大: 11.96●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●CPU数(標準):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●メインメモリ(最大):131072MB●CPU数(最大):1個●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●VRAM:オンボード: 16MB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●HDD容量(標準):2048GB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●ディスクコントローラ:E:SATA 備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス 電源AC 100-240V/50-60Hz 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
969,800 税込1,066,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●PCリサイクル:対応●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●VCCI:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):2025/01/02●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:対象品目がないため●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(i5/8/256/SM/W11P)
エコ商品
仕様●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メモリカードスロット:なし●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電波法備考:対象品目がないため●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトなし
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷