Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。
付属品マニュアル類
色ブラック
質量(g)70
ケーブル長(m)1.8
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10
接続方式有線
分解能(dpi)1600
対応機種USBポート搭載のパソコン
保証期間1年保証
ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)
インターフェイスUSB
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)111.30×62.3×33.77
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
読取方式光学センサー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。
キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様チルト角度調整可能
セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類
質量(g)キーボード: 570、マウス: 69
ケーブル長(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)
対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPC
キー配列109キー(日本語配列)
保証期間1年
キーストローク(mm)2.5+/-0.4
ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)
インターフェイスUSB Type-A
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
読取方式光学センサー
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM UDIMM●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、詳細解像度は別枠に記載●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x297.7 mm●エネルギー消費効率:16区分 63.7kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core i5-14400 プロセッサー●メモリカードスロット:あり、3-in-1メディアカードリーダー●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露無き事)
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 85%)
本体質量(g)5300
最大消費電力(W)260
スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)
チップセットインテル Q670チップセット
キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANなし
USBUSB 2.0 x4 (背面x4)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
関連キーワード