「ワイヤレス キーボード&マウス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウスは、ワイヤレス キーボードとマウスのキットです。フルサイズのワイヤレス キーボードは、3ゾーンのレイアウト設計で数字入力パッドが搭載されます。また、メディア・キーをワンタッチでオーディオ・ビデオ再生、調整、ミュートなどの機能をコントロールすることができます。 フルサイズ ワイヤレス レーザマウスは、解像度1600dpiで4方向スクロール ホーイルを提供し、快適にご利用頂けます。 2.4GHz帯ワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとマウスへ、ペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能
セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(4個)同梱、マニュアル類
質量(g)キーボード:700、マウス:80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20×450×164、マウス:34×64×113
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式無線
分解能(dpi)1600
対応機種USBポート搭載PC
キー配列113キー(日本語配列)
使用電池マウス - 単3電池2個、キーボード - 単3電池2個
保証期間2年
キーストローク(mm)2.1+/-0.3
ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)
連続動作時間最大24ヶ月
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)
ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)
読取方式高解像度レーザセンサー
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様●言語:109キー●マウス・ボタン:3ボタン搭載 (左、右、スクロール)●前提ハードウェア:USB Type-Aポートを搭載するサポート対象システム (USB Type-Aレシーバー経由による2.4GHz接続)●スクロール:2方向スクロール (上、下)●dpi:1600DPI
付属品同梱:USB Type-A レシーバー、単4電池1本(キーボード)、単3電池1本(マウス)、マニュアル類
長さ(mm)マウス:110.1、キーボード:422.3
寸法(mm)梱包時:520×142×42(長さ×奥行×高さ)
色ブラック
高さ(mm)マウス:36.1、キーボード:21.9
質量(g)キーボード:406.5(本体、バッテリーを除く)、マウス:65.5(本体、バッテリーを除く)
奥行(mm)マウス:61.5、キーボード:134.5
消費電力キーボード: 1.5V 単4電池×1、マウス:1.5V 単3電池×1
接続2.4GHz
センサーマウスセンサー:オプティカルセンサー
包装形態カートン箱
相対湿度95%(最小)、20%(最大)
キーストローク(mm)2.8±0.3
梱包質量(g)680
キーピッチ(mm)19.05(X方向)、19.05(Y方向)
各種認証CB、TUV Mark、CE、cTUVus、FCC、IC、IMDA、WPC、BIS、SIRIM、NBTC-SDOC、SDPPI、NTC、AITI、TRC、NCC、 BSMI、MSIP、 VCCI、 JRF、 KVALITET、 ICASA、 TRA、 NTRA、 MOC、 PTA、 ICT、 EQM、 BOCRA、 ARCT、 ETA、 NCA、 POTRAZ、 ANF、 ARTEL、 INCM、 ARN、 AMRTP、 ANRT、 ARCEP、ARTP、 CERT、 ARNTIC、 OMERT、 CNC、 AFTIC、 ANATEL、 SUBTEL、 IFETEL、 TUV NOM、 RCM、 CONATEL、 SM DoC、 AR COC、 BY TR DoC、 KNCA、 UA RED DoC、 ACI、 EAC、 INACOM、 LTA、MACRA、 RURA、 NATCOM、 UCC、 ZICTA、 ART、 ANAC、 ARPEC、 ARPTC、 MCCPT、 ORTEL、 PURA、 ARPT、 ATCI、 ARE、 DICT、 TRBR、 ATT、 PUC、 SUTEL、 INDOTEL、TELCOR、 ASEP、 URSEC、 ABTD、 DoTA、 BDHS、 RA、 BTP、 NTRC、 NFMU、 SMA、 MoT、 TELESUR、 TATT、 TCITC、 MPT
使用可能回数ボタン:最大1000万打(キーボード)、左右ボタンで最大300万クリック(マウス)キー:最大1000万打
駆動時間(分)バッテリー駆動時間:最大駆動時間はキーボードは約15ケ月、マウスは約18カ月、尚、使用状況により変動します。)
最大動作温度(℃)0
最小動作温度(℃)40
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。
キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様チルト角度調整可能
セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類
質量(g)キーボード: 570、マウス: 69
ケーブル長(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)
対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPC
キー配列109キー(日本語配列)
保証期間1年
キーストローク(mm)2.5+/-0.4
ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)
インターフェイスUSB Type-A
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
読取方式光学センサー
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類
色グレー
接続方式無線
キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む)
キー方式シザー・リフト・キー・メカニズム
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19.05
無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
関連キーワード