「額縁スタンド」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0●Thin Clientサポート (Tiny):対応
付属品HDMI cable(同梱)
寸法(mm)488×182.9×408.6(梱包なし)、488.0×41.0×297.3(モニターヘッド部のみ)
質量(kg)2.3(ヘッド部のみ)、4.6(梱包時)、3.1(本体)
消費電力AC 100-240V(50/60Hz)
接続1×HDMI 1.4、1×VGA、1×Audio出力 (3.5mm)
コントラスト比1000:1
スタンドチルト対応(-5°/22°)
解像度1920×1080
視野角178°/178°
応答速度4ms(Extreme Mode)、6ms(Normal Mode)
バックライトWLED
アスペクト比16:9
パネルIn-Plane Switching
色深度8bit
モニターサイズ21.5"
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0
付属品HDMI cable(同梱)
寸法(mm)184.9×475.0×612.3(梱包なし)、43.5×368×612.3(モニターヘッド部のみ)
質量(kg)3.6(ヘッド部のみ)、6.9(梱包時)、4.5(本体)
消費電力100-240VAC、50-60Hz
コントラスト比1300:1
スタンドチルト対応(-5°/22°)
解像度1920×1080
視野角178°/178°
応答速度4ms(エクストリーム)、6ms(ノーマル)
バックライトWLED
アスペクト比16:9
パネルIn-Plane Switching
色深度8bit
モニターサイズ27"
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)300
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
関連キーワード