NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカードレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下
NVDIA RTX 5000 Ada 世代 32GB GDDR6 グラフィックスカードレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 576GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4対応)●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応長さ(mm)266.7質量(kg)1.609、2.155(梱包時)高さ(mm)104.86奥行(mm)51.29寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ)冷却方式ブロワー最大消費電力(W)250包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOCイーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R525以降、Windows: R525もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91まで