商品豆知識
セット内容往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付)
規格A:G1
呼び径(ねじ)B:G3/4
電線仕様-太さ(mm2)接地極付き電源コードVCT0.75×3C丸端子
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵
小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
システムの効率アップ
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.25
用途モルタル強度を増すために使用する金網
寸法(mm)1000×1000×3.2
ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
用途Uヘッダーのユニオンに取り付けユニオン部で止水する為の継手
CHクリップ不要
取外しにはCHジョイント取外し治具を使用
1袋(20個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様ペアチューブの往き管、戻り管を結ぶ漏水試験を簡便にする(樹脂製)
仕様スムーサー10Aに装着し、連絡管5A、6A、7Aをタケノコ継手に挿入するためのアタッチメント
用途U-CHジョイント7BJ(10BJ、止水栓BJ)の取外しに使用
1袋
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様被覆ソフトペアチューブ保温材カッター
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
セット内容被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本
種類配管セット3M(ワンタッチ継手)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
種類シングル用
適合サイズさや管:22、樹脂管:13A
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
適合標準タイプ(さや管用)
適合サイズさや管:22~30
色ブルー
種類給水用
寸法D1(Φmm)21.5
寸法D2(Φmm)13
適合サイズさや管:16、樹脂管:10A
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
種類スタンド付きCDサポート(PC用)
1箱(50個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1箱(30個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
寸法L(mm)39.5
寸法W2(mm)28.5
寸法W3(mm)26
呼び径(ねじ)Rc1/2
仕様ファスナーLサイズ 金属製
1箱(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様PEX管:◯
呼び径R3/4×16A 1
寸法L1(mm)129
寸法L2(mm)61.2
1箱(4個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ