ヒロ・コーポレーション

ヒロ・コーポレーションのページです。ヒロ・コーポレーションは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在109件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ケトル ヒロ・コーポレーション電気ケトルヒロ・コーポレーション
1,998税込2,198
1個
欠品中
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能1Lの大容量なのに約600gと軽量設定お湯が沸いたら自動で電源OFFお水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品給電スタンド、取扱説明書ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション免震ジェルマットヒロ・コーポレーション
399税込439
1袋(2枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
超強力粘着!振動、衝撃を大幅吸収!貼り直しOKで跡も残りにくい手洗い可能で繰り返し使用可能透明タイプで目立ちにくい
用途転倒、落下、破損防止に!地震対策家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定材質PU
ダイナモソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライトヒロ・コーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷
災害発生時・停電時に大活躍!1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!防災セットの必需品
用途災害発生時・停電時に仕様LEDライト:1W/110lm 6500K付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ消費電力(W)6出力DC5V 0.85A周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)入力電源DC5V 1A
充電式ポータブルアルコールチェッカー ヒロ・コーポレーション充電式ポータブルアルコールチェッカーヒロ・コーポレーション
3,298税込3,628
1台
当日出荷
スライド式! アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。 小型軽量で持ち運びに便利。 バックライト付きで見やすい液晶。 測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。 測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途呼気中のアルコール濃度測定付属品ポーチブラック測定時間(秒)約5RoHS指令(10物質対応)対応
暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
欠品中
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC,アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)アラーム60dB以上(上部50cm、A特性)充電端子マグネット式
ハンドミキサー ヒロ・コーポレーションハンドミキサーヒロ・コーポレーション
1,488税込1,637
1個
8日以内出荷
材料に合わせて3段階のスピード切り替え!立てて置ける自立式!スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
消費電力(W)70スピード調節3段階
92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセットヒロ・コーポレーション
10,980税込12,078
1台
当日出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)出力DC11.1V回転数(min-1[r.p.m])0~850入力DC12.6V 380mA連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA締付トルク(N・m)23バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ケ月充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1300クラッチ数(段)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190バッテリー容量(Wh)14.43
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファンヒロ・コーポレーション
3,390税込3,729
1個
当日出荷
仕様充電I/F:USB Type-C付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
ステンレス突っ張りポール2P ヒロ・コーポレーションステンレス突っ張りポール2Pヒロ・コーポレーション
3,198税込3,518
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス製でしっかり支える地震対策の必需品家具の転倒を防止、2本でしっかり支える!
用途家具などの転倒防止に材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR強度(kg)最大耐圧:約200(2本使用時)
ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーションストロングパワーマルチブロワーファンヒロ・コーポレーション
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
風量無段階吸込み、吹出しの2WAYノズルで2モード切替が可能アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
用途車両、掃除、家、アウトドア、ファン、空気入れ付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書質量(g)280電源5V/2A定格消費電力(W)200風速(m/s)19~60連続使用時間(分)弱:150、最強:12充電時間4時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000ポート【充電】USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140×40
マルチクッションマットM ヒロ・コーポレーションマルチクッションマットMヒロ・コーポレーション
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐふわっとした感触で長時間作業も優しくサポートサッとひと拭きお手入れ簡単
ブラック質量(g)160サイズ(cm)34×34×2素材PVC、NBR発泡ニトリルゴム
熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチ ヒロ・コーポレーション熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチヒロ・コーポレーション
6,498税込7,148
1本
当日出荷
熱中警戒暑さから身を守るヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABC、PC、シリコン本体寸法(mm)約39×57×12本体質量(g)約26入力電圧(V)DC5充電時間(時間)約2動作時間7~12日間入力電流(A)DC1バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380防水性IPX6
コンパクト電気ケトル ヒロ・コーポレーションコンパクト電気ケトルヒロ・コーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
必要なときだけお湯を沸かすエコスタイルお湯が沸いたら自動でスイッチOFFランプの消灯でお知らせします。安心安全設計空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓コーヒー約6カップ分の約0.8L
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)0.8消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131コード長さ(cm)75
折りたたみ踏み台 HDL-6789 ヒロ・コーポレーション折りたたみ踏み台 HDL-6789ヒロ・コーポレーション
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
『折りたたみ踏み台』は、使わないときは折りたたんで収納できるコンパクトな踏み台です。使わないときは取っ手を引き上げるだけで簡単に折りたたんで収納できるため、場所を取りません。比較的軽量なので、持ち運びやすいです。天板と足裏に滑り止め加工が施されているので、安定して作業できるよう工夫されています。高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などの火事作業のほか、DIYやガーデニングにおいても活用可能です。
用途高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などに。工具の収納や、作業台に。物の手入れや、鉢植えの移動などに。耐荷重(kg)100
コンパクトライスクッカー ホワイト ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ホワイトヒロ・コーポレーション
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7ホワイトタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18取扱説明書(6.12MB)最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 ヒロ・コーポレーションハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078ヒロ・コーポレーション
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
人気のハニカムシリーズに冷感タイプが新登場です。 接触冷感を示す数値Q-max0.41。 変形しにくい高弾性ゲルを採用しています。 適度な硬さが体圧を均一に吸収、分散して支えます。 また、長時間座っていてもクッションが潰れにくく、体が沈みすぎることがありません。 長期の使用でもへたれることもなく、永くお使い頂けます。 二重ハニカム構造のゲルは通気性の良い造りになっています。 カバーをつけていてもムレにくく、快適に座ることができます。 滑り止め加工を施したカバー付き。 取り外しができます。
用途暑い時期での椅子のクッションに。タイプ接触冷感:Q-max0.41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420×35×360
ファン付きLEDライト ヒロ・コーポレーションファン付きLEDライトヒロ・コーポレーション
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷
明るく照らしながら快適な風を届けるファン付きLEDライトです。E26口金取付タイプなので、手軽に導入可能です。ファン機能は3段階風量調節、角度調節、360首振り。ライト機能は3段階調色、無段階調光。リモコン付き
付属品リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(mm)直径250×高さ110質量(g)424消費電力(W)ライト:20、ファン:5、ライト+ファン:25定格電圧(V)AC10050/60Hz口金E26角度(°)調節:左右各90首振角度(°)360機能無段階調光、3段階調色、タイマー設定色温度(K)3200~8500光束(Lm)2078.4
防災2WAYアルミブランケット ヒロ・コーポレーション防災2WAYアルミブランケットヒロ・コーポレーション
729税込802
1個
翌日出荷
静音設計、寝袋にも!災害時、避難先で!緊急時に!静音構造!防寒・保温コンパクトサイズで、いざという時に!
用途非常時の防寒に材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)約92×約210本体質量(g)116
充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション充電式COB LEDライトミニヒロ・コーポレーション
1,298税込1,428
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小さいけどとってもパワフル発光手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!ボタン一つで3つの発光切り替え!COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム・PC・鉄・シリコン本体質量(g)45使用時間(分)約80(MEDIUMモード時)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)2LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×約46×約21
コールドアイスパック 氷嚢 ヒロ・コーポレーションコールドアイスパック 氷嚢ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
758税込834
1個
4日以内出荷
氷が入れやすい広口タイプ肌触りの良い素材で各部位にフィットします。丈夫で耐久性に優れた二重構造です。PVCパッキンで水漏れしません。コンパクトに折りたためます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場ブルーサイズM
コンパクトライスクッカー ブラック ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ブラックヒロ・コーポレーション
5,298税込5,828
1台
6日以内出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7ブラックタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18取扱説明書(6.12MB)最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
充電式シリコンウォーマー ヒロ・コーポレーション充電式シリコンウォーマーヒロ・コーポレーション
2,290税込2,519
1個
5日以内出荷
材質シリコン出力(W)4本体寸法(mm)約420×80本体質量(g)約180使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)1.5~2モード温度:HIGE、MED、LOWバッテリー容量(mAh)1200充電方式TYPE-C使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。入力電圧5V/1A(USB Type-C)
46Pコードレス電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション46Pコードレス電動ドリルドライバーセットヒロ・コーポレーション
5,098税込5,608
1台
4日以内出荷
ドライバー&ドリルモードを搭載しています。本製品一つで、DIYや家具の組み立て・分解、ネジ締め、穴あけの全てを行うことができます。ボタンひとつでガンタイプ、ストレートタイプの切替が可能です。ドライバーモードについては、クラッチ機能がついており、また、7段階でのトルク調整も可能です。ダイヤルを回せば簡単に締め付けトルクが設定可能で、ネジの締めすぎ、部品の破損を防ぎます。トリガを引くだけで点灯する手元を照らすLED照明が付いているので、暗い場所でも作業がしやすいです。付属のビットは全42種類あり、6.35mm六角軸タイプです。マグネットで簡単に取り付けることができます。
用途DIYや家具の組み立て・分解に。ネジ締め・穴あけに。付属品専用収納ケース、取扱説明書、ACアダプター(ビット等以外)回転数(min-1[r.p.m])230本体寸法(mm)ガンタイプ:約長さ150×高さ140×幅46、ストレートタイプ:約長さ225×幅65×奥行46チャック寸法(mm)6.35連続使用時間(分)無負荷で約40(※負荷条件によって使用時間は変動)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100-240・50/60Hz 0.2A、(出力)DC6・0.4A保証期間6ケ月トルク切替7段階充電時間(時間)約4
冷感不織布マスク50枚入 ヒロ・コーポレーション冷感不織布マスク50枚入ヒロ・コーポレーション
1,798税込1,978
1箱
9日以内出荷
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。
用途感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。形状プリーツ型サイズふつう速度接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332対象花粉、ウイルス、風邪、PM2.5効率花粉:0.99入数50枚寸法(横×縦)(cm)17.5×9.5ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)0.99微粒子ろ過効率(PFE)0.99ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%カット
ハンドナノミストスプレー ヒロ・コーポレーションハンドナノミストスプレーヒロ・コーポレーション
1,990税込2,189
1個
6日以内出荷
ワンプッシュでシューっとナノミストが遠くまで届きます。 300mlのアルコールや液体などが入れられる、ちょうど良いサイズのスプレーボトルです。 除菌・掃除・美容など様々な用途でお使いいただけます。 ストッパー付きなので液漏れ等も安心です。 通常の水分子よりもさらに細かいナノミスト噴射です。 アルコールや次亜塩素酸水を入れて除菌に、精製水等を入れて美容にお使いいただけます。 学校・オフィス・店舗・ご家庭でお使いいただけます。
用途学校・オフィス・店舗・ご家庭でもナノミストのスプレーボトルに。本体寸法(mm)約250×80×60本体質量(g)105容量(mL)300
コードレス電気ケトル ヒロ・コーポレーションコードレス電気ケトルヒロ・コーポレーション
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
お湯が沸いたら自動で電源OFF最大容量約1.0L空焚き防止機能付き電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし
冷感不織布マスク 50P ヒロ・コーポレーション冷感不織布マスク 50Pヒロ・コーポレーション
859税込945
1箱
翌々日出荷
VFE取得!カットしたい粒子に合わせたマスク選びを!接触冷温感、最大熱吸収得度0.332!!安心の不織布で、接触冷感!不織布マスクの性能で重要な「ろ過率」新型コロナウイルスは大きさ0.1μm!飛沫感染を抑えるためには「VFE」が高い物を選ぶのがポイント!VFE:ウイルスろ過率99%約1.7μmの大きさの粒子をどれだけカットできるか示した物。一般的なウイルスやウイルスを含んだ飛沫などの遮断効果を示しています。PFE:微粒子ろ過効率99%BFE:バクテリア(細菌)ろ過効率99%※第三者テスト機関 一般財団法人カケンテストセンターによる確認
用途飛沫感染防止、使い捨て、通勤、作業現場、花粉対策、PFE、VFE、BFE仕様ウイルスろ過率(VFE):0.99、0.332(qmax値)タイプ接触冷感
ガラスケトル ヒロ・コーポレーションガラスケトルヒロ・コーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
必要な時だけお湯を沸かすエコスタイル♪コーヒー・お茶や紅茶・インスタントスープ・カップ麺に!ガラス製で沸騰中はLEDが点灯!
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1.2消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×150コード長さ(cm)68
緊急水なし非常用トイレ ヒロ・コーポレーション緊急水なし非常用トイレヒロ・コーポレーション
3,898税込4,288
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
凝固剤が便や尿をすばやくゼリー状に固め、臭いも閉じ込めます長期保存可能で、いざという時に
用途地震、断水などの災害時のトイレに材質凝固剤:高分子吸水ポリマー 汚物袋、ゴミ袋、便座カバー:PE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)凝固剤:約70×約75 汚物袋:約650×約500 ごみ袋:約650×約800 便座カバー:約650×約500
充電式カイロ HKR-01 ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01ヒロ・コーポレーション
3,480税込3,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
丸型ホットプレートHK-351(K) ヒロ・コーポレーション丸型ホットプレートHK-351(K)ヒロ・コーポレーション
4,288税込4,717
1個
7日以内出荷
ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない! 着脱式だからプレートの丸洗いが可能です 保温~230度まで温度調節可能!※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
消費電力(W)1300
Modere 温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーションModere 温度調節機能付き電気ケトルヒロ・コーポレーション
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
『Modere 温度調節機能付き電気ケトル KTK-10』は、保温機能付きの電気ケトルです。40℃~100℃までを5段階で温度調節可能なので、緑茶や紅茶、コーヒーなど、最適な温度でお湯を沸かすことができます。保温機能は120分で設定可能で、沸騰後、設定した温度で保温することができます。また、お好みの温度を設定できるメモリー機能も搭載しています。水が入っていないと自動的に電源がオフになるため、空焚きによる事故を防ぐことができます。加熱中に触ってもやけどしにくい二重構造で、安心・安全です。沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイが搭載されています。場所を取らないコンパクト設計なので、一人暮らしの方や、キッチンが狭い方におすすめです。
用途お茶やコーヒーを淹れたり、インスタント食品をはじめとした料理を作る際に。容量(L)1消費電力(W)800本体寸法(mm)約幅210×高さ215×奥行150電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年コード長さ(cm)約67
超吸水 Flyingポケットクロス ヒロ・コーポレーション超吸水 Flyingポケットクロスヒロ・コーポレーション
499税込549
1枚
6日以内出荷
マイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 四隅にある三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上げ可能です。 洗車に限らず、キッチン・トイレ・お風呂・家電製品・家具・窓・鏡などの汚れの掃除にもオススメです。
用途車などの洗浄に。寸法(mm)400×750、(三角)150×150
充電式ブロワーバキューム ヒロ・コーポレーション充電式ブロワーバキュームヒロ・コーポレーション
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
吹くだけでなく、吸う事もできる充電式ブロワーバキュームになります。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
用途清掃や、吹き飛ばし、庭の剪定後などの後処理に。セット内容本体×1、バッテリー×1、アダプター、ダストバッグ×1質量(kg)1.2(バッテリーパック含む)カーキ電圧(V)18.5風量(m3/min)2.6連続使用時間(分)約6(風量最大時)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)510×170×160(ブロワー側にノズル取付時)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1300風圧(kPa)5.4
ソーラー充電式 防犯ダミーカメラライト ヒロ・コーポレーションソーラー充電式 防犯ダミーカメラライトヒロ・コーポレーション
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
犯罪抑止に効果を発揮する防犯ダミーカメラになります。ソーラー充電で充電操作は不要です。左右調節360度、上下調節180度、日中に太陽光で充電し、周囲が暗くなると人感センサーで自動発光します。不審者を人感センサーが感知し、ライトを照らすことで防犯抑止効果を発揮します。配線、電源不要で壁面などに簡単に取付可能です。
用途防犯対策、犯罪活動の防止、抑止力に。付属品調光用リモコン(含むボタン電池CR1220×1)、ステッカー×2枚バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)800
9点工具セット ヒロ・コーポレーション9点工具セットヒロ・コーポレーション
3,398税込3,738
1セット
6日以内出荷
使用頻度の高いアイテムをコンパクトにまとめました。 コストパフォーマンスに優れた工具セットになります。 常備品や持ち運び用の工具として使用できます。
用途常備でのDIYや持ち運び用の工具に。セット内容プラスドライバー×1、マイナスドライバー×1、ペンチ×1、メジャー×1、電圧テストぺん×1、ハンマー×1、カッターナイフ×1、絶縁テープ×1、工具箱×1質量(kg)1.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×155×70入組点数9
防災アルミブランケット ヒロ・コーポレーション防災アルミブランケットヒロ・コーポレーション
21,980税込24,178
1ケース(48個)
4日以内出荷
非常時の必需品防寒・保温避難先で!緊急時に!
用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約160×約210本体質量(g)57
温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーション温度調節機能付き電気ケトルヒロ・コーポレーション
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
・40℃~100℃まで5段階で温度調節可能・120分で設定可能・お好みの温度を設定できるメモリー機能搭載・水が入っていないと自動でOFF、空焚き防止機能付き・加熱中に触ってもやげどしにくい二重構造で安心・安全・沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイ
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×215×150コード長さ(cm)67
ガラス飛散防止フィルム2P ヒロ・コーポレーションガラス飛散防止フィルム2Pヒロ・コーポレーション
879税込967
1個
翌日出荷
防災対策に!水なし、貼るだけ簡単!台風、突風などの防災対策に!
用途台風、突風などの防災対策に厚さ(mm)0.09材質(本体)ポリエステル(PET樹脂)粘着剤アクリル酸エステル寸法(幅W×長さL)(cm)約46×約90
防災アルミブランケット ヒロ・コーポレーション防災アルミブランケットヒロ・コーポレーション
449税込494
1個
翌日出荷
非常時の必需品防寒・保温避難先で!緊急時に!
用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)約160×約210本体質量(g)57