14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロ・コーポレーションシーリングファンライト 10畳用
圧迫感のない薄型設計となっています。工事不要で取付が簡単です。 お部屋を明るく照らしながら、空気を効率よく循環させることができます。 ライトだけ作動、ファンだけ作動、同時に作動、これらすべて可能です。 調光は10段階あり、シーンにあわせてお好みの光色が選べます。 風速も4段階で調整可能です。 タイマー機能もついていますので、就寝時にも利用可能です。
用途室内のライトに。空調に。 仕様器具光束:LED(全灯時)35W、常夜灯点灯時1W、ファン風量最大時10W 付属品リモコン、リモコンホルダー、ネジ×3、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 本体寸法(mm)約Φ550×200 色温度(K)3000~5000 保証期間お買い上げ日より1年 光源色昼光色/温白色/電球色/常夜灯 光束(Lm)最大4500 明るさ(Lm)4500 演色指数(Ra)>80 調光の可否 適用畳数~10畳 調色の可否
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーションガラスケトル【HKG-012-BK】 [1.2L]
ブラック 容量(L)1.2 消費電力(W)800 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)210×210×150 本体質量(g)830 保証期間お買い上げ日より1年 コード長さ(cm)68
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ヒロ・コーポレーションホットサンドイッチメーカーHS-045BK
材質【本体】フェノール樹脂【プレート】アルミプレート、表面フッ素樹脂加工 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)220×80×210 本体質量(g)900 保証期間お買い上げ日より1年 温度ヒューズ240℃
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み) 質量(kg)約1.7 ブラック タイプマイコン式 消費電力(W)400 定格AC100V50/60Hz コード長さ(m)1.1 保証期間お買い上げより1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18 取扱説明書(6.12MB) 最大炊飯量(白米)約0.54L(3合) 保温時間(h)12
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーションコンパクトケトル KTK-08 ホワイト
お湯が沸いたら自動でスイッチがOFFになる電気ケトルです。色はホワイトです。必要なときだけお湯を沸かすエコスタイルで、お湯が沸いたらランプの消灯でお知らせします。空焚き防止機能つきで火を使わない安心安全設計です。とっても見やすい水位窓があり、コーヒー約6カップ分の約0.8Lのお湯を沸かすことができます。
用途湯沸しに。給湯に。 容量(L)0.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131 保証期間お買い上げ日より1年 コード長さ(cm)75
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

HDL-9771 口腔洗浄器 ホワイト ヒロ・コーポレーション 動画あり
ヒロ・コーポレーション口腔洗浄器 ホワイト
タンクは250mlの大容量です。3段階で水圧調整が可能です。アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。また、ペットのお口ケアにも使えます。
用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。 付属品充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書 容量(mL)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×220×87(ノズル除く) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間お買い上げ日より6か月 充電時間(時間)約4 入力電源5V/1A バッテリー容量(mAh)1100 使用時間(時間)約2 回転角度(°)360(ノズル) 防水IPX7 バッテリー容量(Wh)4.07
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ヒロ・コーポレーション2WAYクッキングプレート
仕様【たこ焼きプレート】凹24個 付属品取扱説明書 成分【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工) 寸法(mm)【フラットプレート】300×25×200 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(mm)360×70×240 本体質量(g)【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680 電源コード(m)1.4 保証期間お買い上げ日から1年間
1個
4,288 税込4,717
6日以内出荷

ヒロ・コーポレーションダブル温調つきグリルプレート
付属品取扱説明書兼保証書 材質PP、アルミ(表面フッ素樹脂加工) 寸法(mm)【プレート】480×28×265 質量(kg)【プレート】1.12 消費電力(W)1400(左:MAX700、右:MAX700) 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)【プレート含む】507×92×302【プレート無し】507×82×302 本体質量(kg)1.8 電源コード(m)1.1 保証期間お買い上げ日から1年間 出力調整【MID】350W【HIGH】700W
1個
8,288 税込9,117
取扱い終了

ヒロ・コーポレーション電気グリル鍋
少人数に最適サイズ。着脱式の深鍋プレート2.8L。ハイパワー1200W。2~3人に最適な大きさ。4段階温度調節機能。お手入れ簡単フッ素加工
材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP 容量(L)約2.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 本体質量(g)約2.25(全てのセット重量) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時) 電源コード(m)約1.4 保証期間お買い上げ日より1年
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

『SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277』は、強力な風量で髪を素早く乾かすことができるヘアドライヤー製品です。マイナスイオンが髪に潤いを与え、まとまりのある髪へと導きます。高性能DCモーターを搭載しており、パワフルでありながら静音設計です。約450gと軽量なので、長時間使用しても腕が疲れにくく快適にドライヤーできます。コンパクトに折り畳めるので、収納や持ち運びにも便利です。髪の状態に合わせて、温風と冷風を切り替えることができます。
用途毎日の髪の乾燥に。ブローやカールなどのスタイリングに。髪の乾燥やパサつきが気になる方に。旅行に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【COOL】170【HOT】1200 温風温度(℃)(室温27℃計測距離10cm時)【COOL】約32/【HOT】約67 安全装置過昇温度防止装置 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×75×240 保証期間お買い上げ日より1年 コード長さ(cm)約165 安全機能温度ヒューズ&サーモスタッド マイナスイオン機能
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションUSBクッション
『USBクッション』は、オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いて使うのもおすすめな、冬にほしいアイテムです。丸めて収納できるバンド付きで、収納の際にも困りません。表面はふわふわなめらかな肌触りで、使用時にとても快適です。大きめなので、広い範囲をカバーできます。USB充電製品なので省エネである点も魅力的です。低温モード(約45℃)、中温モード(約55℃)、高温モード(約65℃)の3段階で温度調整が可能です。
用途オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いての足元防寒対策に。 仕様オートオフ機能発動時間:約2.5時間 付属品USBケーブル(長さ約1.5m)、バンドルバンド、取扱説明書、保証書 定格電力(W)10 定格電圧DC5V 2A 温度(℃)【高温モード】約65【中温モード】約55【低温モード】約45 機能オートオフ機能 保証期間お買い上げ日より6ヵ月 モード高温モード、中温モード、低温モード 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約505×5×405
1枚
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み) 質量(kg)約1.7 ホワイト タイプマイコン式 消費電力(W)400 定格AC100V50/60Hz コード長さ(m)1.1 保証期間お買い上げより1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18 取扱説明書(6.12MB) 最大炊飯量(白米)約0.54L(3合) 保温時間(h)12
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

HDL-0210 充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション 動画あり
ヒロ・コーポレーション充電式miniハンディー高圧洗浄ガン
バケツ汲水で近くに水道がなくても大丈夫で場所を選ばないので、洗車やお墓掃除、ベランダ掃除などにもおススメです。もちろん水道にジョイントで繋げることも可能です。小型・軽量・ハンディタイプですが最大圧力は2.2Mpaです。直噴ノズル、拡散ノズル25°を搭載しており、シーンにあわせて付け替え可能です。従来品であるHDL-KSG20225と比べて汲水力が上がっています。バッテリー充電式の商品です。小型のため、省スペース収納です。
用途車などの洗浄に。 本体寸法(mm)約352×71×205(バッテリーパック含む) 使用時間(分)15 バッテリー専用バッテリーパック(リチウムイオン電池):18.5V(20V max)2000mAh(3.7V 2Ah×5 37Wh) AC電源アダプタ(V)入力:100-240V~50/60Hz 800mA 出力:DC21.5V 1.0A 保証期間お買い上げ日より6ヵ月 吐出水量(L/min)常用:2.6 充電時間(時間)約2 最大圧力(MPa)2.2 自給高(m)(耐水ホースに空気が有り、空気が抜けるまでの高さ)最大:1
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション1升炊き炊飯器
大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊き。シンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン
仕様予約:1時間~24時間(10分刻み) 付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書 材質内釜:アルミ、フッ素コーティング タイプマイコン式 消費電力(W)860 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約3.8 本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384 モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱 保証期間お買上げ日より1年 コード長さ(cm)約115 最大炊飯量白米:1.8L(10合) 保温時間(h)24
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷