絞り込み
適用畳数
  • 6(1)
  • 10(4)
光束(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(4)
色温度(K)
  • 3000-6000(1)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000~6500未満(1)
  • 6500以上(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • ODELIC(オーデリック)(276)
  • Panasonic(パナソニック)(272)
  • コイズミ照明(103)
  • 三菱電機(76)
  • オーム電機(54)
  • アイリスオーヤマ(52)
  • DAIKO(大光電機)(51)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 東芝(22)
  • 東芝ライテック(21)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(21)
  • 東京メタル(19)
  • JAPPY(18)
  • ドウシシャ(16)
  • HotaluX(ホタルクス)(15)
  • 栄興電器(13)
  • 山田照明(12)
  • BRID(11)
  • エスコ(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
6(1)
10(4)
  • 6畳用LEDシーリングファンライト ヒロ・コーポレーション

    6畳用LEDシーリングファンライト

    ヒロ・コーポレーション
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    お部屋を明るく照らしながら空気を効率よく循環する、LED照明一体型のシーリングファンライトです。照明とファンをそれぞれ単独でも同時でも使用でき、冷暖房効率の向上や室内の空気循環に役立ちます。工事不要で一般的な引掛シーリングへ簡単に取り付け可能な薄型モデルです。
    仕様【調光】10段階【調色】昼光色・温白色・電球色・常夜灯セット内容リモコン、リモコンホルダー、ネジ3個、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書寸法(mm)Φ550×200質量(g)2100消費電力(W)LED全灯時:30、常夜灯時:1、ファン最大時:10電源AC100V(50/60Hz)風量4段階光束(Lm)3600タイマー1・2・4時間適用畳数6演色性(Ra)Ra80
  • 収納型シーリングファンライト ヒロ・コーポレーション

    収納型シーリングファンライト

    ヒロ・コーポレーション
    9,798税込10,778
    1台
    6日以内出荷
    使用時だけ羽根が展開するスマート設計で、お部屋のインテリアを邪魔せず快適な空気循環を実現。最大4900lmの高輝度LED、6段階風量調節、正逆回転機能、調光・調色機能を搭載し、1年を通して快適な室内環境をサポートします。10畳対応でリビングや寝室にもおすすめです。
    セット内容本体、取付補助具、リモコン、アダプター、固定用ネジ(リモコン)×2、固定用ネジ(本体)×1、リモコンホルダー、スポンジ(タイプA)、スポンジ(タイプB)、リモコンホルダー取付用シール、取扱説明書寸法(mm)Φ330×1230質量(g)約2000消費電力(W)LED全灯時:36W、常夜灯:1.8W、ファン風量最大時:17W色温度(K)3000-6500光束(Lm)4900ファン正逆回転切替可適用畳数10演色性(Ra)Ra80
  • ブレードレスファンライト ヒロ・コーポレーション

    ブレードレスファンライト

    ヒロ・コーポレーション
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    ブレードが内蔵されているから、ホコリや汚れが目立ちにくく、見た目もスッキリ。圧迫感のないシーリングライトです。調光・調色機能を搭載しており用途にあった光が選べるため、多用途に使用するリビング等にオススメです。風量6段階調節可能。
    セット内容本体、取付補助具、リンコン、アダプター、リモコン固定用ネジ、リンコンホルダー、本体固定用ネジ、リモコンホルダー取付シール、取扱説明書兼保証書質量(g)2550消費電力(W)LED全灯:37、常夜灯:3.5、ファン風量最大:16定格AC100V (50/60Hz)色温度(K)3000-6000光束(Lm)4500直径×高さ(mm)Φ440×200適用畳数10畳演色性(Ra)Ra80
  • Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用 ヒロ・コーポレーション

    Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用

    ヒロ・コーポレーション
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    天井から音が降り注ぐ♪Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライトです。お手持ちのスマートフォンやミュージックプレイヤーからBluetoothで接続して手軽に音楽を再生できます。工事不要で手軽に設置でき、10段階調光機能、常夜灯付き、リモコン付き。
    セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー、ネジ×2寸法(mm)本体:Φ445×高さ100、スピーカー:Φ155質量(g)約1300消費電力(W)本体:45、スピーカー:3、待機時:0.6定格AC100V50/60Hz保証期間1年間光束(Lm)最大4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
  • Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト ヒロ・コーポレーション

    Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト

    ヒロ・コーポレーション
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    工事不要、取付も簡単なBluetoothワイヤレススピーカー内蔵7カラーLEDシーリングライト。普段使いの昼光色LEDと、7色LEDが灯る遊び心あふれるシーリングライトです。搭載のBluetoothへはスマホで操作できます。ライト操作のリモコン付属です。
    セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー寸法(mm)直径445×高さ100cm、スピーカー:直径155質量(g)約2140消費電力(W)本体:45、スピーカー:3定格AC100V50/60HzHz保証期間1年間光束(Lm)最亜4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
シーリングライト