・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他
色ブラック
品番PES4253D
機能耐切創
ゲージ数21
耐切創性(EN388:2016)C
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
入数(双)1
機能耐切創、通気性、タッチパネル対応
ゲージ数18
耐切創性EN388:2016 D
RoHS指令(10物質対応)対応
色(樹脂部)ブラック
高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。
EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業
材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。
独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
品番NJC3248
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。
特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。
EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など
材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
品番LNM3248
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
スベリにくい!装着性重視のストレッチタイプ!高強力ポリエチレン糸を使用!ガラス繊維の使用で耐切創強度UP!ポリウレタンコーティングでスベリにくい!
用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
高強力ポリエチレン糸を使用し、耐切創性に優れた手袋です。
EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。
特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
洗濯性にも優れておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
用途機械業・精密機械業・物流業・自動車関連業・組立作業・ガラス加工業・荷役作業
RoHS指令(10物質対応)対応
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・腕の形状に合わせた3D編み製法に親指掛けタイプを組み合わせているので、ズレにくく腕にピッタリとフィットします。・METALQ(R)は熱伝導性に優れているのでひんやりと冷たく、夏場の作業に最適です。
用途ガラス加工業・自動車関連業・機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業
材質樹脂部:なし 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
色白黒モク
サイズF(フリー)
品番HZZ8812
全長(cm)45.5
耐切創性耐切創レベル(EN388:2016):C
RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋より柔らかく、被膜も丈夫です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途清掃業・物流業・機械業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・土木作業・メンテナンス業
材質樹脂部:天然ゴム 樹脂部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブラック
品番LNM3858
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性(EN388:2016)F
RoHS指令(10物質対応)対応
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性(EN388:2016)F
RoHS指令(10物質対応)対応
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
品番NNQ3858
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性(EN388:2016)F
RoHS指令(10物質対応)対応
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他
色ブラック
品番NKX5266
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数15
耐切創性(EN388:2016)D
RoHS指令(10物質対応)対応
・繊維部にはアラミド繊維を使用しているので、切れにくく、燃えにくい特性を持っています。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。・特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。
用途一般廃棄物処理等の作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:アラミド繊維・ポリウレタン・その他
色イエロー
品番NJX3809
入数(双)1
機能耐切創、耐油性、耐摩耗性
ゲージ数13
耐切創性(EN388:2016)C
RoHS指令(10物質対応)対応
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業
材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
品番YZZ8807
入数(双)1
機能耐切創性
ゲージ数18
耐切創性(EN388:2016)D
RoHS指令(10物質対応)対応
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるのため、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・建築業・土木作業・自動車関連業・精密機械業
材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
品番YZZ3858
入数(双)1
機能耐切創性
ゲージ数13
耐切創性(EN388:2016)F
RoHS指令(10物質対応)対応
カットレベルC [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル5、耐切創性に富み、ANSI試験(アメリカ)の安全試験でA3を達成(A3評価は15ニュートンの力に対する耐切創性を表しています)、強靭なガラス繊維と高強力ポリエチレン糸を採用しています。耐切創性を重視した製品ですが、特殊な製法で柔軟性も兼ね備えているため、柔らかく作業性にも優れています。手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
カットレベルB [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル3、コストパフォーマンスに優れた耐切創手袋。ポリウレタンコーティングでスベリにくく装着性重視のストレッチタイプです。高強力ポリエチレン糸とガラス繊維の使用で耐切創強度アップしました。
カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
高強力のポリエチレン糸を使用した耐切創手袋。手の平のポリウレタンコーティングでスベりにくい。カットレベルB [EN388(2016)] ※2003基準のカットレベルは3。耐切創手袋
関連キーワード