絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,949件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュパネル専用 Sカン WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 SカンWAKI(和気産業)
499税込549
1セット(8本)
当日出荷
パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質スチール クロームメッキ耐荷重(kg)3
メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ大 WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ大WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メッシュパネル用アクセサリー
材質スチール クロームメッキ耐荷重(kg)1
屋内・浴室用 すべり止めテープ WAKI(和気産業)屋内・浴室用 すべり止めテープWAKI(和気産業)
929税込1,022
1袋(9枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
屋内の階段、浴室等の使用に最適。 素足にやさしい薄手ソフトタイプ。 ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。 屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。 ボート、ヨットのデッキ表面に。種別ノンスリップマット
電池バネ WAKI(和気産業)電池バネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシートWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。
材質合成ゴム幅(mm)300長さ(mm)300ホワイト使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
水廻り用プロクリーナー WAKI(和気産業)水廻り用プロクリーナーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷から3日以内出荷
洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。 プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。 WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
セット内容クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
網戸パッチ WAKI(和気産業)網戸パッチWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
199税込219
1パック(2枚)ほか
当日出荷
網戸のやぶれをふさいで修理! 「気になるけど、張り替えにはお金がかかるし面倒くさい・・・」そんな方にオススメ 繰り返し使用できる面ファスナータイプだから、取り付け・取り外しが簡単! 粘着性剤を使用していないからベタベタしない! 粘着性剤不使用の商品は、この「網戸パッチ」だけ
材質突起部(マッシュルーム型):ポリプロピレン
メッシュパネル用 5連フック WAKI(和気産業)メッシュパネル用 5連フックWAKI(和気産業)
699税込769
1個
当日出荷
メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
材質スチール クロームメッキ幅(mm)240クローム耐荷重(kg)2
ステンレス ノープラグビス WAKI(和気産業)ステンレス ノープラグビスWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
129税込142
1袋(6本)ほか
当日出荷
コンクリートへの器材の取付けに。
ねじ径M4適合材コンクリート下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業)ラスパート ノープラグビスWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
109税込120
1袋(7本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートへの器材の取付けに。
適合材コンクリート付属品パッド2本入り
イス脚に打つ! 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式タフネスWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
779税込857
1パック(4個)
当日出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロンベージュ
イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式フェルト WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式フェルトWAKI(和気産業)
549税込604
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 フェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。 適応床材:フローリング、Pタイル
用途床面のキズ、音防止に最適です。形状材質下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)ベージュ
鉄ニッケル 洋灯吊 WAKI(和気産業)鉄ニッケル 洋灯吊WAKI(和気産業)
169税込186
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋灯吊表面処理(本体)ニッケルメッキ
ネジフック WAKI(和気産業)ネジフックWAKI(和気産業)
119税込131
1個
当日出荷
ロープの固定等に
材質スチール寸法(mm)6使用荷重(kg)10寸法A(mm)110寸法B(mm)21
真鍮メッキヒートン WAKI(和気産業)真鍮メッキヒートンWAKI(和気産業)
149税込164
1箱(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
ユニクロ大折釘 WAKI(和気産業)ユニクロ大折釘WAKI(和気産業)
229税込252
1箱(3個)ほか
当日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘表面処理(本体)ユニクロームメッキ
サッシフック WAKI(和気産業)サッシフックWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2材質スチール、補助板:ポロプロピレン高さ(mm)60縦(mm)35横(mm)55適合厚さ(mm)4
ステンレス Sカンクロス SS WAKI(和気産業)ステンレス Sカンクロス SSWAKI(和気産業)
389税込428
1袋(2本)
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12材質ステンレス線線径(Φmm)4寸法A(mm)33寸法B(mm)40寸法C(mm)200
ブラウンロングSカン WAKI(和気産業)ブラウンロングSカンWAKI(和気産業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
表示荷重を超えて使用しないで下さい極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい
使用荷重(kg)15材質スチール粉体塗装ブラウン線径(Φmm)6
ニュー兼用戸当り(アンバー) WAKI(和気産業)ニュー兼用戸当り(アンバー)WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
ドア用の戸当り(アンバー)です。
アンバー
ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 直受WAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本形状直受適合径(Φmm)35
軟質ウレタンフォーム WAKI(和気産業)軟質ウレタンフォームWAKI(和気産業)
169税込186
1枚
当日出荷
すべり止めや簡易保護に。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
厚さ(mm)10寸法(mm)250×250
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式呼称(mm)25材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4材質(ツル)焼入鉄
間接爪 受骨用 WAKI(和気産業)間接爪 受骨用WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質
有刺鉄線バーブユニクロ WAKI(和気産業)有刺鉄線バーブユニクロWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質
コンクリートピン WAKI(和気産業)コンクリートピンWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
189税込208
1袋(7個)ほか
当日出荷
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
石こうくぎ付きJフック WAKI(和気産業)石こうくぎ付きJフックWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
329税込362
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用サイズ2付属品キャップ2個、石膏釘6本
トグラーTB WAKI(和気産業)トグラーTBWAKI(和気産業)
319税込351
1セット
当日出荷から翌々日出荷
(適合壁厚)11~13mm汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTB適合材石膏ボード、コンクリート等
キャビンフック WAKI(和気産業)キャビンフックWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。 開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
薄口フラッシュ丁番 WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き種類フラッシュ丁番板厚(mm)1ねじ穴数4
鍵付きパッチン WAKI(和気産業)鍵付きパッチンWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
カギ付きのパッチン錠です。 バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm材質/仕上鉄/メッキ
ステン上枠戸当 WAKI(和気産業)ステン上枠戸当WAKI(和気産業)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製扉の上枠用の戸当たり。材質(本体)ステンレス
ステンドアチェーン WAKI(和気産業)ステンドアチェーンWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。材質(本体)ステンレス
カチッと強く止まる マグネットドアストッパー WAKI(和気産業)カチッと強く止まる マグネットドアストッパーWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
マグネットタイプのドアストッパードアを押すだけでカチッと止まる!閉めるときは、グッと引くだけ取付簡単!専用治具付き!ストッパーをプッシュすれば完全ロック【取付条件】・扉と床の隙間が4~15mmまで取付け可能です。範囲以外では正常に作動しません。・スチール製の扉は磁石に影響があるため使用できません。床暖房システムを使用している床には取り付けできません。
用途ドアストッパーに材質【本体】POM、ABS【受】ABS、POM、SPCC【取付治具】ABSS
カウンターブラケット WAKI(和気産業)カウンターブラケットWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リビング、キッチン、店舗の棚に使える棚受
用途棚受付属品付属ねじ/(壁面用)5×30mm3本、(棚板用)4×16mm3本材質スチール耐荷重(kg)20
LEDライト付き ビックキーボックス WAKI(和気産業)LEDライト付き ビックキーボックスWAKI(和気産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
暗いところでダイヤルを照らすLEDライト付き。水滴を防いだり、ダイヤルを隠すカバー付き。内部には、キーリングが掛けられるフック付き。大容量なので、カードキーも入ります。レバーハンドルにも取りつけ可能なリング付き。解錠番号は、お好みの4桁を設定可能です。留守中でのカギの保管、受け渡しにスタッフ内の共有物の管理に施設などの共有するカギの保管伝言メモや小物類の受け渡しに。
用途カギの受け渡しに材質本体/亜鉛ダイキャスト、PP、カバー/PP、リング/ナイロンブラック材質(吊)
スプリングフック WAKI(和気産業)スプリングフックWAKI(和気産業)
129税込142
1個
当日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。
用途連結金具としてお使いください。材質スチール
ドアビュアーのぞき防止金具付き WAKI(和気産業)ドアビュアーのぞき防止金具付きWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
欠品中
玄関ドアの上部に訪問者を確認できる「ドアビュアー」です。玄関外から覗き見を防止することができる「のぞき防止金具」付きです。視界160度まで見える。【取り付け方】レンズから下筒を外し、下筒にカバーをセットします。外からレンズを差し込み、室内側からカバーをセットした下筒を取り付けます。
用途ドアビュアーとして材質真鍮(クロームメッキ、工学ガラス仕上げ)
フェルトシートソフト WAKI(和気産業)フェルトシートソフトWAKI(和気産業)
169税込186
1枚
当日出荷
貼る場所の大きさに合わせて自由にカット粘着付きで取り付け簡単です。
用途イス等を動かすときのキズや衝撃音を防止に。