カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(12)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(231)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(108)
- オフィスサプライ(15)
- オフィス家具/清掃用品(104)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(60)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,145)
- ねじ・ボルト・釘/素材(199)
- 自動車用品(4)
- トラック用品(10)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(8)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(28)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
- 医療・介護用品(1)
- その他(30)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: WAKI(和気産業)のすべての商品
特価

どこでもフック ひっかけるシングルタイプ
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591個当日出荷お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに 収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ! 家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています 使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます材質ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂耐荷重(kg)5耐熱温度(℃)70
シグマフック 石こうボード合板壁用
WAKI(和気産業)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ねじが効かない壁にしっかり固定用途石こうボード壁用フック材質本体:スチール 、 ピン:焼き入れ鋼、クロームメッキ
メッシュパネル専用 O型固定金具
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(4個)欠品中メッシュパネルをポールに固定するときに使います。材質スチール クロームメッキ長さ(mm)20幅(mm)46横幅(mm)25.5板厚(mm)1.2穴径(mm)6X9
メッシュパネル専用 中間固定金具
WAKI(和気産業)¥899税込¥9891袋(2個)翌々日出荷メッシュパネルを内側(細線)でボールに固定するときに使います。材質スチール クロームメッキ長さ(mm)25.5高さ(mm)14(引っ掛け部分)板厚(mm)2下段高さ(mm)6.5(引っ掛け部分)内径(mm)21~26(横幅)上面幅(mm)6.5(引っ掛け部分)下面幅(mm)11.5(引っ掛け部分)
メッシュパネル専用 メッシュ用引掛カゴ
WAKI(和気産業)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用ください。材質スチール 粉体塗装耐荷重(kg)2
ぬくもりスロープ コーナー用 内
WAKI(和気産業)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。付属品両面テープ付き仕様内材質ABS樹脂幅(mm)100X100色ナチュラル
敷くだけ家具転倒防止セット
WAKI(和気産業)¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ! コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる! スッキリ簡単設置キレイ 家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。 取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。 くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。 家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。 コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。 ※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。種別転倒防止ストッパー材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系幅(mm)65(コーナー設置板)色ライトブラウン奥行(mm)40(コーナー設置板)寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
蓄光テープ
WAKI(和気産業)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷明るいところで光を溜め込み夜発光 ★薄くて、貼りやすい! 離れていてもはっきり見える、抜群の明るさ! 停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・ 昼光、蛍光灯の光を蓄え、暗闇で明るく発光します。 照射後、光を遮断した後の残光時間は約10~16分程度です。 貼り付けが簡単で、曲面にもよくなじみます。用途停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・材質アクリルウレタン系樹脂・塩化ビニル系樹脂・蓄光顔料幅(mm)50長さ(m)3
防振ゴムマット F70
WAKI(和気産業)¥779税込¥8571個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。材質天然ゴム系厚さ(mm)9色ブラック直径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
UVエコパット 角型防振ゴム
WAKI(和気産業)¥789税込¥8681個翌々日出荷高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます形状角形幅(mm)50厚さ(mm)23奥行(mm)50接続方式丸穴特性耐水性/紫外線に強適合用途防振
等方性マグネットシート 生地 粘着性付
WAKI(和気産業)¥439税込¥4831枚翌々日出荷汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。寸法(mm)0.8×100×300吸着力41g/平方センチメートル商品タイプ粘着テープ付
等方性マグネットシート
WAKI(和気産業)¥439税込¥4831枚当日出荷から3日以内出荷汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。寸法(mm)0.8×100×300吸着力36g/平方センチメートル
木製ドアストッパー 屋内用 スタンダード
WAKI(和気産業)¥459税込¥5051個当日出荷フローリングにピッタリマッチ(スベリ止め効果抜群) 保管に便利なコード付き ご使用にならない時はコード部分をレバーなどに引っ掛けて保管できます。 床面に特殊樹脂を使用しているので、しっかり固定します。 木製品ですのでフローリング床にマッチします。材質天然木・ウレタン樹脂色ベージュタイプ差し込みタイプ隙幅(mm)9~27
網戸パッチ DECO
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1枚ほか翌々日出荷網戸ネットのデコレーションに(夏休み工作やクリスマス装飾等) 網戸ネットのやぶれや穴ふさぎに 網戸を傷つけることなく、地味な網戸をかわいらしく変身させます。サイズ(mm)100X100
メッシュ棚受専用ジョイント金具 メッシュパネル+メッシュ棚受
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991パック(4個)翌々日出荷メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。材質スチール、エポキシ粉体塗装棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受専用ジョイント金具 穴あきボード+メッシュ棚受
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181パック(4個)翌々日出荷メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。材質スチール、エポキシ粉体塗装、(ネジ頭)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受
WAKI(和気産業)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷から3日以内出荷新たな立体収納を! メッシュ棚受と穴あきボードやメッシュパネルを組み合わせると自分だけの立体収納が簡単に出来上がります。 メッシュパネルの1マスには1×4材が入る大きさになっております。2枚のメッシュ棚受に1×4材を通していただくと棚が出来上がります。 ディスプレー感覚で収納をお楽しみいただけます。材質スチール・エボキシ粉体塗装色白線径(Φmm)6、(ネット縦)4、(ネット横)3棚受け金具その他棚受
メッシュパネル用 新建材用カベ掛金具
WAKI(和気産業)¥1,298税込¥1,4281パック(3個)当日出荷メッシュパネルを石こうボードやべニアなどに取付けるための金具。 壁面をおしゃれな収納スペースに変身させます。耐荷重(kg)5
Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個当日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。材質ウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)37×88色黒棚受け金具棚受アクセサリー
ジョイントバンジー バンジーコード
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1本翌々日出荷先端パーツ(別売り)が差替え可能で、4種類のバリエーションを応用すれば、いろんな固定作業にご使用できます。材質心材・NR 皮膜・PP安全荷重(kg)80
カベロック W 袋入り
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121袋(10本)当日出荷供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。付属品STタッピング皿4X30mm付
コーキングガン
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷屋外に長時間放置すると太陽光線により熱せられ高温になったり、錆の発生を招きますご使用に際して手袋をご使用下さい材質スチール危険物の類別非危険物
パイプキャップ 茶丸
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(4個)翌々日出荷耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製用途パイプ椅子の脚用キャップ、丸パイプ切断面の両端にはめてケガ防止に材質エラストマー樹脂色茶
キャップ付 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1箱(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)アクリル焼付塗装
ネジ式リング
WAKI(和気産業)¥279税込¥3071個当日出荷ネジ式のリングです。材質ステンレスSUS304寸法(mm)8種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)10寸法A(mm)95寸法D(mm)8寸法E(mm)50
角型パッドアイ
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。締めつけや取り付けは確実に行ってください。材質ステンレスSUS304種類パッドアイ