絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,530)
  • エレコム(4,832)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,983)
  • コクヨ(2,388)
  • エスコ(2,129)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
  • StarTech.com(1,883)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,249)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,025)
  • オーム電機(974)
  • サクラクレパス(967)
  • 永岡書店(966)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオジウムマグネットシート 生地 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネットシート 生地

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
    材質アクリルゴム、希土類磁性粉末長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)0.8吸着力190g/平方センチメートル寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×100×0.8特性超強力表面磁束密度(mT)120
  • 超強力!!アクリルマグネットピン WAKI(和気産業)

    超強力!!アクリルマグネットピン

    WAKI(和気産業)
    549税込604
    1パック(5個)
    当日出荷
    実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットピンです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、写真やメモを留めるのに最適!
    材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石特性超強力
  • マグネットゴムシート WAKI(和気産業)

    マグネットゴムシート

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    一般的なマグネットゴムシートです。
    材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入)使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力!!アクリルマグネットバー WAKI(和気産業)

    超強力!!アクリルマグネットバー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
    材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石長さ(mm)220幅(mm)20厚さ(mm)8特性超強力
  • 磁石がつくボード WAKI(和気産業)

    磁石がつくボード

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    いろんな場所で磁石が使えるようになる!。マグネットクリップを取り付けたり、マグネットでメモやチラシを留めたりできます。石膏ボード壁に取り付けできます。
    用途磁石がくっつかない場所に、磁石をつけるためのボードです。材質ボード/鉄、MDF、下地材/PP、両面テープ/アクリル系粘着剤
  • ネオジウムロープマグネット 生地 WAKI(和気産業)

    ネオジウムロープマグネット 生地

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
    材質アクリルゴム、希土類磁性粉末幅(mm)10厚さ(mm)0.8長さ(m)0.3吸着力190g/平方センチメートル特性超強力表面磁束密度(mT)120
  • 異方性マグネットシート 生地 WAKI(和気産業)

    異方性マグネットシート 生地

    WAKI(和気産業)
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
    寸法(mm)0.8×100×300吸着力71g/平方センチメートル
  • マウントマグネット WAKI(和気産業)

    マウントマグネット

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フックを付け替えて使用できます。ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム特性強力
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ

    WAKI(和気産業)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!。設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
    用途2×4材の柱を作るとき半つや黒タイプ2×4材 1本用使用荷重(kg)50
  • 等方性マグネットシート 生地 粘着性付 WAKI(和気産業)

    等方性マグネットシート 生地 粘着性付

    WAKI(和気産業)
    439税込483
    1枚
    翌々日出荷
    汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
    寸法(mm)0.8×100×300吸着力41g/平方センチメートル商品タイプ粘着テープ付
  • 等方性マグネットシート WAKI(和気産業)

    等方性マグネットシート

    WAKI(和気産業)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
    寸法(mm)0.8×100×300吸着力36g/平方センチメートル
  • ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム WAKI(和気産業)

    ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム

    WAKI(和気産業)
    779税込857
    1セット(2本)
    当日出荷
    ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。クッション性が高いスポンジ素材。ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。センサーを隠さないようにご注意ください。ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。
    用途ロボット掃除器の傷防止に材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)500幅(mm)15厚さ(mm)3
  • 等方性マグネットロール 長巻 WAKI(和気産業)

    等方性マグネットロール 長巻

    WAKI(和気産業)
    9,898税込10,888
    1巻
    5日以内出荷
    等方性マグネットはゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。カットもハサミ等で簡単に行えます。
    用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。長さ(m)10テープ幅(mm)100
  • カードリング WAKI(和気産業)

    カードリング

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄は錆びますので使用場所にご注意下さい。
    材質鉄/ニッケル仕上げシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • タイアンドキャリー ケーブルタイ WAKI(和気産業)

    タイアンドキャリー ケーブルタイ

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1袋(5本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    コードなどの結束用ナイロンバンド。
    材質66ナイロン