絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(180)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,855)
- エスコ(1,264)
- TRUSCO(501)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(338)
- スリーボンド(316)
- TAMIYA(タミヤ)(313)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(286)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(239)
- 千代田精機(225)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

hiメトローズ
WAKI(和気産業)¥349税込¥3841個(45g)当日出荷左官用モルタル混和材です。しごき、薄塗りやタイル直貼りのときは、接着増強剤と併用して下さい。本品は水に濡れると滑り易くなりますので、こぼれた場合は乾いたほうき、雑巾等で取り除き焼却処分してください。多量に吸い込んで、喉や鼻に異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。用途左官用のモルタル混和材色白内容量(g)45危険物の類別非危険物
シャッター軽くな~る
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891缶(70mL)当日出荷動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分シリコンオイル、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(サラサラ)使用の目安平均的な窓シャッター約5枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所窓用シャッター、網戸、サッシ窓危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18.7mL危険物の性状非水溶性
モードチェンジコーキングガン
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55色黒/赤危険物の類別非危険物
布・衣類用 UVカット&撥水スプレー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(100mL)ほか当日出荷スプレーするだけで強力に弾く!! 強力紫外線をブロック! 色アセ防止! 雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く! バックのお供に! 衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!! この1本でいろんなところに使えます。 衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工 日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品
シャッター軽くな~る
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991缶(70mL)当日出荷動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動! 速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上使用温度範囲(℃)5~40
モール素材用接着剤
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷さまざまなモール素材の固定に。 熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。 様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。 硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。 クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。 見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。種類化学反応形接着剤内容量(mL)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40%RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐水、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
変成シリコン用コーキングガン
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。用途変成シリコンでのコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55色黒危険物の類別非危険物
コーキングガン
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷屋外に長時間放置すると太陽光線により熱せられ高温になったり、錆の発生を招きますご使用に際して手袋をご使用下さい材質スチール危険物の類別非危険物