「つっぱり 木材」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。
材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤
色黒
硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「突っ張りポール」は「AliSTアリスト」で作成した収納棚と天井を突っ張り、倒れにくくするための金具です。
材質鉄
調節範囲(mm)150~800
棚受け金具棚受アクセサリー
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷