耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質シリコン
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)180
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質EPDMゴム
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ソファーに腰かけたとき、もたれかかったとき、立ち上がるときのズレを防止します。シートを床に置き、ソファーをのせるだけなので簡単です。透明色なので目立ちません。床に色移りする心配がありません。汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。粘着剤を使用していないのでべたつかない。お好みの形状にカットして使えます。床暖房に対応。
用途ソファーのすべり止め(屋内のフローリング、クッションフロア)
材質シリコンゴム
厚さ(mm)1
色透明(半透明)
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。
ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。
ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!
材質ウレタンゲル
厚さ(mm)2
色スモーク透明
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
形状角
材質天然ゴム系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
色黒
硬度65°±5
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
長さ(m)1
硬度63
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状丸
色黒
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
幅(mm)30
長さ(mm)300
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
形状角
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
色黒
外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
硬度65°±5
耐熱温度(℃)100
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の弾力性と反発力
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質天然ゴム
硬度25±5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。
幅(mm)300
厚さ(mm)0.5
長さ(m)1
トラスコ品番836-3064
材質天然ゴム(NR)
色黒
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。
材質SBR(スチレン・ブタジエン)
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000
色黒
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。
材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤
色黒
硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。
伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。
トラスコ品番836-2992
材質天然アメゴム
長さ(mm)300
幅(mm)300
色飴色
質量(g)810
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。
耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに
厚さ(mm)5
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
寸法(mm)100×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています
材質EPDM
幅(mm)30
長さ(mm)300
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに
厚さ(mm)5
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000
材質特殊合成ゴム
色ブラック
使用温度範囲(℃)約-30~120
硬度65(デュロメータ タイプA)
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ・音・すべり止めに効果UP↑
耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム
プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに
W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。
トラスコ品番245-6435
材質天然ゴム
長さ(mm)300
形状長方形
幅(mm)50
厚さ(mm)10
色黒
タイプ粘着無
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています
材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系
幅(mm)100
長さ(mm)100
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2
材質特殊合成EPDMゴム
色グリーン
使用温度範囲(℃)約-40~120
RoHS指令(10物質対応)対応
両面に布目エンボス加工が施されています。 屋内外問わず使用でき、弾力性と耐摩耗性に優れています。 滑り止め・緩衝・養生に。
用途滑り止め・緩衝・養生などに
材質天然ゴム
色黒
使用温度(℃)-20~60
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。
材質SBR(スチレン・ブタジエン)
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)5
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
アズワン品番64-8270-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
材質天然ゴム系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質材質/EPDM、粘着/アクリル系
温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
厚さ(mm)0.5
材質NR(天然ゴム)
長さ(m)10
色ブラック
使用温度範囲(℃)約-40~70
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。
付属品+BK30
トラスコ品番836-3080
材質天然ゴム(NR)
幅(mm)200
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材に。
トラスコ品番171-1892
材質天然ゴム(NR)
形状正方形
幅(mm)1000
厚さ(mm)1
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-40~70
粘着性無
1枚
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。
仕様粘着有無:無
トラスコ品番245-6437
材質天然ゴム
長さ(mm)300
形状長方形
幅(mm)30
厚さ(mm)5
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥99
税込¥109
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ