「ゴムシート 100mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。 材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)1 材質天然ゴム 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
118 税込130
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なマグネットゴムシートです。
材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入) 使用温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKIアメゴムシート
エコ商品
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI白ゴムシート
エコ商品
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
材質天然ゴム 横(mm)100 寸法縦(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKICRゴムシート
エコ商品
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
材質クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。 材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤 硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐候性が特に優れ、電気絶縁性に優れたゴムです。機械低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません。耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません。経年変化により色が変色する場合があります
厚さ(mm)3 乳白 硬度50±5 縦(mm)100 横(mm)100 耐熱温度(℃)-70~200 アズワン品番64-5070-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
翌々日出荷

力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途パッキンやクッション材。 材質ウレタンゴム 長さ(mm)100 形状正方形 幅(mm)100 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-50~70 粘着性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に 材質シリコンゴム 乳白色 硬度50 耐熱温度(℃)-120~200
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI吸音ゴムシート
エコ商品
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm)3 材質合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)約-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WAKI筋ゴムシート
エコ商品
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。 トラスコ品番324-3178 材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-20~100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
翌々日出荷

WAKIブチルゴムシート
エコ商品
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ブチルゴム 硬度60 横(mm)100 耐熱温度(℃)-55~100 寸法縦(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1 材質シリコーン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI筋ゴムシート
エコ商品
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)5 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-8270-88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷

WAKI蓄光ゴムシート
エコ商品
太陽や蛍光灯の光を吸収・蓄積して、暗い所でこれを徐々に放出・発光する性質をもったゴムです。 吸収―蓄積―発光は何回でも繰り返しできます。
厚さ(mm)1 材質EPDM、蓄光剤 サイズ(mm)100X100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
6日以内出荷

耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。 材質天然ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2 材質特殊合成EPDMゴム グリーン 使用温度範囲(℃)約-40~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100 寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
479 税込527
当日出荷

1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372 アズワン品番67-2379-55
1巻
64,980 税込71,478
5日以内出荷

燃えにくいゴムです。 火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9349 アズワン品番67-5587-68
1巻
129,800 税込142,780
12日以内出荷

燃えにくいゴムです。 火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9369 アズワン品番67-5587-67
1巻
89,980 税込98,978
12日以内出荷

燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):1●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9351 アズワン品番67-2379-54
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷

反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。車や機械の振動・衝撃吸収材料に。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9342 アズワン品番67-2379-63
1巻
61,980 税込68,178
5日以内出荷

耐油性に優れることを最大の特徴としています。 耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。 オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9348 アズワン品番67-5595-59
1巻
119,800 税込131,780
12日以内出荷

反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。車や機械の振動・衝撃吸収材料に。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):0.5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9360 アズワン品番67-2379-62
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

耐油性に優れることを最大の特徴としています。 耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。 オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9343 アズワン品番67-5595-60
1巻
149,800 税込164,780
12日以内出荷

耐油性に優れることを最大の特徴としています。耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
1枚ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000 材質特殊合成ゴム ブラック 使用温度範囲(℃)約-30~120 硬度65(デュロメータ タイプA) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。 耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
幅(mm)100 長さ(mm)100 材質特殊合成シリコンゴム 乳白色 使用温度範囲(℃)約-70~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。 材質異方性ラバー磁石 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 吸着力(N/cm2)0.7
1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)