難燃性ゴム FR-100-6シリーズ

難燃性ゴム FR-100-6シリーズ 和気産業

燃えにくいゴムです。
火災対策等に広い分野で使用されています。

仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):1●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9351 アズワン品番67-2379-54 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63932060 FR-100-6-1
13,673
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする