7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
幅(mm)30 長さ(mm)300 材質【本体】特殊合成ゴム、【粘着剤】アクリル系 使用温度範囲(℃)約-30~120 寸法(幅W×長さL)(mm)30×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パッキンなどに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)2×30 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5073-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に 厚さ(mm)20 形状
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ