小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
用途取手
材質(本体)亜鉛ダイカスト
取手取手
ABS樹脂のツマミ。汚れ・水にも強く掃除もカンタン!。扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。※ビスを締めすぎると破損する恐れがあります。※取付け後にしっかり固定されていることをご確認下さい。※適合扉厚以外はビスを別にお買い求め下さい
仕様●規格:20mm●適合扉厚(mm):15~21●設置方法:裏ビス止めタイプ●幅(mm):19●設置面(mm):19●高さ(mm):32●材質:ABS樹脂●付属品:トラスタッピング/4×32mm●カラー:白
アズワン品番65-9191-06
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
交換需要に適した小型サイズを中心に品揃え。つまみは全て裏ビス固定仕様
用途家具用のつまみとして使用してください。
材質亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)12~21
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
たくさんの鍵をコンパクトに収納、持ち運びできるファイルサイズのキーボックス!キーホルダー20本収納。セキュリティ性:ダイヤルロックの解除番号は、任意に設定・変更が可能です。保管庫で収納することで、二重の防犯対策を可能にするなど、セキュリティ性を重視した設計です。収納性:たくさんあるカギをコンパクトに省スペースで保管できます。ファイル等と一緒にデスクやキャビネット保管庫での収納が可能です。移動・管理性:使用シーンによって「持ち運び」・「壁掛け」のタイプをセレクトでき、シーンに合わせた管理ができます。デザイン性:オフィス、店舗等どんな場所にも馴染む、シンプルでスタイリッシュなデザインです。検索に便利なラベル付き:キーハンガーとキーホルダー用の番号ラベルを付属。鍵を探しやすく、掛け間違いを防ぎます。フック:キーホルダーを取り外しやすく、持ち運ぶ際にも鍵が脱落しにくいフック形状になっています
用途オフィス、店舗、学校、病院など複数のカギを一括管理する為にお使いください。
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×45×310
付属品壁掛用ビス:タッピング丸頭(M3.5×20mm)×4本
材質本体上部:ABS、本体下部:スチール、ハンドル:ABS、ダイヤル錠:樹脂、付属キーホルダー:PP
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×45×310
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
錆びにくいステンレス製のフック。
吊下荷重(kg)6
材質ステンレス
付属品3mm×20mmビス 2本入り
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
交換需要に適した小型サイズを中心に品揃え。つまみは全て裏ビス固定仕様
用途家具用のつまみとして使用してください。
材質亜鉛ダイカスト
ビスピッチ(mm)96
付属品ビス・M4×20mm M4×25mm各2本
適合扉厚(mm)12~21
取手取手
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途取手
材質セラミック
付属品トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
関連キーワード