PCつまみ BHシリーズ
ABS樹脂のツマミ
汚れ・水にも強く掃除もカンタン!
扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。
※ビスを締めすぎると破損する恐れがあります
※取付け後にしっかり固定されていることをご確認下さい
※適合扉厚以外はビスを別にお買い求め下さい
仕様●規格:20mm●適合扉厚(mm):15~21●設置方法:裏ビス止めタイプ●幅(mm):19●設置面(mm):19●高さ(mm):32●材質:ABS樹脂●付属品:トラスタッピング/4×32mm●カラー:白
アズワン品番65-9191-06
内容量1個