3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠に ロックダイヤル式 寸法(mm)24×44 材質(本体)亜鉛ダイカスト ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165 材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。
用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 全長(mm)42 シルバー 材質(ダイヤル)ダイカスト 材質(ワイヤー部)スチール/塩ビ 幅(mm)31 ワイヤー長(mm)120 ワイヤー径(Φmm)3 タイプダイヤル3段 品番IB-156 アズワン品番65-1331-93
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!
用途機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止。自転車、バイクのヘルメット施錠。カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。 ロックダイヤル式 材質(吊)アルミ 材質(本体)亜鉛ダイカスト ワイヤー長さ(m)1.8 ブラック 材質(ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm)135.9 幅(mm)94.9 ワイヤー径(Φmm)4 タイプダイヤル4段 品番IB-154 アズワン品番65-1331-54
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷