水屋、戸棚、オーディオラック、下駄箱などの棚受部に。
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)8
1セット(4個)
¥708
税込¥779
4日以内出荷
収納棚の高さがちょっと合わない。そんなときに...「上げたい棚」。本棚、下駄箱などの棚の高さを少しだけ上げることができます。高さが少し足りなくて、斜めにしたり寝かしたりして入れている本や靴をまっすぐ入れることができるようになります。棚ダボにはめ込むだけの簡単施工。[使い方]。棚受(ダボ)にはめ込み、その上に棚板をのせます。回転させることで4段階(7mm,14mm,21mm,28mm)の高さ調整ができます。
用途棚の高さを少しだけ上げたいとき
材質エラストマー樹脂
取付可能寸法(mm)(ダボ)5/5.5/7/8
1セット(4個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
色シルバー
関連キーワード