「取手 ツマミ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
ドア、家具用の取手
用途取手
材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ
取手取手
小箱・家具用の取手
用途取手
ビスピッチC(mm)83
材質スチール
取手取手
ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
取手取手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質/仕上天然木/クリアニス
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途取手
材質セラミック
付属品トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
ABS樹脂のツマミ。汚れ・水にも強く掃除もカンタン!。扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。※ビスを締めすぎると破損する恐れがあります。※取付け後にしっかり固定されていることをご確認下さい。※適合扉厚以外はビスを別にお買い求め下さい
仕様●規格:20mm●適合扉厚(mm):15~21●設置方法:裏ビス止めタイプ●幅(mm):19●設置面(mm):19●高さ(mm):32●材質:ABS樹脂●付属品:トラスタッピング/4×32mm●カラー:白
アズワン品番65-9191-06
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
木製なので、手触りが暖かい。カントリー調デザイン。家具用のつまみとして使用します。取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります。
ツヤ・光沢があり質感が高級である。家具用のつまみとして使用します。取り付けの際、電動ドリルなどを使用し、ネジを強く締めすぎる、割れが生じる恐れがあります。
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。
樹脂製なので折れにくい取手です。
用途木製家具用の取手として使用します。
付属品ネジ
材質ABS樹脂
色ナラ
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
適合扉厚(mm)15~20
関連キーワード